カテゴリ

  • メカニカル部品(27)
  • 作業工具(11)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 建築金物(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • KANA(片山チエン)(786)
  • BIGM(丸山製作所)(713)
  • 大阪魂(663)
  • メディアカバーマーケット(609)
  • Panasonic(パナソニック)(578)
  • CKD(403)
  • NTN(エヌティーエヌ)(302)
  • オザック精工(283)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(280)
  • イスカル(243)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(216)
  • NSK(日本精工)(164)
  • FYH(日本ピローブロック)(147)
  • TRUSCO(144)
  • 鹿島化学金属(UKB)(141)
  • NACHI(不二越)(139)
  • イマオコーポレーション(134)
  • エスコ(134)
  • MIYOSHI(小西製作所)(133)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d25」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(201件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル ロング モノタロウ

    ストレートドリル ロング

    モノタロウ(54件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
    用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
  • 六角軸テーパー下穴錐 モノタロウ

    六角軸テーパー下穴錐

    モノタロウ(29件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
    用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。材質ハイス(HSS4341)軸径(Φmm)6.35
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(25件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10本)
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • キャップ 単管用 モノタロウ

    キャップ 単管用

    モノタロウ(17件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(200個)
    当日出荷
    単管や鉄筋の先端に取り付けてケガ防止をするためのキャップです。 差し込むだけの簡単仕様です。
    用途Φ48.6径単管用。鉄筋D19~D25用。適合単管径Φ48.6mm/鉄筋D19~D25材質ポリプロピレン質量(g)約14(1個あたり)
  • 大型 電卓 12桁 税計算有り モノタロウ

    大型 電卓 12桁 税計算有り

    モノタロウ(85件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    大型サイズでキーも押しやすく使いやすいデザインです。 液晶画面も大きいので文字が大きくはっきり見えます。
    仕様加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付質量(g)208電源太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可)桁数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×134×25機能加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付表示桁数12表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)オートパワーオフあり材質(キー)プラスチック寸法(幅×奥行×高さ)(mm)199×134×25
  • ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ

    ギヤレンチ フレックスヘッド

    モノタロウ(188件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
    用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    モノタロウ(248件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    最も代表的な転がり軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ギアレンチ コンビネーション モノタロウ

    ギアレンチ コンビネーション

    モノタロウ(99件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
    用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
  • 金具 棚受け用 モノタロウ

    金具 棚受け用

    モノタロウ(84件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    用途棚受けに材質鉄/焼付塗装取付穴数6棚受け金具L型棚受け
  • ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(226件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ソケット 6角 12.7sq モノタロウ

    ソケット 6角 12.7sq

    モノタロウ(258件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角6角
  • ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(138件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    モノタロウ(157件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 変換アダプター インパクト用 ピンリング付 モノタロウ

    変換アダプター インパクト用 ピンリング付

    モノタロウ(68件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
    付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
  • ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 モノタロウ

    ソケット 電動ドリル用 インパクト対応

    モノタロウ(18件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
    用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。材質Cr-V全長(mm)110
  • ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製

    モノタロウ(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプレデューストハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)鉄(亜鉛メッキ)材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 表示パネル 清掃中 4ヶ国語表記 モノタロウ

    表示パネル 清掃中 4ヶ国語表記

    モノタロウ(19件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    4ヶ国表記(日・英・中・韓)ですので多様なシーンでご利用頂けます。 開いて置くだけで簡単に表示出来、折り畳み式ですので持ち運び・収納に便利です。 両面印刷しています。
    用途清掃や注意喚起用として材質PP黄色文字内容(表)清掃中、(裏)作業中タイプ両面表示取付方式スタンド式収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×620
  • ポケットはかり モノタロウ

    ポケットはかり

    モノタロウ(74件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。 コンパクトで持ち運びに便利。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
    用途精密部品、実験など仕様本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き質量(g)141使用温度範囲(℃)0~50電源単四型乾電池×2ひょう量(g)1000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)(本体)56×56、(保護カバー)65×100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×25×104計量皿形状ひょう量単位g
  • デジタル温湿度計 大型液晶タイプ モノタロウ

    デジタル温湿度計 大型液晶タイプ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
    用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。仕様空調目安表示・快適マーク表示寸法(mm)235×165×25測定範囲(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH質量(g)約416電源単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池)精度温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%)文字高(mm)62(温度/湿度表示部)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)20~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165設置方法壁掛け・卓上検知方式温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗温度表示方式デジタル測定周期(秒/回)約10分解能(%RH)1
  • ボールバルブ ソケット式 塩ビ製 モノタロウ

    ボールバルブ ソケット式 塩ビ製

    モノタロウ(15件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    PVC製で耐食性に優れています。
    用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVC材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ソケット式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ディープソケット 12角 12.7sq モノタロウ

    ディープソケット 12角 12.7sq

    モノタロウ(54件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角12角
  • ソケット 12角 12.7sq モノタロウ

    ソケット 12角 12.7sq

    モノタロウ(94件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角12角
  • ユニバーサルジョイント モノタロウ

    ユニバーサルジョイント

    モノタロウ(127件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    角度をつけた斜め作業ができます。
    用途直線作業が出来ない複雑な箇所に材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(98件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ25mm モノタロウ

    ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ25mm

    モノタロウ
    959税込1,055
    1枚ほか
    当日出荷
    スノコの高さが25mmあり下に配線ケーブルなどを通すことができる仕様です。 水はけや通気性に優れ丈夫で柔軟性がある樹脂製スノコです。 用途や広さに合わせて1枚ずつ継ぎ足しや取り外しが出来るジョイント式タイプです。 工具不要で簡単に差込み連結させるだけ、スペースに合わせて設置も楽々です。
    用途倉庫、エントランス、ベランダ、押し入れ、浴室、トイレなど、湿気や浸水対策に多目的な場所で利用可能な、ジョイントタイプの樹脂製スノコです。材質ポリエチレン高さ(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×25幅×長さ(mm)300×300
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(16件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット使用流体空気、水
  • 永磁ホルダ モノタロウ

    永磁ホルダ

    モノタロウ(38件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理塗装ねじ穴加工h公差範囲(mm)±0.25高さ公差(mm)±0.25材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    モノタロウ(86件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ディープソケット 6角 12.7sq モノタロウ

    ディープソケット 6角 12.7sq

    モノタロウ(116件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角6角
  • 丁番おこし棒 モノタロウ

    丁番おこし棒

    モノタロウ(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    丁番のゆがみを調整し、ドアの傾きやがたつきを解消する工具です。
    用途丁番のゆがみを調整適合儀星丁番、旗丁番
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ

    モノタロウ(30件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • コイントレー 角型 モノタロウ

    コイントレー 角型

    モノタロウ(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    硬貨、紙幣、カードの受け渡しに便利なコイントレーです。小銭も取りやすいマット付きです。
    用途ショップや窓口業務、金融機関などの小銭受けに材質PP+PVCブルー質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×147×25
  • 熱電対コネクタ ミニ モノタロウ

    熱電対コネクタ ミニ

    モノタロウ
    729税込802
    1袋(1個)
    当日出荷
    ●熱電対センサーと温度計や制御装置間の接続、温度測定や制御を行うために便利 ●熱電対の信号を正確に伝送し、容易に接続することができる
    用途●温度測定:、温度制御、補償導線の延長・接続、誤配線防止、作業性向上、多チャンネル測定、高温環境での使用耐熱温度(℃)220
  • ギヤープーラー 3サイズ セット モノタロウ

    ギヤープーラー 3サイズ セット

    モノタロウ(68件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(3台)
    当日出荷
    材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
    セット内容75mm・100mm・150mm各1個材質炭素鋼質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
  • ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 モノタロウ

    深溝玉軸受 6200番台 開放形

    モノタロウ(52件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(17件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼