2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920×1080) LEDバックライトディスプレイ 画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能搭載 HDMI、DisplayPort、D-sub、USBハブなど豊富な接続端子を搭載 VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。人間工学に基づいたデザインを採用したスタンドは、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能 TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載 NVIDIA GeForceグラフィックスカードでAdaptive-Syncに、AMD RadeonグラフィックスカードでFreeSyncに対応。NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズおよびそれ以降のグラフィックスカードと互換性あり エコマーク認定商品
付属品HDMI ケーブル×1、USB ケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1 規格2K/FHD(Full-HD) エコマーク認定認定 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×211×350~480 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上33°~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):左右回転90° コントラスト比100000000:1 最大解像度1920×1080 解像度1920×1080 視野角水平178°/垂直178° 応答速度(グレー→グレー)5ms VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8インチ Webカメラ無し 高さ調節 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子デジタル入力 : DisplayPort×1、HDMI×1、アナログ入力 : D-sub 15ピン×1、USB HUB : USB 2.0 Type-A Downstream×2、オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 エコマーク認定番号21 119 003 角度調節
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ドットインパクトプリンタ用
種別純正品 適合PC-PR101G(G2/GS/60/63)、PC-PR201G(GS/J/X/60A/63/63A/65/65A/65LA/80LA)、PR-D201MX(MA2)、PR-D700LA(LE/LX/LX2) エコマーク認定認定 適合機種メーカーNEC エコマーク認定番号18 112 212
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • d2c
  • d2s