カテゴリ
- バイク部品(87)
- 農業機械(14)
- 制御機器(9)
- 自動車補修部品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 測定用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- PMC(77)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- RS PRO(4)
- AFAM(アファム)(3)
- ALBA(アルバ)(2)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- 摂津金属工業(2)
- omron(オムロン)(1)
- CKD(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- 日東工業(1)
- NTB(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- SBS(1)
- BLACK BOX(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「d2d-1000」の検索結果

ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2D
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。保護構造IP40アクチュエータの種類プランジャ形端子種別#250タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度10mm~1m/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175接点仕様リベット衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60材質(接点)銀
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
オイルフィルター Oリング Y 93210-87723
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷【適合メーカー】ヤマハ 【対応純正品番】93210-87723 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ91.5 線径:Φ4.1 【代表適合車種】 250:XS250/S(82-84)) 400:FZ400N/R(84-87)・FZR400/R(87-89)・XJ400スペシャル(80-83)・XJ400/Z(81-84)・XS400/Z(83) 750:FZX750 2AK/L/3XF(86-93/96/98)・XJ750A/D/DⅡ(82-83)・XJ750E/EⅡ(81-83)・FZ750 1FM(85-86)・FZR750 2LM(87-88) 1000:FZR1000(87-90) 1200:FJ1200/A(86-93)・XJR1200/R 4KG(94-98) 1300:XJR1300(98-11)
伸縮サポートアングル
摂津金属工業¥7,998~税込¥8,798~1セット(2個)当日出荷から5日以内出荷19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具付属品ねじ付材質スチール幅(mm)55色ブラック高さ(mm)44表面処理ED塗装RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60/2本
キャブレターカバービスセット
PMC(4件のレビュー)¥599税込¥6591セット(28個)当日出荷から4日以内出荷STDのミクニVMキャブレターのトップカバーとフロートカバー用ステンレス製座金付ナベコビスセット
RS Pro フィルタ付きアダプタ f用途 37極D-Subコネクタ
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個当日出荷仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用 = 37極D-Subコネクタ4-40 UNCジャックスネジ2本. フィルタ付きアダプタ. 有効なEMCを実装 1000pFセラミックコンデンサ内蔵 標準のサブミニチュアDコネクタに装着する、プラグ及びソケットインターフェイスとして設計RoHS指令(10物質対応)対応
トルクロッドマウントブラケット ガンメタ 75-2303
PMC¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:75-2303。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3]
アジャスタブルサイドスタンド 74-0070
PMC¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-0070。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1100GP 。カワサキ[KAWASAKI] GPz1100 [ZX1100A 空冷] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。材質[素材]:ステンレス材質ステンレス
TE Connectivity コネクタハウジング メス 40極 2列 2mm ダイナミック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥329税込¥3621個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 40行数 = 2ピッチ = 2mmジェンダー = メスシリーズ = Dynamic 1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 42.6mm幅 = 12.45mm深さ = 11.3mmハウジング材質 = PETTE Connectivity Dynamic 1100シリーズレセプタクルハウジング. このDynamic D-1100シリーズ電線対基板レセプタクルハウジングは、Dynamic D-1000シリーズコネクタシステムの一部です。D-1000シリーズコネクタは、Dynamicコネクタシリーズで最小の信号コネクタです。 Dynamic D-1000シリーズはコンパクトな設計のため、ミニチュアサイズの機器用途における、省スペースが求められる用途に最適です。 このDynamic D-1100レセプタクルハウジングは、2 mmピッチ並びにハウジングランス構造を備え、端子処理の際のコンタクトランスの破損を防ぎます。 設計にハウジングロックとキーが統合され、正確で確実なかん合が実現されます。 またこのハウジングは色分けされ、回路番号が記載されているため、正確なかん合識別と配線が可能です。 このDynamic D-1100シリーズ電線対基板レセプタクルハウジングのソケットコンタクトは別途購入の必要があります(代表番号< 706-0416') 706-0416/を参照のこと)。RoHS指令(10物質対応)対応
トラッドタイプ フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)¥39,980税込¥43,9781枚3日以内出荷純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。
ポイントカバーガスケット 163-303
PMC¥799税込¥8791個7日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:163-303。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3]
レーザー距離計 ライカディストX6
タジマツール(TJMデザイン)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷最先端測定テクノロジーを 屋外でタフに使えるIP65高堅牢ボディで実現。距離測定用レーザー距離計。専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携。IP65の堅牢ボディ設計。耐落下2m、耐傷性ガラスパネルで過酷な現場に適応。2.8インチIPSディスプレイの大型タッチスクリーン採用。直感的操作と視野角の広いクリアな表示を実現。P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚使用)。2点間距離、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示。複雑な面積、角度測定も可能。2D/3D測定(DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚使用)。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存。2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポート。ジェスチャーによる測定トリガー。屋外で最大250mまで測定可能な4倍ズームのデジタルポイントファインダー。リチウムイオン充電式バッテリー。多機能エンドピース。※3年保証(WEB登録が必要)用途距離測定用レーザー距離計付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)仕様P2P測距制度:±10mm/10m質量(g)230規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~250保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP65測定精度(mm)±1.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25充電端子Type-C
ステンレス リアスプロケットハブスリーブ 81-5513
PMC¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-5513。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4]
フロントナローフェンダー 73-154
PMC¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:73-154。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1100GP 。カワサキ[KAWASAKI] Z1100R 。カワサキ[KAWASAKI] Z1300 。色[カラー]:クロームメッキ。材質[素材]:スチール製材質スチール製色クロームメッキ
フロント アクスルシャフトセット 156-5245
PMC¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:156-5245。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3]
ハンドルロック カバーセット 81-4026
PMC¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-4026。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3]
ビレットバックステップキット TYPE-1 74-2014
PMC¥68,980税込¥75,8781個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-2014。販売備考:リアブレーキマスター対応。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5]
コンプリートガスケットセット 40pc 34-59010
PMC¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:34-59010。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] Z1R-2のみ。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。備考:40pcsセット備考40pcsセット
ビレットカムカバープラグ 72-152
PMC¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:72-152。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
サポートカラーセット ガンメタ 75-2213
PMC¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:75-2213。販売備考:イン/アウトSET。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3]適合メーカーカワサキ
ビレットカムカバープラグ 72-154
PMC¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:72-154。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
リアスチールスプロケット 630-33 16601-33
AFAM(アファム)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:16601-33。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] GPz1100 [ZX1100A 空冷] 83-85。カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 81-83。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 79-80。カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ] 83 R2。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 77-80。カワサキ[KAWASAKI] 750TURBO [ターボ ZX750E] 84。カワサキ[KAWASAKI] Z750FX2 [E2] (E1) 80。カワサキ[KAWASAKI] KZ650 [ZAPPER] 81-83。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:33。チェーンサイズ:630。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:104mm。取付穴数:6穴材質スチール(C45鋼)歯数33T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)104チェーンサイズ630
リアスチールスプロケット 630-34 16601-34
AFAM(アファム)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:16601-34。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] GPz1100 [ZX1100A 空冷] 83-85。カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 81-83。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 79-80。カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ] 83 R2。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 77-80。カワサキ[KAWASAKI] 750TURBO [ターボ ZX750E] 84。カワサキ[KAWASAKI] Z750FX2 [E2] (E1) 80。カワサキ[KAWASAKI] KZ650 [ZAPPER] 81-83。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:34。チェーンサイズ:630。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:104mm。取付穴数:6穴材質スチール(C45鋼)歯数34T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)104チェーンサイズ630
リアスチールスプロケット 630-41 16601-41
AFAM(アファム)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:16601-41。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] GPz1100 [ZX1100A 空冷] 83-85。カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 81-83。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 79-80。カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ] 83 R2。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 77-80。カワサキ[KAWASAKI] 750TURBO [ターボ ZX750E] 84。カワサキ[KAWASAKI] Z750FX2 [E2] (E1) 80。カワサキ[KAWASAKI] KZ650 [ZAPPER] 81-83。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:41。チェーンサイズ:630。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:104mm。取付穴数:6穴材質スチール(C45鋼)歯数41T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)104チェーンサイズ630
ビレットクラッチリリースキット 72-222
PMC¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:72-222。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1100GP 。カワサキ[KAWASAKI] GPz1100 [ZX1100A 空冷] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
ビレットバックステップキット TYPE-1 74-2012
PMC¥68,980税込¥75,8781個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-2012。販売備考:リアブレーキマスター対応。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。タイプ:TYPE1。色[カラー]:シルバー。付属品:NISSINマスターシリンダー付、マスターカップホルダー付属付属品NISSINマスターシリンダー付、マスターカップホルダー付属色シルバータイプTYPE1
ビレット ポイントカバー 72-122
PMC¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:72-122。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3] 。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミニウム無垢材適合Z1000A1/A2、Z1R-1材質アルミニウム無垢材色シルバー
シリンダーベースガスケット76mm163-310
PMC¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:163-310。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3]