カテゴリ

  • 自動車補修部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 制御機器(3)
  • 農業機械(2)

「d2d-1001」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2D omron(オムロン)ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2Domron(オムロン)(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
保護構造IP40アクチュエータの種類プランジャ形端子種別#250タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度10mm~1m/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175接点仕様リベット衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60材質(接点)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
シール形超小形基本スイッチ D2SW omron(オムロン)シール形超小形基本スイッチ D2SWomron(オムロン)(16件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から121日以内出荷
エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2Fomron(オムロン)(40件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から121日以内出荷
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度1~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作位置OP(mm)5.5±0.3動作後の動き(OT)最小0.25mm応差の動き(MD)最大0.12mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(自由位置と動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(自由位置と動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30接点間隔(mm)0.25
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
4,698税込5,168
1セット
4日以内出荷
建設機械用ミッションフィルター KSフィルター建設機械用ミッションフィルターKSフィルター
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
関連資料適合表
コロージョンエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)コロージョンエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
関連資料適合表
ウエコミボルト M8X80X11X18 BIGM(丸山製作所)ウエコミボルト M8X80X11X18BIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
規格M8X80X11X18部品名称ウエコミボルト M8X80X11X18関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.36MB) 展開図29(1.34MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.77MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(1.06MB)図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.46、SSA-L1000 動力噴霧機(2)部品_No.17、GB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.20、MS905 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.43、MK30-3 調圧装置部品_No.17、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.20、BSA-536シリーズ -A 電動調圧弁 Dシリーズ部品_No.48、KBM-503D 電動調圧弁部品_No.17、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.17、SD90-6 調圧装置部品_No.17、KBM-502D 電動調圧弁 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.17、BSA-650-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.46、CBM-520BA 調圧弁部品_No.53、BSA-950-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.46、KBM-410D 調圧弁部品_No.17など
ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X20L部品名称ナベコネジ(+)関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(1.32MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.73MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.74MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.73MB) 展開図41(0.73MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.77MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(0.77MB) 展開図47(0.78MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(1MB)図解NoSSA-F616 計器パネル部品_No.6、SSA-K400A 台車 クラッチボックス部品_No.25、KBM-501D 操作ボックス (KBM-501D 502D)部品_No.4、SSA-F500 台車 ケイキパネル部品_No.3、SSA-S1000 操作パネル部品_No.43、SSA-S602DXM-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.7、SSA-α1001S ケイキパネル(2)部品_No.5、SSA-S610 -1 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.5、KBM-502D 操作ボックス (KBM-501D 502D)部品_No.4、SSA-S600DX 2001ネン クラッチボックス部品_No.28、SSA-F616M 送風機(1)部品_No.12、SSA-R1000 操作パネル部品_No.12、SSA-M500DX 台車 クラッチボックス部品_No.24、SSA-α1002ST 副変速レバー,クラッチボックス部品_No.15、SSA-F600I トランスミッション操作レバー部品_No.35、SSA-R1000C 操作パネル部品_No.12など