カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 制御機器(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「d2f-01l2-d」の検索結果

極超小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2F
Aratas(旧:omron)(10件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から107日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接触形式1c(双投形)耐電圧(V)同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター
NPA(東洋テック)¥69,980~税込¥76,978~1セット当日出荷ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
ギボシ形端子 キャップセット
ニチフ¥279税込¥3071袋(5セット)当日出荷OSS43925-M、OSS43925-F、43932-M、43932-Fのセット×5セットです。材質ギボシ形端子CSS43925-M:ΦD3.96/E8.7/L17.5/材料厚さ0.5 表面処理:すずめっき電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0電線抱合範囲(AWG):20-14材質:黄銅ギボシ形端子CSS43925-F:ΦD3.9/E6.4/L17.5/材料厚さ0.4 表面処理:すずめっき電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0電線抱合範囲(AWG):20-14材質:黄銅ギボシ端子用絶縁キャップ43932-M:Φd3.2/Φd1 4.5/ΦD3.2/l7.0/l1 2.5/L14.0/T0.7電線サイズ(mm2):1.25ギボシ端子用絶縁キャップ43932-F:Φd3.2/Φd1 4.5/Φd2 5.0/l6.0/l1 2.5/L34.0/T1.0電線サイズ(mm2):1.25RoHS指令(10物質対応)対応
50ピン→37ピン変換ケーブル
CONTEC(コンテック)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷質量(g)220ケーブル50芯シールドケーブル(25ペア)使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ 10150-6000EL(3M)相当品、37ピンD-SUBコネクタ(F(雌))タイプ 17JE-13370-02(D1)(DDK)相当品、勘合固定台 17L-002C(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)アズワン品番64-8864-60導体サイズ(AWG[mm2])28
ホース 10X1BX3100
BIGM(丸山製作所)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷規格10X1BX3100部品名称ホース 10X1BX3100図解NoBSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.63、SSA-S600 2001ネン 薬液配管(2)部品_No.6、SSA-S600DX 1997ネン 薬液配管部品_No.49、SSA-α1010 ノズル配管部品_No.40、BSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.63、SSA-S600DX 2001ネン 薬液配管(2)部品_No.6、SSA-F500 薬剤配管(2)部品_No.2、SSA-F501 薬液配管(2)部品_No.2、SSA-α603 薬液配管-1部品_No.63、BSM-1020L-D 調圧配管装置部品_No.63、BSM-1220L-D 油圧配管装置部品_No.63、P-3BN 薬液配管2部品_No.18、BSM-1220L-DC 調圧 配管装置部品_No.63、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.63、SSA-S600 1997ネン 薬液配管部品_No.49
バリオス/Ⅱ/ エストレヤ250/ ゼファー等 ブレーキ(右)レバー
ALBA(アルバ)¥2,598税込¥2,8581個欠品中外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてもオススメします。仕様ブレーキ/クラッチ(左右)レバー・4段階調整アジャスタブル付色シルバーメーカーKawasaki適合車種バリオス(ZR250A)、バリオスⅡ(ZR250B)、エストレヤ250/RS/リミテッドエディション(BJ250A)※ディスク車両、ZXR250/R(ZX250A2/B2/C1-2/C4/D1)、KLE250アネーロ(LE250A)、ZZR250(EX250H-000001~089999)、ZZR250(EX250H1-4/H6-10)(EX250H-000001~089999)、ZXR400(ZX400H1/J1)、KLE400(A1-4/A6)(91-94/99)、ゼファー400(ZR400C1-7)(ZR400C-000001~109999)、ゼファー400χ(G1-G3A/G4)(ZR400C-300001~341999)、バルカン400(VN400) 、バルカンII(VN400)、バルカンクラシック400(95~96)(VN400)、ZRX-Ⅱ(ZR400F1/F4-7)、EX-4(EX400B)、ZRX400(ZR400E1-7)、ザンザス(ZR400D)、ZZR400(ZX400N-000001~039999)(~03年)、ZR-7/S(ZR750F)、ゼファー750/RS(ZR750C1-C7/D1/D3-5)、ZX-7RR(ZX750N)、ZXR750(ZX750H2/J2/L1-5/L4A/L9)、バルカン800、バルカンクラシック800 (96)、ZX-9R(ZX900B1-4)、GPZ900R(ZX900A)、ZX-10(ZX1000B)、ゼファー1100(ZRT10A)、ZRX1100(ZRT10C)、ZZR1100(97-98)、GPZ1100/-2(ZXT10E)(ABS車含む)、ZRX1200R/S(B1-B4)、ZZR1200(ZXT20C)左右区別右適合排気量(cc)250