カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「d2f-01l30」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2F Aratas(旧:omron)

    極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2F

    Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
    保護構造IP40接点構成1c(単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作後の動き(OT)最小0.5mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:100電気的:30接点間隔(mm)0.25
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)

    ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター

    NPA(東洋テック)
    73,980税込81,378
    1セット
    当日出荷
    ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
    用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
  • フォークダストシール Φ43 アリート(ariete)

    フォークダストシール Φ43

    アリート(ariete)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.144。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI109。 純正品番:[DUCATI:34921801A/HONDA:51490-MGE-003, 51490-MGE-003/KAWASAKI:92093-1480/SUZUKI:51153-02FA0/TRIUMPH:T2040687/VICTORY:5412309/YAMAHA:5D7-F3144-30, 4DA-23144-L0, 45P-F3144-00]。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 02-14。タイプ:XICY CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x55.7/60x5/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:55.7 to 60。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ZX14R/ZZR1400/ZZR1200/ZX12R材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ43 [43×55.7/60×5/14]高さ(mm)14タイプXICY CAP径(Φmm)フォーク:43外径55.7 to 60mm内径(mm)43
  • ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

    Festo
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→10barです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Bistable●接続ポートのネジ:G3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1503アズワン品番65-8026-50
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M101シユ部品名称6カクナツト図解NoMSA413-K エンジン、ベルトテンション部品_No.16、MS650RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.45、BSM-1020L-D 希望付属品1部品_No.30、SSA-F615DX ブレーキ配管部品_No.31、CGD-610NR 給水ポンプ部品_No.31、MSA410R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.16、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.18、MS510ESR-2K フレーム部品_No.78、MS550RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.55、BSA-420JS 2000ネン ナックル組立 左前部品_No.32、MS753DR6T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.8、SSA-F501 台車 フロントパネル部品_No.6、SSA-E500 フロントアクスル分解 (2)部品_No.66、スプレーヤP-2型 フレーム部品_No.13、CSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.78、MS653DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.37、MSA615R8CG-RV(11.5) ソウコウミッション部品_No.33など
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    11,980税込13,178
    1個
    20日以内出荷
    TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRL-APD
    カバードーム型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュールエコロジー商品省エネ
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    22,980税込25,278
    1個
    20日以内出荷
    TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) ドーム型カバー 調光兼用型 ハイパワー・コンパクト型 LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2017 グランプリ受賞
    電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ