5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高信頼性、軽トルク(0.5mN・m)の回転動作基本スイッチ。0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。微小負荷領域で接触信頼性を発揮。可動ばねにコイルばねを採用。機械的1000万回以上と高耐久性。
質量(g)約10 保護構造IEC IP40 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(接点の閉路または開路は1ms以内) 機械的耐久性1000万回以上(60回/min) 許容操作速度1°~360°/s 電気的耐久性10万回以上(30回/min) 動作までの動きPT最大21° 動作後の動き(OT)最小17° 応差の動き(MD)最小3° 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(接点の閉路または開路は1ms以内) 接点間隔(mm)0.5(標準値)
1個
939 税込1,033
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×35 使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用 適合メーカー富士通 種別汎用 適合F6911CHX(NHX)、F7965D(D2)、F9680M2(M3/M4/MC1/MD1/MH2/MH2A/N2/N3/N4/NH2/NH2A)、F9681MC1(MD1)、F9683M1、FMPR-655/671(A/B)
1セット(6本)
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格24.2X2.3 部品名称Oリング 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.56MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.56MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.26MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.26MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(0.57MB) 展開図43(1.32MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.57MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(1.3MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(1.2MB) 図解NoBSA-651 951シリーズ 分水器部品_No.22、BSA-536シリーズ -A コントロール、ボックスセンサ Dシリーズ部品_No.9、MS515MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.43、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.47、BSA-420JDSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.38、SSW-400CM 調圧装置部品_No.6、SSA-Z500-1 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.47、SSA-Z601S 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.47、BSA-420JEW 動力噴霧機4 MS610S部品_No.38、MSA513R3-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS515R4CF-1(10) オプション部品_No.10、MS450DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.40、SD513 調圧弁,吐出弁部品_No.3、BSA-420JW 動力噴霧機2 MS620S部品_No.2など
1セット(5個)
619 税込681
7日以内出荷

備考43~45フクム 規格AB200-1アカ 部品名称ジヨウメンカバークミタテ 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.13MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.11MB) 図解NoDB-S320-2 本体部品_No.42、MBS260-1 本体部品_No.42、MB200U 本体部品_No.39、MBS200-1 本体部品_No.42、DB21D L 本体部品_No.27、DB-S320-1 本体部品_No.42、DB-S260-1 本体部品_No.42、MB260L 本体部品_No.29、MBS200-2C 本体部品_No.42、DB21D 2G 本体部品_No.27、DB21D-1C B 本体部品_No.39、MBS320-2F 本体部品_No.35、MBS320-2 本体部品_No.42、MC-SJ 本体部品_No.28、MBS260-1C 本体部品_No.42、MB320L 本体部品_No.33、MB260L-C 本体部品_No.29、MB200-1G-C 本体部品_No.27、MBS200 本体部品_No.42、MB200G 本体部品_No.27、MB200-1L-C 本体部品_No.27、MB260G-C 本体部品_No.29、DB-S260 01 本体部品_No.42、MB320U-C 本体部品_No.43、MB200L 本体部品_No.27など
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷