カテゴリ

  • バイク部品(137)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(111)
  • 空調・照明・電設資材(103)
  • 農業機械(85)
  • 機構部品(42)
  • 作業工具(35)
  • 自動車補修部品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 制御機器(23)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 物流用品(20)
  • 切削工具(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • メカニカル部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 家電(3)
  • 農具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「d3-021」の検索結果

関連キーワード
774件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EL 角パイプアウターキャップ AWJ

    EL 角パイプアウターキャップ

    AWJ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
    用途角パイプ・角棒・角材料材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ ファイバーストーンスティック#120 0.5×6mm ミニター

    ミニモ ファイバーストーンスティック#120 0.5×6mm

    ミニター
    4,098税込4,508
    1本
    当日出荷
    厚さ(mm)0.5幅(mm)6全長(mm)100粒度120トラスコ品番499-9479材質アルミナ繊維質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
  • ウォーターポンプ(ダイハツ) HITACHI(旧パロート)

    ウォーターポンプ(ダイハツ)

    HITACHI(旧パロート)(12件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    メーカーダイハツ
  • EL 丸パイプインナーキャップ AWJ

    EL 丸パイプインナーキャップ

    AWJ
    1,198税込1,318
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
    用途鋼管・ステンレス鋼管・各種パイプ材質エラストマー(TPE)寸法H(mm)22寸法R(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • EL H鋼キャップ AWJ

    EL H鋼キャップ

    AWJ
    4,698税込5,168
    1セット(5個)
    当日出荷から13日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
    用途H鋼材質エラストマー(TPE)寸法H(mm)30寸法H'(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。 存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。 建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。
    用途リビング、内玄関、廊下に仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ラインテープ用ホワイト釘 DANNO(ダンノ)

    ラインテープ用ホワイト釘

    DANNO(ダンノ)
    9,798税込10,778
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ラインテープ固定用針。
    材質スチール(ホワイト塗装)寸法(mm)Φ2.6×60ホワイト
  • ELボルト頭部キャップ AWJ

    ELボルト頭部キャップ

    AWJ
    1,898税込2,088
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
    用途ボルト頭部材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ELダブルナットワッシャー付キャップ AWJ

    ELダブルナットワッシャー付キャップ

    AWJ
    5,598税込6,158
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。 また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
    用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
  • EL 丸パイプアウターキャップ AWJ

    EL 丸パイプアウターキャップ

    AWJ
    1,198税込1,318
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
    用途鋼管・スレンレス鋼管・各種パイプ材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形) NB(日本ベアリング)

    CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形)

    NB(日本ベアリング)
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷から109日以内出荷
    材質(保持器)樹脂シール両側シール
  • EL 角パイプインナーキャップ AWJ

    EL 角パイプインナーキャップ

    AWJ
    2,098税込2,308
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
    用途角パイプ・角棒・角材料材質エラストマー(TPE)寸法H(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応寸法RB(mm)2
  • フォトフレームカード ナカバヤシ

    フォトフレームカード

    ナカバヤシ
    399税込439
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    ポケットアルバムやフリー台紙アルバムに入れる際、写真にカード重ねて入れればディズニーキャラクターで楽しく演出できます。
    セット内容PPシート4柄×各1枚材質本体:ポリプロピレン質量(g)17寸法(幅W×高さH)(mm)127×102RoHS指令(10物質対応)対応
  • EL六角ボルトワッシャー付キャップ AWJ

    EL六角ボルトワッシャー付キャップ

    AWJ
    2,098税込2,308
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
    用途六角ボルト材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EL六角ナットキャップ AWJ

    EL六角ナットキャップ

    AWJ
    2,098税込2,308
    1セット(30個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
    用途ボルト頭部・六角ナット材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイカタ ステンレス片口ボウル アイカタ

    アイカタ ステンレス片口ボウル

    アイカタ
    2,500税込2,750
    1個
    9日以内出荷
    スッキリ注げるワイドな口が特長的なしずく型の調理ボウル。流し入れやすく、液だれしにくい形状です。
    材質18-8ステンレス
  • ELシングルナットワッシャー付キャップ AWJ

    ELシングルナットワッシャー付キャップ

    AWJ
    3,598税込3,958
    1セット(30個)ほか
    4日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。 また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
    用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
  • ELフランジナットキャップ AWJ

    ELフランジナットキャップ

    AWJ
    2,698税込2,968
    1セット(30個)
    4日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
    用途フランジナット材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形中角L Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形中角L

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    【鋼板枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD3421L CB1
    電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)(器具)680演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形中角N Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形中角N

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    【鋼板枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD3421N CB1
    電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)(器具)680演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形中角V Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形中角V

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    【鋼板枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD3421V CB1
    電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)(器具)680演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • スルーアクスル変換アダプター FTB(フタバオリジナル)

    スルーアクスル変換アダプター

    FTB(フタバオリジナル)
    719税込791
    1個
    12日以内出荷
  • 3カ-W (+)トラスコ D=21 大阪魂

    3カ-W (+)トラスコ D=21

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • 3カステンコ (+)トラスコ D=21 大阪魂

    3カステンコ (+)トラスコ D=21

    大阪魂
    15,905税込17,496
    1セット(80個)ほか
    9日以内出荷
    呼び10
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(302件のレビュー)
    749税込824
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(185件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト! 高性能合成繊維不織不フィルター使用
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 3W-ZEC(+)トラスコ D=21 大阪魂

    3W-ZEC(+)トラスコ D=21

    大阪魂
    9,520税込10,472
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    十字穴番号4寸法K(mm)5.1ピッチP(mm)1.5寸法dk(mm)21ねじの呼びdM10
  • T型ホース継手 ノールマ

    T型ホース継手

    ノールマ(49件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に種類ホース継手形状ティー使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二方型ホース継手 ノールマ

    二方型ホース継手

    ノールマ(39件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に種類ホース継手形状ストレート使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3B-ZEC(+)トラスコ D=21 大阪魂

    3B-ZEC(+)トラスコ D=21

    大阪魂
    11,947税込13,142
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    十字穴番号4寸法K(mm)5.1ピッチP(mm)1.5寸法dk(mm)21ねじの呼びdM10
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • L型ホース継手 ノールマ

    L型ホース継手

    ノールマ(56件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状エルボ材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+70種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工(17件のレビュー)
    99税込109
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • Y型ホース継手 ノールマ

    Y型ホース継手

    ノールマ(23件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状ワイ材質ポリアセタール(白色)種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッケル水素充電池 JTT

    ニッケル水素充電池

    JTT(24件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(4本)
    当日出荷
    今までにないニッケル水素充電池 本製品は、自然放電が数無いので充電しておけば、乾電池のように「使いたい時」に使え、つぎ足し充電による 電池性能の低下(メモリ効果)も少なく、約1,000回のくりかえし充電に対応したニッケル水素充電池です。 使い捨ての乾電池と比べて、くり返し利用できるのでとても経済的です。 充電したパワーが長持ち 従来のニッケル水素電池は、充電しても時間とともに自然放電してしまいますが、 enelong充電池なら自然放電が少なく、半年後で約85%、一年後で約80%の充電をキープすることができるので、 使いたい時にすぐ使えて便利です。 約1000回くり返し使える enelong充電池は、約1,000回の繰り返し充電に対応しており、使い捨て乾電池と比較してコストも安く済みます。 また、使い終わった電池もくり返し利用できるので捨てる必要がなく、地球に優しい電池になっております。 つぎ足し充電に対応 enelong 充電池は、電池容量が残っている状態でつぎ足し充電をすると、次回使用できる電池容量が減ってします減少(メモリー効果)が起きますが、 エネロングはメモリー効果が少ないのでつぎ足し充電でも安心して使用することができます。
    電圧(V)1.2本数4
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • (391)グロメツト 13DX21DX8H スバル

    (391)グロメツト 13DX21DX8H

    スバル
    199税込219
    1個
    6日以内出荷
...