カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(985)
- メカニカル部品(513)
- 制御機器(181)
- 切削工具(162)
- FA担当者のオススメ新商品(102)
- 機構部品(85)
- 農業機械(84)
- 自動車純正部品(58)
- 科学研究・開発用品(49)
- 作業工具(48)
- ねじ・ボルト・釘(45)
- 測定用品(42)
- 油圧機器・油圧ホース(40)
- 自動車補修部品(34)
- 物流用品(31)
- パソコン/周辺機器(29)
- バイク部品(25)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 電気材料(23)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 建築金物(17)
- 電動工具(14)
- 家電(12)
- 塗料(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 研磨材(7)
- 空圧工具(5)
- 溶接用品(4)
- オフィス家具(4)
- 防犯用品(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 厨房用品(3)
- 安全用品(3)
- 医療(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 事務用品(3)
- 縫製用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業服(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(965)
- CKD(374)
- BIGM(丸山製作所)(81)
- イスカル(77)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(63)
- MAZDA(マツダ)(45)
- シグマ光機(40)
- アズワン(38)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(35)
- シュナイダーエレクトリック(35)
- オリエンタルモーター(32)
- エスコ(25)
- TRUSCO(25)
- 大阪魂(24)
- RS PRO(20)
- VISHAY(19)
- 三共製作所(16)
- 長野計器(14)
- 水本機械製作所(13)
- ブランドをもっと見る
「d3-025」の検索結果

手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から32日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋内入数1台
減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ
ヨシタケ(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から3日以内出荷小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。圧力調整がハンドル操作で工具不要です。ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。仕様内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵材質(本体)青銅タイプ直動式種類直動式ベローズ形式直動式ベローズ寸法H(mm)191最高温度(℃)210接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気寸法H1(mm)47一次側圧力(MPa)1.7以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ベローズ)りん青銅弁座漏れ量定格流量の0.1%以下最小差圧(MPa)0.05
軸付電着ダイヤモンド砥石
リューター¥2,298税込¥2,5281袋当日出荷から翌々日出荷最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から103日以内出荷材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
ミニモ ファイバーストーンスティック#400 0.5×6mm
ミニター¥3,698税込¥4,0681本当日出荷厚さ(mm)0.5幅(mm)6全長(mm)100粒度400トラスコ品番499-9517材質アルミナ繊維質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から27日以内出荷磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRD08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRD08タイプを除く)。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
先ムクキーシードカッター
アサヒ工具¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷先ムクロー付け形状で主に半月キー溝加工や浅い溝加工等に使用します。側面部は逃げ勾配付きで摩擦抵抗を低減いたします。用途用途材質超硬K種G2
SDシリーズ 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ)
CKD¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から50日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
アダプターマウント MADシリーズ
シグマ光機¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷から11日以内出荷ミラーホルダーに適応する素子径のタイプがない場合に使用するサイズ変換マウントです。Φ10、Φ15、Φ20、Φ25.4mmの径のミラーは、Φ30mmに変換します。
ウォールショッシャーダウンライト ハイパワー 本体
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様適合調光器:別売種類ウォールウォッシャーランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットブラック塗装出幅(mm)5演色指数(Ra)92パネルポリカーボネート・乳白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
キャニティ 中段セット
ノダ¥9,498税込¥10,4481セット4日以内出荷クローゼットだけでなく和室の押入れにも対応。前框と棚板が一体になり、施工しやすくなりました。基材棚板:パーティクルボード又はMDF+LVL、受け桟:MDF他、雑巾摺:発泡ポリスチレン、束:MDF+合板他(1.5間用・2950mm用)、補強桟:MDF+合板他(1.5間用・2950mm用)、隙間隠しキャップ:ABS樹脂表面棚板上面:オレフィン化粧シート貼り、棚板板面:特殊化粧シート貼り、受け桟:オレフィン化粧シート貼り、束:オレフィン化粧シート貼り、補強桟:オレフィン化粧シート貼り耐荷重(N)約1960
聴診器イヤーピースセット 25個入
フジメディカル¥29,980税込¥32,9781箱(25個)10日以内出荷柔らかい材質のイヤーピースを使用しています。低圧で耳の負担にならないデザインです。長時間の聴診にも適しています。片耳用イヤーピースとチューブのセットです。(※聴診器ヘッドは別売)仕様●フリーサイズアズワン品番65-8734-08
EZ FIT BAR イージーフィットバー 50mmバック ブラック EHD302-50B-5SET
EFFEX(エフェックス)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHD302-50B-5SET。純正シルエットのままグリップ部分が50mm手前に平行移動。車種専用設計で移動量がわかりやすい。構造変更不要で車検も安心!。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)納期は4ヶ月程。 移動量 50mm手前 スチール/ブラックメッキ ブレーキホース上部クランプ解除が必要。 純正品番56569-09対応 内径Φ21.4 バー内蔵式Gヒーター装着時は注意。ヒートデーモンは装着可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FLSTC [ヘリテイジソフテイル クラシック] 09-15
高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SU3000・4000-Wシリーズ
CKD¥143,763~税込¥158,139~1台5日以内出荷から45日以内出荷高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。最高使用圧力1.5MPa で、幅広い用途に使用できます。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)2.25RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷から82日以内出荷振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 アームは壁から50mmの高さまで折りたたみ可能。さらにケーブルが格納でき、未使用時の省スペースを実現します。 メンテナンスフリー。用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装
巻線型可変抵抗器Vishay 330Ω ±5% 280W
VISHAY¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷仕様抵抗:330Ω●許容差:±5%●定格電力:280W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:ボルトオン●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:32 (Dia.) x 250mm●直径:32mm●長さ:250mm●構造:巻線●取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備RoHS指令(10物質対応)対応
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQLD30
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)30ストローク(mm)25作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rc
巻線型可変抵抗器 Vishay 抵抗:22Ω 280W 許容差:±5% RSSD30250A22R0JB06
VISHAY¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷抵抗 22Ω。許容差 ±5%。定格電力 280W。終端スタイル ラジアル。パッケージ/ケース RA シリーズ。テクノロジー 巻線。取り付け仕様 ボルトオン。ケーススタイル ほうろう。シリーズ RSSD。寸法 32 250mm。直径 32mm。長さ 250mm。構造 巻線℃。取り付けブラケットは別売り: 品番 7885167 7885167 10 50 mm 25 )用、 品番 7885151 7885151 20 117 mm 100 )用、品番 7885154 7885154 25 168 mm 200 )用、 品番 7885160 7885160 30 250 mm 280 )用. RSSD シリーズ 25 280 W. RSSDの中・高出力抵抗器は、激しい過渡現象や激しい衝撃、振動に耐えられることが特徴です。 VishayのRW、RWST、RAシリーズの抵抗器は低値領域で補完し、タップ加工が可能です。調整可能なカラーを使用します。 標準的なRSSD抵抗器は、1つの調整用カラーを備えています。. 特長:. 高定格電力: 16 600 @ 25 C 高過負荷:10 Pn 15 秒 % 低抵抗値 0.10 に対応可能 高い長期安定性:1,000時間後のドリフト1.5 ; 熱衝撃に対する優れた耐性 高い機械的強度 耐火性RoHS指令(10物質対応)対応
...