カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(318)
  • 切削工具(144)
  • 制御機器(89)
  • メカニカル部品(85)
  • 農業機械(81)
  • 機構部品(74)
  • FA担当者のオススメ新商品(56)
  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • 自動車補修部品(31)
  • 作業工具(29)
  • バイク部品(25)
  • 物流用品(20)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 測定用品(18)
  • 電気材料(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 電動工具(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 家電(9)
  • 研磨材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 塗料(4)
  • 溶接用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d3-025」の検索結果

関連キーワード
1,125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ ヨシタケ

    減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。圧力調整がハンドル操作で工具不要です。ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。
    仕様内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵材質(本体)青銅タイプ直動式種類直動式ベローズ形式直動式ベローズ寸法H(mm)191最高温度(℃)210接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気寸法H1(mm)47一次側圧力(MPa)1.7以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ベローズ)りん青銅弁座漏れ量定格流量の0.1%以下最小差圧(MPa)0.05
  • 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター

    軸付電着ダイヤモンド砥石

    リューター
    2,298税込2,528
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
    用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
  • サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    サーメットリーマSD ステンレス加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
    用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
  • ミニモ ファイバーストーンスティック#400 0.5×6mm ミニター

    ミニモ ファイバーストーンスティック#400 0.5×6mm

    ミニター
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    厚さ(mm)0.5幅(mm)6全長(mm)100粒度400トラスコ品番499-9517材質アルミナ繊維質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
  • ウォーターポンプ(ダイハツ) HITACHI(旧パロート)

    ウォーターポンプ(ダイハツ)

    HITACHI(旧パロート)(12件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    メーカーダイハツ
  • 円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRD08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRD08タイプを除く)。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • 断熱ドレンクリア継手 異径ソケット オーケー器材

    断熱ドレンクリア継手 異径ソケット

    オーケー器材
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ユニバンド・セラミック用ドラム ヤナセ(柳瀬)

    ユニバンド・セラミック用ドラム

    ヤナセ(柳瀬)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形) NB(日本ベアリング)

    CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形)

    NB(日本ベアリング)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷から109日以内出荷
    材質(保持器)樹脂シール両側シール
  • 先ムクキーシードカッター アサヒ工具

    先ムクキーシードカッター

    アサヒ工具
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷
    先ムクロー付け形状で主に半月キー溝加工や浅い溝加工等に使用します。側面部は逃げ勾配付きで摩擦抵抗を低減いたします。
    用途用途材質超硬K種G2
  • 高耐食性鋼板製ダクトハンガー 南電機

    高耐食性鋼板製ダクトハンガー

    南電機
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
  • 断熱ドレンクリア継手 異径チーズ オーケー器材

    断熱ドレンクリア継手 異径チーズ

    オーケー器材
    879税込967
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ウォールショッシャーダウンライト ハイパワー 本体 コイズミ照明

    ウォールショッシャーダウンライト ハイパワー 本体

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売種類ウォールウォッシャーランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットブラック塗装出幅(mm)5演色指数(Ra)92パネルポリカーボネート・乳白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • アイカタ ステンレスすくいアミ アイカタ

    アイカタ ステンレスすくいアミ

    アイカタ
    2,300税込2,530
    1個
    9日以内出荷
    材質18-8ステンレス質量(g)85寸法(幅W×長さL)(mm)100×300
  • EZ FIT BAR イージーフィットバー 50mmバック ブラック EHD302-50B-5SET EFFEX(エフェックス)

    EZ FIT BAR イージーフィットバー 50mmバック ブラック EHD302-50B-5SET

    EFFEX(エフェックス)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHD302-50B-5SET。純正シルエットのままグリップ部分が50mm手前に平行移動。車種専用設計で移動量がわかりやすい。構造変更不要で車検も安心!。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)納期は4ヶ月程。 移動量 50mm手前 スチール/ブラックメッキ ブレーキホース上部クランプ解除が必要。 純正品番56569-09対応 内径Φ21.4 バー内蔵式Gヒーター装着時は注意。ヒートデーモンは装着可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FLSTC [ヘリテイジソフテイル クラシック] 09-15
  • ダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷から82日以内出荷
    振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 アームは壁から50mmの高さまで折りたたみ可能。さらにケーブルが格納でき、未使用時の省スペースを実現します。 メンテナンスフリー。
    用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装
  • 巻線型可変抵抗器Vishay 330Ω ±5% 280W VISHAY

    巻線型可変抵抗器Vishay 330Ω ±5% 280W

    VISHAY
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗:330Ω●許容差:±5%●定格電力:280W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:ボルトオン●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:32 (Dia.) x 250mm●直径:32mm●長さ:250mm●構造:巻線●取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線型可変抵抗器Vishay 470mΩ ±20% 280W VISHAY

    巻線型可変抵抗器Vishay 470mΩ ±20% 280W

    VISHAY
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗:470mΩ●許容差:±20%●定格電力:280W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●取り付け仕様:ボルトオン●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:32 (Dia.) x 250mm●直径:32mm●長さ:250mm●構造:巻線●取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSSD30250A22R0JB06 VISHAY

    RSSD30250A22R0JB06

    VISHAY
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3025~) CKD

    SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3025~)

    CKD
    164,566税込181,023
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
  • ロジス B4516P3 D100XHD25 PP0.3 バーテック

    ロジス B4516P3 D100XHD25 PP0.3

    バーテック
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1465全長(mm)100内径(Φmm)25材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)100アズワン品番64-9293-70線径(mm)0.2
  • 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK) AUTONICS(オートニクス)

    円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK)

    AUTONICS(オートニクス)
    15,980税込17,578
    1個
    17日以内出荷
    IO-Link通信可能。長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
    形状円柱型保護構造IP67検出方式高周波発振型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UL、UKCA、IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応出力形式IO-Link/SIOモード切替
  • 低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、ダイレクト形を採用し極めて圧力が低い範囲の調整を可能としました。 内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。
    最高使用圧力(MPa)7構造ダイレクト形バルブ種類圧力制御弁
  • RP30 P15D25-3(TB8)6V25/25Wクリア TAKEGAWA(武川)

    RP30 P15D25-3(TB8)6V25/25Wクリア

    TAKEGAWA(武川)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
  • 超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ25/64IN ワルター

    超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ25/64IN

    ワルター
    17,980税込19,778
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-2618RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)25/64有効加工深さ3D
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(152件のレビュー)
    899税込989
    1パック(105個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
  • (+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)トラス頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(137件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(105個)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • (+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂

    (+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)

    大阪魂(166件のレビュー)
    519税込571
    1パック(65個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    689税込758
    1パック(220個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(78件のレビュー)
    609税込670
    1パック(220個)
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCO

    ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)

    TRUSCO(47件のレビュー)
    629税込692
    1パック(14個)
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(302件のレビュー)
    659税込725
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

    六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)

    大阪魂(79件のレビュー)
    699税込769
    1パック(35個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工(17件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(653件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
...