カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「d321r」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼付防止潤滑剤モリコート D-321R デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル焼付防止潤滑剤モリコート D-321Rデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(223mL)
当日出荷
常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。材質主成分:二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー
焼付防止潤滑剤モリコートD-321R モリコート焼付防止潤滑剤モリコートD-321Rモリコート
19,980税込21,978
1個
当日出荷
常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。成分二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダートラスコ品番122-9729容量(mL)1000容器仕様スプレー缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
モリコートD-321R(乾性被膜潤滑剤) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコートD-321R(乾性被膜潤滑剤)デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(223mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
常温硬化タイプの乾性被膜です。 吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。 ディッピング及びスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用灰黒色硬化条件常温硬化型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
モリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4L デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4Lデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
82,980税込91,278
1缶(4L)
7日以内出荷
常温硬化タイプの乾性被膜です。 ディップスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止用、圧入、鍛造トラスコ品番599-7801使用温度範囲(℃)270容量(L)4容器主成分二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
マイクロピンセット BDシリーズ ビー・ブラウンエースクラップマイクロピンセット BDシリーズビー・ブラウンエースクラップ
8,998税込9,898
1本
24日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●曲 10cmアズワン品番65-9045-97医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218136005医薬品医療機器等法一般医療機器
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
トランシーバー用 タイピンマイク アイコム アルインコ  (FTH-314 DJ-P221A IC-4310 等に対応)  PM-0026Y6 マイク単品 1ピンねじ込み式 特定小電力トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジトランシーバー用 タイピンマイク アイコム アルインコ (FTH-314 DJ-P221A IC-4310 等に対応) PM-0026Y6 マイク単品 1ピンねじ込み式 特定小電力トランシーバー 無線機 インカム 用ウェッジ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
対応機種:アイコム icomIC-4310、IC-4310L、IC-4350、IC-4350L、IC-4300、IC-4300L、IC-4400、IC-4400L 等スタンダード STANDARD FTH-314、FTH-314L、FTH-214 等アルインコ ALINCO DJ-P221、DJ-P222、DJ-P221A、DJ-CH3、DJ-PHM10、DJ-M10、DJ-R200D、DJ-P240、DJ-P300、DJ-P400 DJ-P321,DJ-P322、DJ-G7 DJ-S17、DJ-S47、DJ-S57 DJ-DPS70、DJ-DPX1、DJ-DPX2 等イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大130mm(横置時)の範囲で高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、Display Port1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●高さ調整:あり「130mm」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●標準消費電力:最大30W 通常17W 省エネ12W スタンバイ0.5W 65W給電使用時最大96W●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:100W●応答速度(G to G):5ms●リフレッシュレート:75Hz●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●本体サイズ(H×W×D):横381-511/縦550-620mm×横542/縦321mm×191mm●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+20°」ピッチ約0.274mm電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理非光沢本体質量(kg)約3.8入力信号デジタルコントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB97% / DCI-P3 73%解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルType-Cケーブル、電源ケーブル入力端子HDMI×1、DP×1、Typer-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックバックライトE-LEDモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(HIS)輝度(cd/m2)300USBNO
ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載し、0.5ms(MPRT)の高速応答速度と200Hzの高速リフレッシュレートに対応した、フルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。※1. MPRT 0.5msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。※2. Macは最大180Hzまで対応しております。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。便利な昇降式多機能スタンドを採用、110mmの範囲(横置時)で高さ調節が可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。インターフェイスはHDMI 2.0 (200Hz) x2、DisplayPort 1.2 (200Hz) x1を装備。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●本体サイズ(H×W×D):横380-490/縦555-600mm×幅横542/縦321mm×奥行192mm●応答速度(G to G):3ms●パネル方式:IPS(HIS)●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:最大≦32W 通常≦16W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●最大消費電力:32W●高さ調整:あり「110mm」●リフレッシュレート:200Hzサイズ23.8型ピッチ約0.275mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A表面処理ノングレア本体質量(kg)約3.7入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 93%解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル入力端子DP×1、HDMI×2スピーカー2W×2色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)輝度(cd/m2)400USBNO