カテゴリ

  • メカニカル部品(1,205)
  • オフィス家具(492)
  • 切削工具(412)
  • ねじ・ボルト・釘(312)
  • 空調・照明・電設資材(311)
  • 機構部品(284)
  • 農業機械(251)
  • 作業工具(209)
  • 制御機器(176)
  • パソコン/周辺機器(173)
  • 配管・水廻り設備部材(140)
  • 物流用品(106)
  • 厨房用品(101)
  • 建築金物(98)
  • 測定用品(83)
  • 電気材料(66)
  • 店舗什器・備品(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • カー用品(56)
  • 事務用品(56)
  • 卓上消耗品(47)
  • 家電(44)
  • 日用品(43)
  • 自動車補修部品(38)
  • 学童・教育用品(37)
  • 電動工具(35)
  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
  • 自転車部品(32)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 医療(30)
  • 縫製用品(28)
  • 介護用品(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • バイク部品(25)
  • 農業・園芸資材(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 清掃用品(19)
  • 溶接用品(18)
  • 作業服(18)
  • ヘルスケア(16)
  • 保管用品(15)
  • 研磨材(14)
  • 防犯用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 整備工具・収納(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 梱包用品(6)
  • 理美容(6)
  • 防災用品(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 洗車・清掃(5)
  • 安全保護具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 住設機器(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 食品・飲料(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 安全標識(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 完成車(2)
  • 農具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 進物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 空圧工具(1)

「d36」の検索結果

5,438件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プチプチロールd36 三友プチプチロールd36三友
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
クッション性に優れています。パッキン材に最適です。
用途梱包・包装作業。材質ポリエチレン
部品 コードレスアングルドリル D36DYA HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスアングルドリル D36DYAHiKOKI(ハイコーキ)
479税込527
1個
翌々日出荷
部品名称チャックハンドル 13SER-J形状図番76
部品 36V コードレスアングルドリル D36DYA HiKOKI(ハイコーキ)部品 36V コードレスアングルドリル D36DYAHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
翌々日出荷
強力コンクリート床用塗料用すべり止め材D036 アサヒペン強力コンクリート床用塗料用すべり止め材D036アサヒペン(14件のレビュー)
499税込549
1缶(300g)
当日出荷
塗料にまぜるだけで簡単にすべり止め施工が出来ます。
用途「強力防水塗料」「水性強力コンクリート床用」「水性ガレージカラー」専用のすべり止め材です。特性防水使用の目安【強力防水塗料の場合】1kgセット:300g×1、2kgセット:300g×2、5kgセット:300g×5、【水性強力コンクリート床用の場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3、10L:300g×6 【水性ガレージカラーの場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3容量(g)300主な用途床、コンクリート危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
CT ブラシノズル D36 SP FESTOOLCT ブラシノズル D36 SPFESTOOL
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
FESTOOLホースD36・D27用清掃用ブラシノズルです。
トラスコ品番760-1778適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI材質プラスチック直径(Φmm)70質量(g)85
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(197件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
蛍光ランプ グロースタータ形 40形 オーム電機蛍光ランプ グロースタータ形 40形オーム電機(5件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
長寿命10000時間スリムタイプ
定格ランプ電力(W)36種別40W形タイプスリム口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)560定格寿命(時間)10000外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198適合点灯管FG-4P(FE-4P)電球の種類蛍光灯
ニュー・エフモール デズミ マサル工業ニュー・エフモール デズミマサル工業(13件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷から4日以内出荷
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
コバルト正宗ドリル イシハシ精工コバルト正宗ドリルイシハシ精工(120件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス) 大阪魂冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス)大阪魂(32件のレビュー)
319税込351
1パック(2個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレスタイプRタイプ種別2種
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(90件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)イシハシ精工(45件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
直管蛍光灯 ラピッドスタート形 ブライトライト直管蛍光灯 ラピッドスタート形ブライトライト(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
3波長形直管蛍光灯ラピッドスタート形 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用種別40W形質量(g)220電流(A)0.44管径(Φmm)31.5口金G13点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36平均演色評価数(Ra)84寸法(ガラス管径×長さ)(mm)31.5×1198平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(9件のレビュー)
849税込934
1パック(2本)
当日出荷から9日以内出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
エクストラ正宗ドリル イシハシ精工エクストラ正宗ドリルイシハシ精工(46件のレビュー)
4,298税込4,728
1パック(10本)
当日出荷から9日以内出荷
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10本)
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
仕上用研磨材 創研工業仕上用研磨材創研工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
最もポピュラーな仕上げ用研磨材です。
適合材白系貴金属
ギアワイドモンキレンチ SK11ギアワイドモンキレンチSK11
1,998税込2,198
1本
当日出荷
17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。ラチェットレンチは細やかな動きで狭い場所でも効率的な作業が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
軽量!丈夫なアルミ ベストコ軽量!丈夫なアルミベストコ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
軽くて扱いやすい 熱伝導率がよく軽くて使いやすい アルマイト加工なのできれいさが長持ちします ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂種類ケトルRoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンク鉄工ドリル トップ工業六角シャンク鉄工ドリルトップ工業(14件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
ダイハツタイプ クリップ Modesダイハツタイプ クリップModes(55件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
内張りクリップ
ハイバンド(輪ゴム) クラウン[事務用品]ハイバンド(輪ゴム)クラウン[事務用品](12件のレビュー)
299税込329
1箱(100g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
不純物を含まず優れた伸張力。
材質天然ゴムアメ色
クッションドリル鉄工用 ベッセルクッションドリル鉄工用ベッセル(15件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。
用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(374件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(4枚)
当日出荷から3日以内出荷
タイダウンベルト ソフトフック DRC(ディーアールシー)タイダウンベルト ソフトフックDRC(ディーアールシー)(4件のレビュー)
719税込791
1セット(2本)
当日出荷
タイダウンベルトとの併用によりオートバイ本体を傷つける事なく固定可能な補助ベルト。直接タイダウンベルトのフックを掛けにくい場所等にも有効。(全長 45cm)
幅(mm)25全長(mm)450
コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)(24件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
44,980税込49,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
ウォーターポンプ(ダイハツ用) GMBウォーターポンプ(ダイハツ用)GMB(86件のレビュー)
5,490税込6,039
1個
当日出荷から5日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
ドータイト 常温乾燥タイプ 藤倉化成ドータイト 常温乾燥タイプ藤倉化成(8件のレビュー)
22,980税込25,278
1個(20g)
当日出荷から14日以内出荷
室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
主成分アクリル樹脂・Ag保管温度(℃)室温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ゴム当り止め 光ゴム当り止め(5件のレビュー)
429税込472
1箱(4個)
当日出荷から4日以内出荷
6角軸ショートチタンドリル trad6角軸ショートチタンドリルtrad(49件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から3日以内出荷
作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに仕様鉄工・木工用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45Cシャンク径(mm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
ライトエヴァシート(ドロヨケ) ライトライトエヴァシート(ドロヨケ)ライト(113件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から14日以内出荷
取付は、スクリュードライバーで穴あけ取付簡単! 車の身だしなみは足元から!
ユニクロ 強力丸落し APLUS(クマモト)ユニクロ 強力丸落しAPLUS(クマモト)(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質(本体)SS41・SPCCタイプ丸落し仕上ユニクロメート
パイプクランプフック DRC(ディーアールシー)パイプクランプフックDRC(ディーアールシー)(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ1.25適合パイプ径(Φmm)21~25.5ねじの呼びM8
6角軸ショートコバルトドリル trad6角軸ショートコバルトドリルtrad(21件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材・樹脂などの穴あけに仕様ステンレス用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C六角軸対辺(mm)6.35
ゴム当り止め 光ゴム当り止め(18件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
衝撃吸収性に優れています。
用途ドア、台車、車などの当り止め材質天然ゴム
...