カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,110)
  • バイク純正部品(460)
  • 制御機器(391)
  • メカニカル部品(354)
  • 自動車純正部品(240)
  • 農業機械(201)
  • 日用品(165)
  • パソコン/周辺機器(142)
  • 切削工具(128)
  • オフィス家具(111)
  • バイク部品(82)
  • 自動車補修部品(72)
  • 油圧機器・油圧ホース(69)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • 測定用品(45)
  • 作業工具(31)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 家電(28)
  • 機構部品(27)
  • 電気材料(22)
  • トラック用品・パーツ(22)
  • 学童・教育用品(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • カー用品(16)
  • 空調・電設資材(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 防災用品(12)
  • 物流用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 照明(10)
  • 医療(10)
  • 自転車部品(9)
  • 研磨材(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 建築金物(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 保管用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 事務用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 完成車(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗料(2)
  • 理美容(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 縫製用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)

「d3c」の検索結果

関連キーワード
5,071件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極超小形検出スイッチ D3C omron(オムロン)極超小形検出スイッチ D3Comron(オムロン)(5件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
スライド方式採用のレバー形検出スイッチ小形、軽量で3mmのロングストローク。スライド方式によりショーティング、ノンショーティングの切り換えタイミングを用途に合わせて選択可能。
質量(g)約0.3保護構造IP00接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間:AC250V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-20~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1~500mm/s接点仕様スライド定格抵抗負荷電流(A)0.1耐久性5万回以上(30回/min)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30材質(接点)銀メッキ
純正交換HIDバルブ D3C SMART[自動車用品]純正交換HIDバルブ D3CSMART[自動車用品]
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
タイプD3口金その他
EVOLVA HID Burner D3C 6500k DELTA(デルタ)EVOLVA HID Burner D3C 6500kDELTA(デルタ)
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
純正HIDバーナーD3R・D3Sどちらにも適合するD3C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。 国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
タイプD3S/D3R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)2500色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED
EVOLVA HID Burner D3C 6000k DELTA(デルタ)EVOLVA HID Burner D3C 6000kDELTA(デルタ)
24,980税込27,478
1セット(2個)
4日以内出荷
純正HIDバーナーD3R・D3Sどちらにも適合するD3C。視認性を優先しながら、さりげないファッション性も備える。 国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
タイプD3S/D3R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)2800色温度(K)6000保証期間2年電球の種類LED
D-C3/D-C3・S 重量用(受皿ワイドタイプ) ダイワアドテックD-C3/D-C3・S 重量用(受皿ワイドタイプ)ダイワアドテック
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレスD-C3受皿は鍛造品です。 D-C3・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。
耐荷重(N)(M16)19613、(M20)39227、(M24)49033、(M30)68647
出ズミ 未来工業出ズミ未来工業(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
エアソレノイドバルブ VL-5/3E-D-3-Cシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VL-5/3E-D-3-CシリーズFesto
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VL-5/3E-D-3-C 5/3 方向機能、センターポジションで排気されたバルブ機能 5/3 は使い果たされています。作動空圧のタイプ 幅: 65 mm 標準公称流量: 4600 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3E-D-3-C●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7502アズワン品番65-7996-67
エアソレノイドバルブ VL-5/3G-D-3-Cシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VL-5/3G-D-3-CシリーズFesto
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VL-5 / 3G-D-3-C 5 / 3 極機能、センターポジションクローズドバルブ機能 5/3 は閉じた状態です。作動空圧のタイプ 幅: 65 mm 標準公称流量: 4100 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3G-D-3-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7462アズワン品番65-7985-12
エアソレノイドバルブ VL-5/2-D-3-Cシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VL-5/2-D-3-CシリーズFesto
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VL-5/2-D-3-C 5/2 方向機能は、空圧で作動し、スプリングリターンバルブ機能 5/2 モノステーブルを備えています。作動空圧のタイプ 幅: 65 mm 標準公称流量: 4500 l/min 動作圧力: 2 → 16 バール
仕様●メーカーシリーズ:VL-5/2-D-3-C●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7461アズワン品番65-7987-88
モール出隅 フソー化成モール出隅フソー化成(2件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法C(mm)30寸法D(mm)30形状出隅
LETTER DECALステッカー ゼネラルステッカーLETTER DECALステッカーゼネラルステッカー(5件のレビュー)
249税込274特価
1枚
当日出荷から17日以内出荷
アルファベットと数字のシンプルなステッカーです。 イニシャルや名前の文字を揃えたり、好きな数字を組み合わせたり、使い方はあなた次第。 手紙や写真、アルバムなどのデコレーションやラッピングなどにも使えます。 サイズもスマホなどにぴったりの小さめサイズから、少し大きめまで3サイズあります。 屋外も対応。バイクやメットはもちろん、スマホ、タブレット、パソコン、車、楽器、ボード、冷蔵庫、自転車、スーツケース、マグカップ、文房具や手帳など色々なところでお楽しみ下さい。
取付方式ステッカー材質塩化ビニールタイプ耐水性
ダンパー開閉装置 フカガワダンパー開閉装置フカガワ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様(シャフト径)3/8回転方向(閉)右
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。タイプロー付シャンク長(mm)45.0
USB Type-C用イヤホン audio-technicaUSB Type-C用イヤホンaudio-technica
2,998税込3,298
1個
当日出荷
通話・音楽すべてがオーディオ品質。 USB Type-CTMで、いい音聴ける。 通話や音楽、動画やゲームを楽しむ際に便利なUSB Type-CTM端子の専用イヤホン。 D/Aコンバーターを内蔵し、PCやスマートフォンに直接つないですぐに使える。 マイク付きリモコンで操作もかんたん。 ■解像度の高いクリアサウンド 音を作り出すドライバーからの不要な振動を抑える真鍮スタビライザーを搭載し、 音質を向上させています。 ■ストレスのない動画視聴やゲームプレイ 端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。そのため、動 画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。 テレワークも通話もいい音で高品質マイクを内蔵。 USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。 Google アシスタントTMにアクセス可能 操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。 どんな耳のサイズでも快適フィット 耳栓型イヤホンだから音漏れしにくく屋外でも安心。 耳の大きさに関わらずしっかり装着でき、見た目もスマートに収まる小型ボディで、フィット感を高めています。 4サイズのイヤピースで最適なフィット感 耳当たりの良いシリコン製イヤピース XS、S、M、L、4つのサイズを付属。 自分にぴったりのフィット感を調整できます。 再生や音量調整などを手元で直感操作 コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。 デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。 新色追加で耳元に映える4色をラインナップ
付属品イヤーピース型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じですプラグUSB Type-C再生周波数帯域(Hz)5~24000音圧レベル(dB)出力:102/mWRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)200イヤホン形状カナル型
板金フック KTC板金フックKTC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
スライドハンマプラー(AUD3、AUD4およびAUD5)用の板金用アタッチメントです。
危険物の類別非危険物
超硬ピンセットQ アズワン超硬ピンセットQアズワン
11,500税込12,650
1個
当日出荷
材質合金(ニッケル・クロム・モリブデン)耐熱温度(℃)800硬度HRC60~64
スライドハンマプラー用板金フック KTCスライドハンマプラー用板金フックKTC
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
危険物の類別非危険物
モール用出ズミ 2個入 オーム電機モール用出ズミ 2個入オーム電機
239税込263
1袋(2個)
3日以内出荷
外曲がりの仕上げに使います モールの上からワンタッチで取り付け モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から5日以内出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6.0カット名称スパイラルカット仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。対応材質ステンレススチール
エンブレム 3D 3D8-2417C-10 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 3D 3D8-2417C-10YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
22,980税込25,278特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
ネグロック(木材用 HWD3C型) ネグロス電工ネグロック(木材用 HWD3C型)ネグロス電工
1,598税込1,758
1箱(10個)
3日以内出荷
釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板適合板厚(mm)21以上
エンブレム 3D 3D8-2416C-10 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 3D 3D8-2416C-10YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
エンブレム 3D 3D8-2417C-20 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 3D 3D8-2417C-20YAMAHA(ヤマハ)
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
エンブレム 3D 3D8-2416C-20 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 3D 3D8-2416C-20YAMAHA(ヤマハ)
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
エンブレム 3D 3D8-2417C-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 3D 3D8-2417C-00YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
カーボンファイバーピンセット 先端交換チップ IDシリーズ IDシリーズ Ideal-Tekカーボンファイバーピンセット 先端交換チップ IDシリーズ IDシリーズIdeal-Tek
2,198税込2,418
1パック
翌々日出荷から6日以内出荷
交換チップ ネジ3個付
USBType-C用イヤホン audio-technicaUSBType-C用イヤホンaudio-technica
3,198税込3,518
1個
当日出荷
通話・音楽すべてがオーディオ品質。 USB Type-C(TM)で、いい音聴ける。
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグUSB Type-C再生周波数帯域(Hz)5~24000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)200音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型
KDシリーズ 小型2方弁・3方弁 RIKEN(理研機器)KDシリーズ 小型2方弁・3方弁RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70質量(kg)1.3流量(L/min)(最大)8バルブ種類方向制御弁
BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ) トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
3C/3D/5C/5Dケーブルに使用できるはんだづけタイプのBNCプラグです。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω適合ケーブル3D-2V・3C-2V・5D-2V・5C-2V・5C-FB結線方式中心:はんだ・外部:はんだRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル
大音量タイマー タニタ大音量タイマータニタ
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
まるごと洗えて、いつでも清潔な大音量タイマー
仕様●LEDライト:約30秒●ターゲット:調理時間を管理したい方その他フック、マグネット付き付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池 単4形乾電池(R03)×2 本、ドライバー1本材質ABS、PC、PET電源(V)3 DC 単4形乾電池(R03)×2本音量大(100dB以上)、中(85dB以上)、小(70dB以上)設定時間最大99分99秒 1秒単位ブザー音約30秒防塵防水性能IP67取得電池寿命約1年(1日1回30秒間アラーム鳴らした場合)音色3段階で切替可能な選べる音量タイマー機能カウントダウン
Type-C to USB-Aケーブル オズマType-C to USB-Aケーブルオズマ
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
オーソドックスなType-C to Type-Cケーブルです。
USBタイプType-C
ESDピンセット Ideal-TekESDピンセットIdeal-Tek
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用) アウスワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用)アウス
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。
材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用
超精密ピンセット ID-3C Ideal-Tek超精密ピンセット ID-3CIdeal-Tek
6,798税込7,478
1本
6日以内出荷
No.3を10mm短くしたタイプ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
種別ID-3CS材質S(ハイカーボンステンレス鋼)全長(mm)110硬度53~54HRCアズワン品番61-4461-33
FA-1010D/FA-1215Bシリーズ 不二ラテックスFA-1010D/FA-1215Bシリーズ不二ラテックス
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
構造固定式オリフィス方式テーパーオリフィス最小衝突速度(m/s)0.1
ワンプッシュ(内部目皿付)ツバ広掃除口(VP・VU兼用) アウスワンプッシュ(内部目皿付)ツバ広掃除口(VP・VU兼用)アウス
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。
材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用
...