カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
- 制御機器(50)
- 農業機械(29)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- パソコン/周辺機器(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 測定用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 機構部品(6)
- 切削工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク部品(3)
- 電気材料(3)
- 梱包用品(2)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- カー用品(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(29)
- CKD(75)
- KSフィルター(4)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- omron(オムロン)(12)
- SCHMERSAL(5)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- TEKNOS(2)
- TP-LINK(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エレコム(2)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- タイテックス(3)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- ブロードウォッチ(2)
- 富士電機(4)
- 日機(10)
- 本多電子(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「d3dc」の検索結果

小形ドアスイッチ D3DC
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷保護構造IP00アクチュエータの種類プランジャ形端子種別コネクタ接続端子使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)300以下(初期値)定格抵抗負荷電流(A)0.1衝撃(誤動作)(m/s2)最大100衝撃(耐久)(m/s2)最大500
デジタル直流電圧計 小型
はくでん¥659税込¥7251個当日出荷から5日以内出荷小型・軽量タイプのパネル埋込式デジタル電圧計です。赤色LED表示により視認性が高く、直流4~30Vまたは0~100Vまでの電圧を2線式で簡単に測定できます。背面の可変抵抗を使って表示電圧の微調整が可能で、工作・実験・バッテリーモニター・各種電源装置のモニタリング用途に最適です。取り付け穴サイズは約23×10.2mmと省スペース設計で、電子工作や機器への組み込みに適しています。質量(g)4本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く測定精度1% (背面の調整器を使用して表示電圧を調整できます)取付寸法(mm)(約)横23×縦10.2表示形式[10V未満の場合]00.0V[10V以上の場合]0.00V取付穴径(Φmm)2.2動作環境気圧(kPa):80~106入力インピーダンス>50kΩ測定電圧(V)DC4~30(2線式), DC0~100(2線式)リード線長さ(mm)約150動作湿度(%)10~80動作電流(mA)30動作温度範囲(℃)-10~65動作電圧(V)3.5~30(逆接続保護付き)
大風量3DスイングDCサーキュレーター360
スリーアップ¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷DCモーター×3Dスイング×圧倒的大風量。使いやすいサイズ感にパワフル大風量と3Dスイングを搭載したターボサーキュレーター。羽根のサイズや形状の最適化と強力な風を届けるDCモーターの組み合わせにより、従来機種から風速が約20%向上し、適用畳数30畳のパワフル大風量を実現しました。高性能なDCモーターによって、微風からターボ強風まで10段階で風量コントロールすることができます。さらに左右自動首振り+ぐるりと360°の自動首振りで立体的な送風ができる360°3Dスイングによって、効率よく空気を循環。すばやくお部屋の隅々まで強力な風を届けることができる空調アシストモードや、部屋干しの乾燥時間を短縮できる衣類乾燥モードなど、その他の機能も充実しています。用途サーキュレーター付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)1.6色グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)3Dスイング360、左右60(自動)機能衣類乾燥モード、空調アシストモード、ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×20×32風量調整10段階適用畳数30畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.68(22W連続運転時)切タイマー1~9時間(1時間単位)
タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D
DIJET(ダイジェット工業)¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ3×Dc
18cm360°3D首振りフルリモコンDCサーキュレーター全分解型(お掃除簡単)
TEKNOS(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷ガードなどを分解して、掃除が簡単にできる形状です。「前ガード」「羽根」「後ろガード」が取り外せ、扇風機のように分解できます。外したガードや羽根は、水洗い可本体は、拭き掃除で用途3D首振りで空気を立体的に循環。DCモーターで静音、省エネ。質量(kg)1.8消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393機構360度3D首振り風量8段階切替切タイマー1~8時間
3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 首振り リモコン付
オーム電機¥6,979税込¥7,6771個翌々日出荷工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。静音・節電 DCモーター ※静音(風量1)時で38dB以下(1m)。風量10段階調節。モード切替 2段階。・ 連続運転モード。・ 衣類乾燥モード…風量『10』で2時間、次に『6』で2時間、最後に『3』で4時間運転し、合計8時間で自動停止(この運転中、本体ヘッドが自動的に左右に180度首振り)。切タイマー8段階。左右3段階(90°/180°/360°)、上下約90°自動首振り。適用畳数20畳まで ※風量10(最大)時でのメーカー基準(目安)。リモコン付き付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR-2032内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1550(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅226×高さ315×奥行195(羽根サイズ:約154)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)17 ※風力10(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右3段階(90・180・360・上下約90自動首振風量調整10段階
工場扇 DCモーター スタンド式 3D首振り45cm 大風量 業務用 工業用
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷隅々まで風を送れる3D立体首振り機能付き、工業扇風機 スタンド式。用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気質量(kg)9.2電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数5モーターDCモーター電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)59最大風量(m3/min)(50/60Hz)130最大風速(m/min)(50/60Hz)210保証期間1年風量調整風量調整無段階、立体3D首振り(上下首振り、左右首振り)、上下角度調整操作方法風量/ダイヤル調整、首振り/ボタン式寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)50×51×100-120首振り左右約90度、上下約65度
DC 3Dサーキュレーター扇風機 3D上下左右首振り 静音 風量8段階 衣類乾燥 組み立て不要 コンパクト リモコン付
siroca¥14,368税込¥15,8051台3日以内出荷質量(kg)3.1消費電力(W)23(最大)/1.1(最小)コード長さ(m)1.8羽根枚数5枚電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能首振り(上下):自動100°/50°、首振り(左右):自動120°/75°/30°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、衣類乾燥、ゆざまし、うたたね、機能:チャイルドロック、メモリー機能、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)運転音(dB)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×54~68風量調整8段階羽根寸法(cm)25モータ種類DCブラシレスモーター
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ミニパワーリレー MY3
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。質量(g)約35極数3CR回路無絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)ピン数(ピン)11耐衝撃(耐久)1000m/s2接点材質Ag最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA定格通電電流(A)5接触機構シングル
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
スリムI/Oソリッドステート・リレー
omron(オムロン)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から3日以内出荷質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-30~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP20耐電圧4.0kV/Ⅲ(定格インパルス)定格絶縁電圧(V)240入力電圧(V)定格電圧に対する割合±10%保護等級IP20保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)保管時:-30~100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30~55(ただし、氷結および結露しないこと)復帰電圧1V以上振動10~55~10Hz、片振幅0.70mm汚染度(使用環境)2衝撃(m/s2)300耐電圧(V/min)入出力間 AC2500V 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85
ターミナルSSR G3S4
omron(オムロン)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から63日以内出荷小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用質量(g)約95絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと))復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能無
マウス 有線 3ボタン ブルーLED 3DCAD 高耐久 ホイールレス 左右対称 両利き対応
エレコム¥2,198税込¥2,4181個欠品中共有PCなど不特定多数が触る環境でも、右利き左利き問わず使いやすい左右対称フォルム。 OMRON社製高耐久スイッチを採用し、3DCADを使用する上で便利なホイールレス有線3ボタンBlueLEDマウス。付属品ユーザーズマニュアル×1色ブラックサイズM質量(g)約87.0※ケーブル含む定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7 Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス分解能600/1200カウント対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.5×110.0×38.0インターフェースUSBLED色ブルー保証期間6カ月間ボタン数3個電源供給方式USBバスパワー読取方式光学センサー方式