「d4-1111-16」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パレット D4-1111-16 サンコー(三甲)パレット D4-1111-16サンコー(三甲)
7,798税込8,578
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質リサイクルPP再生ブラック短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1100外寸法・高さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) サンコー(三甲)片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)サンコー(三甲)(11件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。仕様種別:D4-1111-11種別4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000
プラスチックパレット D2ー1111Fー3 青 サンコー(三甲)プラスチックパレット D2ー1111Fー3 青サンコー(三甲)
49,980税込54,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:D21111F3外寸(mm)1100×1100×144
片面4方差パレット サンコー(三甲)片面4方差パレットサンコー(三甲)(5件のレビュー)
46,980税込51,678
1セット(2枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
パレット D4-1111-16 81233100シリーズ サンコー(三甲)パレット D4-1111-16 81233100シリーズサンコー(三甲)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められているサイズで、国内で一番多く使用されています。
材質PP質量(kg)11.7外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000アズワン品番67-6588-54
パレット D4-1111-6N(OBP) サンコー(三甲)パレット D4-1111-6N(OBP)サンコー(三甲)
14,980税込16,478
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
流出する前に回収。 再資源化してアップサイクル。海を守り、環境を守ります。 OBP(オーシャンバウンドプラスチック)原料を使用したパレットです。海岸から50km以内の陸地に捨てられているプラスチックごみを海に流出する前に回収し再資源化。パレットの原料として再利用する環境を守るパレットです。
仕様平置き使用推奨材質OBP5%質量(kg)10.2再生ブラック外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ モノタロウ再生樹脂パレット 軽量薄型タイプモノタロウ(55件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。型式4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
パレット D4-1111F-2 青 サンコー(三甲)パレット D4-1111F-2 青サンコー(三甲)
55,980税込61,578
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKD41111F2BL材質低発泡PP外寸(mm)1100×1100×144
プラスチックパレット D2ー1111Fー4 ライトグレー サンコー(三甲)プラスチックパレット D2ー1111Fー4 ライトグレーサンコー(三甲)
32,980税込36,278
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SK81212901外寸(mm)1100×1100×150
リスパレット J-D4・1111F 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット J-D4・1111F岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
9,198税込10,118
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
片面4方差。積載荷重:1000kg
用途冷凍パレット
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
6,498税込7,148
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:D4-1111-6N種別片面使用型、4方差し質量(kg)10.3対応ハンドリフト
再生樹脂パレット モノタロウ再生樹脂パレットモノタロウ(28件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。質量(kg)18タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
パレット D4-1111F 青 サンコー(三甲)パレット D4-1111F 青サンコー(三甲)
45,980税込50,578
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKD41111FBL材質低発泡PE外寸(mm)1100×1100×150
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
プラスチックパレット D4ー1111FN 青 サンコー(三甲)プラスチックパレット D4ー1111FN 青サンコー(三甲)
38,980税込42,878
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:D41111FN外寸(mm)1130×1130×162
パレット D4-1111-4 青 サンコー(三甲)パレット D4-1111-4 青サンコー(三甲)
22,980税込25,278
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKD411114BL材質PP外寸(mm)1100×1100×125
ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプ ヤマト・インダストリーヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプヤマト・インダストリー(11件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない ワンタッチだから操作性アップ
材質鉄ジョイント積載荷重N(kgf)500
パレット D4-1111-2S 青 サンコー(三甲)パレット D4-1111-2S 青サンコー(三甲)
25,980税込28,578
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKD411112SBL材質PP外寸(mm)1100×1100×150
リスパレット JL-D4・1111F 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JL-D4・1111F岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
9,598税込10,558
1個ほか
翌々日出荷
片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット仕様東日本限定質量(kg)13.5
パレット D4-1111-10 黒 サンコー(三甲)パレット D4-1111-10 黒サンコー(三甲)
25,980税込28,578
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKD4111110BK材質リサイクルPP外寸(mm)1100×1100×100
パレット台車 D4-1111M 黒 サンコー(三甲)パレット台車 D4-1111M 黒サンコー(三甲)
292,800税込322,080
1セット(10個)ほか
5日以内出荷
仕様種別:SK898001BK材質リサイクルPP外寸(mm)1140×1140×170