カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(423)
  • 自動車純正部品(297)
  • 切削工具(276)
  • 配管・水廻り設備部材(231)
  • メカニカル部品(223)
  • 機構部品(208)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(206)
  • 制御機器(199)
  • 自動車補修部品(196)
  • 物流用品(172)
  • バイク部品(129)
  • 作業工具(127)
  • 建築金物(121)
  • 事務用品(81)
  • パソコン/周辺機器(70)
  • 電気材料(52)
  • 測定用品(52)
  • バイク純正部品(50)
  • 電動工具(49)
  • 照明(48)
  • 油圧機器・油圧ホース(47)
  • 空調・電設資材(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 保管用品(32)
  • 研磨材(31)
  • 厨房用品(29)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
  • 清掃用品(26)
  • 家電(26)
  • 日用品(25)
  • オフィス家具(22)
  • 梱包用品(21)
  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • 作業服(17)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • 防犯用品(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • カー用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 農業機械(10)
  • 縫製用品(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 安全保護具(9)
  • 手袋(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • テープ(6)
  • 塗料(6)
  • 安全標識(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 溶接用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • マスク(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • エンジン工具(1)

「d4」の検索結果

関連キーワード
3,898件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)小型リミットスイッチ D4C-□omron(オムロン)(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から81日以内出荷
小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン)セミコンパクト封入スイッチ D4MComron(オムロン)(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチEN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4Comron(オムロン)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から112日以内出荷
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から121日以内出荷
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
リスパレット J-D4・1108 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット J-D4・1108岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個ほか
翌々日出荷
片面4方差
質量(kg)12積載荷重(kg)1000
ノブ イグニッション (D4) MAZDA(マツダ)ノブ イグニッション (D4)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般リミット D4MC omron(オムロン)一般リミット D4MComron(オムロン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から121日以内出荷
HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応モノタロウ(20件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応タイプD4C(D4R/D4S共通)適合機種メーカートヨタ・ダイハツ色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約2800適合12V車・24V車両用定格寿命(時間)2000関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
HIDバーナーD4 レイブリック(スタンレー)HIDバーナーD4レイブリック(スタンレー)(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
定格42V/35W口金その他
小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4Nomron(オムロン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から84日以内出荷
タイプ1コンジットタイプ保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)(定格)(Ith)10(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm
小形重装備リミットスイッチ用レバー D4A omron(オムロン)小形重装備リミットスイッチ用レバー D4Aomron(オムロン)(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から62日以内出荷
スピーカーツイター (D4) MAZDA(マツダ)スピーカーツイター (D4)MAZDA(マツダ)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
キャップセンター (D4) MAZDA(マツダ)キャップセンター (D4)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
チェッカー ドア (D4) MAZDA(マツダ)チェッカー ドア (D4)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ステー(R)ダンパー (D4) MAZDA(マツダ)ステー(R)ダンパー (D4)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
バルブ モード コントロール (D4) MAZDA(マツダ)バルブ モード コントロール (D4)MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ホルダーボンネットステー (D4) MAZDA(マツダ)ホルダーボンネットステー (D4)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
349税込384
1個
翌々日出荷
ノズル(L)ウォッシャー (D4) MAZDA(マツダ)ノズル(L)ウォッシャー (D4)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ステー(L)ダンパー (D4) MAZDA(マツダ)ステー(L)ダンパー (D4)MAZDA(マツダ)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
リスパレット JL-D4・1311 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JL-D4・1311岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個ほか
翌々日出荷
片面4方差積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)16
ランプ マウント ストップ (D4) MAZDA(マツダ)ランプ マウント ストップ (D4)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
HIDバーナー D4 STANLEY(スタンレー電気)HIDバーナー D4STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
定格電圧(V)42定格電力(W)35口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
HIDバーナー 6500K D4R/S カシムラHIDバーナー 6500K D4R/Sカシムラ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。
質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D4R/D4S色温度6500明るさ(Lm)約2400(1個分)
リスパレット JC-D4・1109 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JC-D4・1109岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個ほか
翌々日出荷
片面4方差積載荷重:1000kg
質量(kg)20
リスパレット JC-D4・1111 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JC-D4・1111岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個ほか
欠品中
片面4方差積載荷重:1000kg
質量(kg)22.5
電磁ロック・セーフティドアスイッチ 操作キー D4BL omron(オムロン)電磁ロック・セーフティドアスイッチ 操作キー D4BLomron(オムロン)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から翌日出荷
種類操作キー
リスパレット JL-D4・1210E 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JL-D4・1210E岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個ほか
翌々日出荷
片面4方差積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.5
ヒンジB(L)ドアー (D4) MAZDA(マツダ)ヒンジB(L)ドアー (D4)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ(L)Aピラー (D4) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(L)Aピラー (D4)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
耐油リミットスイッチ D4ER-N omron(オムロン)耐油リミットスイッチ D4ER-Nomron(オムロン)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から121日以内出荷
形状汎用ヨコ型保護構造IP67、IP67G (JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格接点構成1c
純正交換HID D4S用LED SMART[自動車用品]純正交換HID D4S用LEDSMART[自動車用品](1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
純正HIDバルブ D4用のLED交換バルブ 6500K 左右合計11000lmでHIDよりも圧倒的に明るくなります。 車検対応設計、コネクター加工無しの簡単取付設計。 バルブ交換タイプなので、取付交換も簡単です。2個1セット
ホワイト色温度(K)6500バルブD4S電球の種類LED
プラスチックパレット D4ー076113 黒 サンコー(三甲)プラスチックパレット D4ー076113 黒サンコー(三甲)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SK808500寸法(mm)1130×760×132H外寸(mm)1130×760×132
純正交換用HIDバルブ  12V/24V共用 D4   車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D4 車検対応モノタロウ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。 D4S/D4Rだけの製品特長として発熱量を減少させ、初期の放電性能を高めるため特殊加工を施しています。 インナーガラスとアウターガラス間を真空にし、特殊冷却ガスを注入。 1次側に導電性の高い白金フィルム(プラチナ)を被せ、初期点灯性を大幅にアップしました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ定格電圧(V)42定格電力(W)35寿命2500仕様車検対応
EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark DELTA(デルタ)EVOLVA revo D4 5500k RevoSparkDELTA(デルタ)(10件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(2個)ほか
当日出荷
明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。
用途HID純正装着車 D4S電圧(V)DC12消費電力(W)35全光束(Lm)3100色温度(K)5500保証期間2年間
関連キーワード
...