カテゴリ

  • メカニカル部品(4,334)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,175)
  • 自動車純正部品(1,023)
  • パソコン/周辺機器(808)
  • オフィス家具(684)
  • 機構部品(608)
  • 切削工具(597)
  • 制御機器(523)
  • 農業機械(426)
  • ねじ・ボルト・釘(413)
  • 厨房用品(348)
  • 医療(342)
  • 建築金物(295)
  • 店舗什器・備品(287)
  • 物流用品(274)
  • 作業工具(267)
  • 測定用品(256)
  • 配管・水廻り設備部材(238)
  • バイク純正部品(233)
  • 卓上消耗品(208)
  • 保管用品(187)
  • 空調・電設資材(180)
  • 科学研究・開発用品(179)
  • FA担当者のオススメ新商品(175)
  • 家電(132)
  • 事務用品(130)
  • 安全保護具(123)
  • バイク部品(121)
  • 油圧機器・油圧ホース(121)
  • 照明(119)
  • カー用品(110)
  • 清掃用品(91)
  • 日用品(89)
  • 学童・教育用品(84)
  • 電気材料(83)
  • 農業・園芸資材(79)
  • 介護用品(78)
  • 塗料(76)
  • 自動車補修部品(75)
  • 建材・エクステリア(67)
  • 防犯用品(49)
  • 安全用品(48)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(44)
  • 船舶用品・漁業資材(42)
  • 防災用品(40)
  • 電動工具(39)
  • 作業服(38)
  • 自転車部品(35)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(33)
  • 測量用品(土木/建設)(29)
  • トラック純正部品(29)
  • 住設機器(26)
  • 研磨材(26)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • 溶接用品(24)
  • ヘルスケア(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • トラック用品・パーツ(21)
  • 空圧工具(20)
  • バッテリー・電装(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 測定関連サービス(14)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 農具(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • 整備工具・収納(11)
  • 梱包用品(10)
  • 縫製用品(10)
  • 食品・飲料(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • テープ(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 安全標識(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 理美容(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)

「d45」の検索結果

関連キーワード
16,261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D45H11G ON SEMICONDUCTORD45H11GON SEMICONDUCTOR
179税込197
1個
翌々日出荷
メーター セット (D045) MAZDA(マツダ)メーター セット (D045)MAZDA(マツダ)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
(D0045)バンパーリヤー MAZDA(マツダ)(D0045)バンパーリヤーMAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (D045) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (D045)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (D045) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (D045)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (D045) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (D045)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
スプリング フロント コイル (D045) MAZDA(マツダ)スプリング フロント コイル (D045)MAZDA(マツダ)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
ミラー(R)ドアー (D045) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (D045)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (D045) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (D045)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート クッション (D045) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート クッション (D045)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
手すり固定金具ドリルねじセット T110D45 TOTO手すり固定金具ドリルねじセット T110D45TOTO
789税込868
1箱
4日以内出荷
セット内容ドリルねじ<Φ5×45>(4本)、座金(4個)
クッション(R) フロント シート (D045) MAZDA(マツダ)クッション(R) フロント シート (D045)MAZDA(マツダ)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート バック (D045) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート バック (D045)MAZDA(マツダ)
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
クッション(L) フロント シート (D045) MAZDA(マツダ)クッション(L) フロント シート (D045)MAZDA(マツダ)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
ワイヤーラック ローコスト D45cm アジャスタータイプ ストア・エキスプレスワイヤーラック ローコスト D45cm アジャスタータイプストア・エキスプレス(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
翌日出荷
大人気のローコストタイプは、棚をリニューアルし段/70kgを実現。 棚の編み方をタテ線材からヨコ線材に変更したローコストタイプです。 アジャスター付き 棚は25mm間隔で高さを調節できます。 ボルト径:3/8w
シルバー奥行(mm)457耐荷重(kg/段)70耐荷重(kg)全体:200(70/段)キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール
オイルシール D45 6812 BIGM(丸山製作所)オイルシール D45 6812BIGM(丸山製作所)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
規格D456812部品名称オイルシール D45 6812関連資料(0.73MB)図解No4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.13
LimoデスクD45S 平インテリア産業LimoデスクD45S平インテリア産業
19,980税込21,978
1脚
7日以内出荷
横幅82cmの省スペースデスクです。別売りのベンチやスツール(メーカー製品の『TDB-1504Sシリーズ』を推奨)とセットで使いやすいです。コンパクトサイズなので、狭い場所であっても有効に設置することができます。デスク下のスペースも充分にあるよう設計されていますので、足が入りづらいなどの問題も一切ありません。材質には天然木パイン材を使用しており、木材ならではの快適な使用感を感じることができます。
用途お仕事や趣味の時間に。お子様や兄妹、お友達と一緒に。いろいろな作業をする際に。仕様才数:3.7幅(mm)820高さ(mm)730奥行(mm)450耐荷重(kg)150組立時間約30分塗装水性塗料塗装本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)820×450×730総耐荷重(kg)1503辺合計(cm)159組立人数2名
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -10 A, D45H11G onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -10 A, D45H11Gonsemi
4,598税込5,058
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -10 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -80 V●パッケージタイプ : TO-220AB●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 2 W●最小DC電流ゲイン : 40●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 40 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーラック H120cm 4段展開 D45cmタイプ ストア・エキスプレスワイヤーラック H120cm 4段展開 D45cmタイプストア・エキスプレス
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
中間棚に付属の透明シートを敷くと、メモ書きスペースに最適です。 オフィスの備品ラックに。
用途アジャスター付き 棚は25mm間隔で高さを調節できます。ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。セット内容:ポール×4 スチール棚×4 透明シート×1材質スチール製、クロームメッキ質量(kg)17耐荷重(kg)全体:200、100/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.7×45.7×120.2
オイルシール D45 72 12 BIGM(丸山製作所)オイルシール D45 72 12BIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
規格D457212部品名称オイルシール D45 72 12関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.34MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.43MB) 展開図21(1.43MB) 展開図22(1.43MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1.15MB)図解NoMS2202 本体部品_No.22、SSA-K400A 台車 クラッチケース部品_No.5、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.22、SSA-N500 送風機駆動装置部品_No.49、SSA-N550 送風機駆動装置部品_No.49、SSA-S500A クラッチケース部品_No.6、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.18、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.18、SSA-F500 台車 クラッチケース部品_No.5、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.22、MJI-1000 動力噴霧機部品_No.20、SSA-G540 ファン駆動部品_No.5、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.20、MS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.20、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.20、MS1002 本体部品_No.24、SSA-C610 ファン駆動部品_No.8、SSA-K500 クラッチケース部品_No.5、SSA-G550 送風機駆動装置部品_No.47、SSA-F501 台車 クラッチケース部品_No.52、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.20、MS2210 -A 本体部品_No.22、SSA-S500 クラッチケース部品_No.6、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.18、MJI-1010 動力噴霧機部品_No.21、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.17、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.18、GX-1500J 高圧ポンプ分解部品_No.18、SSA-N550DX 送風機駆動装置部品_No.49
オイルシール D45 6812 BIGM(丸山製作所)オイルシール D45 6812BIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
規格D456812部品名称オイルシール D45 6812関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.25MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.34MB) 展開図38(1.34MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.25MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.93MB)図解NoTS2000G(2005) ゾウソクキ部品_No.11、BSM-1370LT-HE 動力噴霧機2 増速機部品_No.11、BSM-1365SLT-20HA 動力噴霧機2 増速機部品_No.11、BSM-820SLT-C2 ギヤケース部品_No.10、BSM-1350L-18GK 動力噴霧機2 増速機部品_No.11、BSM-1670LT-HD 動力噴霧機2 増速機部品_No.11、BSM-1230SLT-C2 ギヤケース部品_No.15、BSM-1070SLT(18) 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.11、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.17、BSM-1030SLT-BC2 ギヤケース部品_No.15、BSM-1060SLT 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.17、BSM-1350L-18DUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.11、BSM-1110L 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.11、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.11、BSM-1030L 2002ネン ギヤケース部品_No.15など
ロジス B4516K1 ジグザグカラー D45XHD25 バーテックロジス B4516K1 ジグザグカラー D45XHD25バーテック
6,998税込7,698
1個
当日出荷
トラスコ品番805-1496材質PA+グラスファイバー長さ(mm)20全長(mm)24.4穴径(Φmm)25セットスクリュー(M)M5(2x120°)台の直径(Φmm)45
扉内ケースTC-4(D45)(取り替え用) ノーリツ扉内ケースTC-4(D45)(取り替え用)ノーリツ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
対応機種GT-C(P/V)□□62(S)AWX-T/TB/H-2、GT-□□60(S)AWX-T/TB/H-2、GTH-□□45-T/-TB/-H-1シリーズ、GQH-□□45-T/-TB/-Hシリーズ取付ピッチ(mm)W428×H610外形寸法(幅W×高さH)(mm)560×664関連資料(0.41MB)
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, D45VH10G onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, D45VH10Gonsemi
459税込505
1袋(5個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -80 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 83 W最小DC電流ゲイン = 20トランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V最大動作周波数 = 20 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール D45 72 12 BIGM(丸山製作所)オイルシール D45 72 12BIGM(丸山製作所)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
規格D457212関連資料展開図1(0.83MB)図解NoMW3501B 工業用ポンプ部品 オイルシール D45 72 12_No.15、MW3501K 部品 オイルシール D45 72 12_No.25、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.25
タング5グリップ アダプター ADMP D45 イスカルタング5グリップ アダプター ADMP D45イスカル
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
タンググリップチップ用5ポケット仕様アダプターです。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
GTH用取替部材 背面スペースカバーD45 ノーリツGTH用取替部材 背面スペースカバーD45ノーリツ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
熱源機本体背面の壁掛金具部分の隙間をカバーする部材です。
奥行(mm)47.2対応機種GTH-C□□60-1シリーズ、GTH-C2461-1シリーズ、GTH-□□54シリーズ関連資料(0.05MB)
ワイヤーラック D45cmタイプ(キャスター付き) H189cm 5段 D45.7cm アズワンワイヤーラック D45cmタイプ(キャスター付き) H189cm 5段 D45.7cmアズワン
25,500税込28,050
1個
3日以内出荷
機能美と耐久性を兼ね備え、サイズも豊富なベストセラー。
仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー有り材質(キャスター)ナイロン質量(kg)15~34高さ(mm)1890タイプ組立式奥行(mm)457耐荷重(kg/段)200キャスターあり棚段数5キャスター径(Φmm)75材質(棚板)スチール棚ピッチ(mm)25(中間棚)材質(ポール)スチール
ワイヤーラック D45cmタイプ(キャスターなし) H90cm 3段 D45.7cm アズワンワイヤーラック D45cmタイプ(キャスターなし) H90cm 3段 D45.7cmアズワン
13,800税込15,180
1個
3日以内出荷
仕様組立式、アジャスター付き、棚は25mm間隔で高さを調節できます。、キャスター別売別売(61-66-6~9)、※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の加重です。、段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。、キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80、樹脂製キャスターで30が目安です。質量(kg)15~34高さ(mm)900奥行(mm)457耐荷重(kg/段)100キャスターなし耐荷重全体材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール棚段数(段)3素材スチール製 クロームメッキ
ワイヤーラック D45cmタイプ(キャスター付き) H98cm 3段 D45.7cm アズワンワイヤーラック D45cmタイプ(キャスター付き) H98cm 3段 D45.7cmアズワン
16,500税込18,150
1個
3日以内出荷
機能美と耐久性を兼ね備え、サイズも豊富なベストセラー。
仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー有り材質(キャスター)ナイロン質量(kg)15~34高さ(mm)980タイプ組立式奥行(mm)457耐荷重(kg/段)100キャスターありキャスター径(Φmm)75材質(棚板)スチール棚ピッチ(mm)(中間棚)25材質(ポール)スチール棚段数(段)3
VENICUTDX0/耐切創・耐突刺し牛革コート手袋 サイズL 1双 D0045-L Delta PlusVENICUTDX0/耐切創・耐突刺し牛革コート手袋 サイズL 1双 D0045-LDelta Plus
3,798税込4,178
1双
当日出荷
高い耐切創性を持つ超高強度ポリエチレン繊維HEATnocut製。 手の平から指先部に牛革を縫い付けました。 ECカットレベル5をEUカットレベルDに修正をお願いします 手の平部の牛革で少々の油分に触れてもグリップ性が持続。 約100℃耐熱(短時間の接触)。 耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります。
仕様EUカットレベルD、耐熱接触材質【繊維部】ポリエチレン繊維、【突刺しコート】牛革グレーサイズL入数(双)1機能耐切創・耐突刺し・耐熱全長(cm)25中指長(cm)8手の平幅(cm)11.5ゲージ数10アズワン品番64-3725-88耐切創性EUカットレベルD
ワイヤーラック D45cmタイプ(キャスター付き) H159cm 4段 D45.7cm アズワンワイヤーラック D45cmタイプ(キャスター付き) H159cm 4段 D45.7cmアズワン
21,500税込23,650
1個
3日以内出荷
機能美と耐久性を兼ね備え、サイズも豊富なベストセラー。
仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー有り材質(キャスター)ナイロン質量(kg)15~34高さ(mm)1590タイプ組立式奥行(mm)457キャスターありキャスター径(Φmm)75材質(棚板)スチール棚ピッチ(mm)(中間棚)25材質(ポール)スチール
イオン強度調整剤 ISA-CO 500mL 143D045 東亜DKKイオン強度調整剤 ISA-CO 500mL 143D045東亜DKK
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
適合CE-2041用容量(mL)500
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(189件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
RGラック W90×D45cm ラスティック柄 古木調 61-805-24シリーズ アズワンRGラック W90×D45cm ラスティック柄 古木調 61-805-24シリーズアズワン
66,300税込72,930
1個
7日以内出荷
温かみのある、ラスティック色の美しい木目柄です
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(38件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-45 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-45三好キカイ(旧:三好パイジョン)
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)8.06タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])260寸法L(mm)270寸法F(mm)95寸法D(Φmm)88寸法l(mm)49寸法d(Φmm)45(H7)寸法I(mm)87.5スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用)芯振れ(m/m)0.2
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
エムケーダクト マサル工業エムケーダクトマサル工業(15件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
コバルト正宗ドリル イシハシ精工コバルト正宗ドリルイシハシ精工(120件のレビュー)
799税込879
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
関連キーワード
...