カテゴリ

  • 自動車補修部品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 農業機械(12)
  • 制御機器(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「d4a-a20」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
11,980税込13,178
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブプリズム DOPシリーズ シグマ光機ダブプリズム DOPシリーズシグマ光機
30,980税込34,078
1個
13日以内出荷
ダブプリズムを通して像を観察すると、像の上下が反転して見えます。さらにダブプリズムを回転させると、像も2倍の回転量で回って見えます。画像の回転調整が必要な用途で使われます。
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR3D 2.5→ 4 A シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR3D 2.5→ 4 Aシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
TeSys LRD 熱過負荷リレー - 2.5 → 4 A - クラス 10A
仕様●モーター定格電流:2.5→ 4 A●コンタクトの定格電流:4 A●範囲:TeSys●シリーズ:LR3D●取付方法:DINレール取り付け●リセット方法:プッシュボタン●幅:45mm●奥行き:70mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20→ +60 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac●コード番号:188-4700アズワン品番65-7358-45
PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM 輸入車オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
形状リプレース
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact D7 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M20 ねじ接続 x 1動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 底部密閉型です IP66 / IP67 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2107アズワン品番65-7520-70
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の D7 フィードスルーヘッダは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングは PA 製です。M20 ねじ接続 x 1動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:フィードスルーヘッダ●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2123アズワン品番65-7517-84
部品 フイルタ BIGM(丸山製作所)部品 フイルタBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
規格※2010年2月~関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.63MB) 展開図3(0.63MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.63MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.62MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(0.62MB) 展開図14(0.62MB) 展開図15(0.62MB) 展開図16(0.62MB) 展開図17(0.62MB) 展開図18(0.63MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.59MB) 展開図21(0.63MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.57MB) 展開図24(0.7MB) 展開図25(0.7MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.64MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.65MB) 展開図30(0.59MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.59MB) 展開図33(0.71MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.64MB) 展開図37(0.63MB) 展開図38(0.59MB) 展開図39(0.64MB) 展開図40(0.72MB) 展開図41(0.63MB) 展開図42(0.64MB) 展開図43(0.65MB) 展開図44(0.65MB)図解NoMSB111-A A専用部品_No.5、MDJ61G-15 -A -A専用部品_No.2A、MS053D-20 -A -A専用部品_No.3A、MRS40H-152 フゾクヒン部品_No.4、MRS60-301 フゾクヒン部品_No.8、MDJ41-13 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.2A、BSA-650シリーズ 付属品部品_No.7、BSA-600LDEQ(JP) 付属品部品_No.5、MDJ31-15 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.2A、BSA-600LDMQ(JP) 付属品部品_No.5、MRS30-132 フゾクヒン部品_No.4、MSB111-A(2H) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.27、MRS60-302 フゾクヒン部品_No.8、MDJ60GT-26-1 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.2A、BSA-500JD-125THシリーズ 付属品部品_No.7、MS073H-20 -A -A専用部品_No.3A、SSW-400CM-3 付属品部品_No.5など
ステー BIGM(丸山製作所)ステーBIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(1.36MB) 展開図3(1.36MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.09MB)図解NoMS059D-25 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.11、MS5900D-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.4、GKS21P 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.5、MS5901D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.4、MS5910D-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.4、MS5301D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.4、MS5901D-20(Z) 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.4、MS059D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.11、MS059-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.11、MS053D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.7、MS5300D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.4、MS5901D-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.4、MS5910D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.4、MS5310D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.4、GS20M 本体、スロットルレバー、各部取付部品 ステー_No.6、MS059-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.11、MS5900D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.4
ガスケット BIGM(丸山製作所)ガスケットBIGM(丸山製作所)
759税込835
1個
7日以内出荷
規格WB92-359部品名称ガスケット関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1MB)図解NoTK263 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.4、MLD4000-15 エンジン(キャブレータ,マフラ,エアクリーナ)部品_No.22、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.22、GD401 エンジン キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 ガスケット_No.4、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) キャブレタ、マフラ部品_No.24、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) キャブレタ、マフラ部品_No.24、MDJ4001G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.22、MB26J エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.4、OS26KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.4、OS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、GKD4000キャブレタ,マフラ部品ガスケット_No.4、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.22など
部品 ボウジヨマスク BIGM(丸山製作所)部品 ボウジヨマスクBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様3Aフクム ※2010年2月~規格アオ関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.63MB) 展開図3(0.63MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.63MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.62MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(0.62MB) 展開図14(0.62MB) 展開図15(0.62MB) 展開図16(0.62MB) 展開図17(0.62MB) 展開図18(0.63MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.59MB) 展開図21(0.63MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.57MB) 展開図24(0.7MB) 展開図25(0.7MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.64MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.65MB) 展開図30(0.59MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.59MB) 展開図33(0.71MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.64MB) 展開図37(0.63MB) 展開図38(0.59MB) 展開図39(0.64MB) 展開図40(0.72MB) 展開図41(0.63MB) 展開図42(0.64MB) 展開図43(0.65MB) 展開図44(0.65MB)図解NoMRS30-132 フゾクヒン部品_No.3、MRS90-502BSLT フゾクヒン部品_No.4、MDJ60GT-26-1 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.1A、MDJ31-9 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.1A、MRS60-302 フゾクヒン部品_No.7、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 付属品部品_No.5、MS059D-20 -A -A専用部品_No.2A、BSA-650シリーズ 付属品部品_No.6、MRS30H-130 フゾクヒン部品_No.4、MDJ41-13 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.1A、MRS40H-151 フゾクヒン部品_No.3、MDJ61G-15 -A -A専用部品_No.1A、MSB111-A(2H) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.26、MRS30H-131 フゾクヒン部品_No.4、MSB111-A A専用部品_No.ボウジヨマスク、SSW-400CM-2 付属品部品_No.4、BSA-651 951シリーズ 付属品部品_No.8など
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
349税込384
1セット(5個)
7日以内出荷
規格10X16XT2部品名称パツキン関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.59MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.61MB) 展開図21(0.71MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(0.61MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.64MB) 展開図29(0.68MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(0.72MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.75MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(0.67MB) 展開図47(0.73MB)図解NoMS043D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、カタカケ9AガタBIG-M フゾクヒン部品_No.6、GKS11 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、ゼンジドウ8ガタBIG-M 付属品部品_No.6、GS10EM 付属品部品 パッキン_No.11、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.5、MS039D-20JA 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、MS5300D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、カタカケ9ADXガタBIG-M フゾクヒン部品_No.6、MS2200B-TR50 付属品部品_No.4、GKS15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、SD030SP 付属品部品_No.11、KS13M 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.5、MS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、セオイ18ガタ-1 付属品部品_No.3、MJS-10 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、JAS11 付属品,オプション部品_No.2など
コンロッド S45C BIGM(丸山製作所)コンロッド S45CBIGM(丸山製作所)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
規格M6関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(0.95MB)図解NoMS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.4、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.3、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.3、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.4、MS029M ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.3、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.3、GS35MR ポンプ・モータ部品 コンロツド S45C_No.3、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.3、MS920W-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.5、GS20M ポンプ クランクケース部品 コンロツド S45C_No.4、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.4、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.4、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.4、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.6、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.4、GS35M ポンプ・調圧弁部品 コンロツド S45C_No.3、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.6
三菱車純正サウンドアップ用コード(20P) カナテクス三菱車純正サウンドアップ用コード(20P)カナテクス
8,775税込9,653
1個
9日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(三菱)RVR[H22/2~H26/4](GA3W,GA4W)、アウトランダー[H24/10~R3/12](GF7W,GF8W)、[H17/10~H24/10](CW4W,CW5W,CW6W)、[H25/1~R3/12(PHEV)](GG2W,GG3W)、エクリプスクロス[R2/12~現在](GK1W、GK9W)、[H30/3~R2/12](GK1W、GK9W)、ギャラン フォルティス[H19/8~H27/3](CY3A,CY4A,CY6A)、デリカ D:5[R1/10~現在](CV1W)、[H20/5~R1/10](CV1W,CV2W,CV4W,CV5W)、[H19/1~H20/5](CV5W)、パジェロ[H18/10~H26/7](V83W,V87W,V88W,V93W,V97W,V98W)、ミラージュ[H28/1~現在](A03A)、[H24/8~H28/1](A03A,A05A)構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)適合メーカー三菱
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷から80日以内出荷
【レンタル】蛍光顕微鏡 MT6300L/PE300L MEIJI TECHNO(メイジテクノ)【レンタル】蛍光顕微鏡 MT6300L/PE300LMEIJI TECHNO(メイジテクノ)
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
蛍光観察用の光源部に、英CoolLED社の高性能LED照明を採用した新モデル。従来の水銀ランプと比較してLED照明は、電源をONにしてすぐに蛍光観察が可能、NDフィルターを用いずとも無段階の調光が可能。LED光源部は長寿命設計の為、スペアランプ交換の為の手間がかからず、ランニングコストの面でも大変有利。LED照明部のコントローラーは、電源のON/OFFスイッチと光量のUP、DOWNボタンのみのシンプル設計。メイジテクノオリジナル設計のセミアポクロマート対物レンズを標準装備。コントラストの良い観察像と紫外域での高い透過率を、優れたコストパフォーマンスで実現。透過照明部にもLED照明を採用しております。
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキット
QC3.0対応 メタル筐体 USB簡易式電圧/電流チェッカー ルートアールQC3.0対応 メタル筐体 USB簡易式電圧/電流チェッカールートアール
2,298税込2,528
1個
当日出荷
●堅牢制の高いメタル筐体、視認性に優れたカラー画面、多機能10項目表示に対応したUSBチェッカーです。 ●QC2.0、QC3.0機器に対応 USBの標準5Vは当然のこと、最大20Vまでの電圧を測定することができます。 ●多機能 過去のモデルで好評の積算電流に加え、積算電力、給電時間、電力、抵抗、内部温度、±DATA線電圧の確認ができます。 ●積算電流、積算電力、給電時間の記録保持 積算電流、積算電力、給電時間は9ページ分記録を保持することができ、リセット操作するまで残ります。 ●給電時間 給電時間は接続した機器に電流が流れている時のみ計測・加算されます。 ●積算電力 積算電力は電圧が変動するようなシステムに有効です。
色(本体)ケーブル長(cm)約10質量(g)約18付属品簡易説明書、保証書計測機能電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)、積算電力(mWh)、給電時間(T)、電力(W)、抵抗(Ω)、内部温度(℃)、±DATA線電圧仕様●入力/出力端子:USB A端子 オス/USB A端子 メス●電圧測定範囲:4~20V●電流測定範囲:最大5A●サイズ:W55×D20×H8.5mm(ケーブル、突起部含まず)
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
1本ブラケット モリタ宮田1本ブラケットモリタ宮田
1,798税込1,978
1台
6日以内出荷
モリタ宮田工業製消火器専用の1本ブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
取付穴数4
会議用テーブルAVコネクティビティBOX 埋め込み型 4K StarTech.com会議用テーブルAVコネクティビティBOX 埋め込み型 4KStarTech.com
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
単一アクセスポイントからHDMI/VGA/DisplayPort対応ノートパソコンを会議室のHDMIディスプレイに接続 スマートフォンやタブレットの充電に便利なアクセスしやすいUSB充電ポート(x3) テーブルにはめ込むタイプのAV接続ボックスで会議室や講堂に洗練されたスタイルとテクノロジーを追加。使用していない時はポートを隠せるポップアップパネル付き イーサネットパススルーで会議用テーブルに安全な有線ネットワーク機能を提供 自動AV切り替え機能でノートパソコン画面を素早く切り替え TAA準拠
用途テーブルや演台に設置プレゼンテーションやビデオ会議に使用オフィス環境のチームワークで動画を共有室内全体でビデオ会議ソフトウエアを共有シルバー消費電力(W)24幅(cm)10長さ(cm)17出力電流(A)2保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)9.8動作温度(℃)0 ~ 40コネクタAVGA(D-Sub 15ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、RJ-45、HDMI(19ピン)、DisplayPort(20ピン)、3.5mm ミニジャック(3極)コネクタBRJ-45、HDMI(19ピン)アスペクト比16:9
リブエース Vシヨウ BANDO バンドー化学リブエース Vシヨウ BANDOバンドー化学(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
主な適合純正品番17521-50M30・11720-4A00G・17521-50M20・1A38-18-381・11720-4A00D・1A38-18-381A・17521-50M31・17521-50M10山数6ベルト長さ(mm)1231メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKIベルト形PK
(D4A20)シール ニッサン(D4A20)シールニッサン
5,398税込5,938
1個
予約販売
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC314A) SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC314A)SMC
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷
型式VNC3管接続口径(20A) 3/4使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(4) N.C. 1 MPa
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A) SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
使用流体クーラント
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314A) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314A)SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(A) NBRシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB312A) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB312A)SMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(A) NBRシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311A) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311A)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
4,698税込5,168
1セット
4日以内出荷
カムポジションセンサー NAPカムポジションセンサーNAP(22件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
優良メーカー部品です。
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
29,263税込32,189特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-03シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら