カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 作業工具(1)

「d4b-130b」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S-4545D 1-Φ16.1 SUS(エスユーエス)S-4545D 1-Φ16.1SUS(エスユーエス)
1,798税込1,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数1
PPカバー 12cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)PPカバー 12cm用丸蓋マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP仕様洗浄機対応寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×20適合品番A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34電子レンジ×食器洗浄機業務用
オフセットコンビネーションスパナ 13本セット ギガ・セレクションオフセットコンビネーションスパナ 13本セットギガ・セレクション
8,498税込9,348
1組
翌々日出荷
セット内容【呼び寸法8】(A)19 (B)13 (C)4 (D)6 (L)130 質量(g)24【呼び寸法9】(A)21 (B)14 (C)4 (D)6 (L)140 質量(g)30【呼び寸法10】(A)23 (B)16 (C)5 (D)7 (L)150 質量(g)35【呼び寸法11】(A)26 (B)17 (C)5 (D)7 (L)160 質量(g)47【呼び寸法12】(A)28 (B)19 (C)5 (D)8 (L)170 質量(g)54【呼び寸法13】(A)30 (B)20 (C)6 (D)8 (L)180 質量(g)68【呼び寸法14】(A)32 (B)21 (C)6 (D)9 (L)190 質量(g)79【呼び寸法15】(A)34 (B)23 (C)6 (D)10 (L)200 質量(g)89【呼び寸法16】(A)35 (B)24 (C)6 (D)10 (L)210 質量(g)110【呼び寸法17】(A)37 (B)26 (C)7 (D)10 (L)220 質量(g)124【呼び寸法18】(A)39 (B)27 (C)7 (D)11 (L)230 質量(g)149【呼び寸法19】(A)41 (B)28 (C)7 (D)11 (L)240 質量(g)166【呼び寸法22】(A)47 (B)32 (C)8 (D)13 (L)270 質量(g)227材質クロムバナジウム鋼
Dスイッチ1点S(G)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点S(G)/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
2,898税込3,188
1台
5日以内出荷
仕様配線なし形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
L6 スタンダードタイプ ラテラルファイリングキャビネット(コンビ)(連結サービスなし) プラス[家具]L6 スタンダードタイプ ラテラルファイリングキャビネット(コンビ)(連結サービスなし)プラス[家具]
129,800税込142,780
1台
25日以内出荷
L6(エルロク)スタンダードタイプのラテラルファイリングキャビネット(コンビ)です。 1つの引出しが出ているときはほかの引出しがロックされ、2つ以上の引出しは同時開かないセーフティロック機構搭載。 収納物の重みにより本体が前に倒れる事故を防ぎます(※単体での使用を可能にする機能ではありません)。 <L6(エルロク)シリーズについて> 保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。 幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。 行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。 スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。
段数2付属品R型縦仕切板 B4引出しのみ各段2枚ホワイト材質(本体)鋼板、焼付塗装タイプラテラル種類引出し棚段数2機構ラッチ機構/セーフティロック機構材質(扉)鋼板、焼付塗装設置姿勢下置き用材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)錠前グリーン購入法適合引出し耐荷重(kg)(B6)30、(B4)60引出し上2段B6引出し/下2段B4引出し
L6 スタンダードタイプ ラテラルファイリングキャビネット(コンビ)(連結サービス付き) プラス[家具]L6 スタンダードタイプ ラテラルファイリングキャビネット(コンビ)(連結サービス付き)プラス[家具]
129,800税込142,780
1台
25日以内出荷
L6(エルロク)スタンダードタイプのラテラルファイリングキャビネット(コンビ)です。 1つの引出しが出ているときはほかの引出しがロックされ、2つ以上の引出しは同時開かないセーフティロック機構搭載。 収納物の重みにより本体が前に倒れる事故を防ぎます(※単体での使用を可能にする機能ではありません)。 保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。 幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。 行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。 スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。
付属品R型縦仕切板 B4引出しのみ各段2枚ホワイト材質(本体)鋼板、焼付塗装タイプラテラル種類引出し段数4機構ラッチ機構/セーフティロック機構材質(扉)鋼板、焼付塗装設置姿勢下置き用材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)錠前グリーン購入法適合引出し耐荷重(kg)(B6)30、(B4)60引出し上2段B6引出し/下2段B4引出しサービス分類組立・設置・取付