1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作機械などの防護扉を開けた時、専用操作キーにより接点を直接開路し、制御回路をしゃ断。CEマーキング適合に対応するEN規格取得。UL、CSAの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチにマークで表示。専用操作キーにより、誤操作や偽操作を防止。-40~+80℃と広範囲な温度仕様。スイッチボックス部の保護構造はIP67認証(EN60947-5-1)
保護構造IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40~+80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下 使用周囲湿度95%RH以下 機械的耐久性100万回以上 許容操作速度0.1~0.5m/s 電気的耐久性50万回以上(AC250V 10A抵抗負荷) 感電保護クラスClassⅠ(アース端子付き) 定格密閉熱電流20(EN60947-5-1) 定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上 衝撃(耐久)(m/s2)1000以上 許容操作速度(m/s)0.1~0.5 許容操作頻度(回/min)最大30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz10~500 片振幅0.65mm 直接開路動作までの動き(mm)最小20mm(EN60947-5-1) 接点ギャップ(mm)最小2×2
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ