カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)

「d4c-0027」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • 一般リミット D4C omron(オムロン)

    一般リミット D4C

    omron(オムロン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • デコフィラメントスタンダートキャンドル E17 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)

    デコフィラメントスタンダートキャンドル E17 2700K 3W

    STE(エス・ティー・イー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
    全長(mm)90質量(g)13消費電力(W)3口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)

    デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3W

    STE(エス・ティー・イー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
    質量(g)13消費電力(W)3外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。電球形状キャンドル電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機

    固定式レンズホルダー LHFシリーズ

    シグマ光機
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
  • デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)

    デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2700K 3W

    STE(エス・ティー・イー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
    全長(mm)100質量(g)13消費電力(W)3口金E12外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)>80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • 電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL omron(オムロン)

    電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL

    omron(オムロン)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ロック強度3000N。安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
    仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小3000N開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点間隔(mm)最小2×2
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    430税込473
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
  • 小型固定式レンズホルダー TLHシリーズ シグマ光機

    小型固定式レンズホルダー TLHシリーズ

    シグマ光機
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    レンズが固定できる、最もスリムなレンズホルダーです。
  • クイックリング (スチール/Zinc) エスコ

    クイックリング (スチール/Zinc)

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
    材質スチール(亜鉛メッキ)
  • クイックリング (ステンレス製) エスコ

    クイックリング (ステンレス製)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
    材質SUS316
  • 片サドル(ステンレス製) エスコ

    片サドル(ステンレス製)

    エスコ
    3,100税込3,410
    1袋(5個)
    翌日出荷
  • コーヒーマシーン カリタ

    コーヒーマシーン

    カリタ
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。
    材質ステンレス質量(kg)11.5容量(L)1.8方式ミル無しドリップ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×380×470材質(サーバー)ガラスTKG品番9-0887-0501TKG品番(2017)6-0795-0601
  • ダンパー キャリア ダイナミック (G0) MAZDA(マツダ)

    ダンパー キャリア ダイナミック (G0)

    MAZDA(マツダ)
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
  • 小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□R omron(オムロン)

    小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□R

    omron(オムロン)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から84日以内出荷
    形D4Nにプルリセットタイプをシリーズ追加。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1A20R)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
  • デコフィラメントLEDスタンダートキャンドル E26 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)

    デコフィラメントLEDスタンダートキャンドル E26 2700K 3W

    STE(エス・ティー・イー)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
    全長(mm)92質量(g)20消費電力(W)3口金E26外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • カブトシールセンター KSタイプ 取替型 TIR KSシリーズ カブト工業

    カブトシールセンター KSタイプ 取替型 TIR KSシリーズ

    カブト工業
    67,980税込74,778
    1個
    6日以内出荷
    オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。SタイプとPタイプの違いは振れ精度です。細物金属・軽金属加工の場合はKFLタイプをご推奨します。先端取替式、防水タイプ
  • 20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR18C RTR18Cシリーズ コノエ

    20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR18C RTR18Cシリーズ

    コノエ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR18C●対辺(mm):27●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:138g
  • チヨウアツベンネジドメ M16X1.5 BIGM(丸山製作所)

    チヨウアツベンネジドメ M16X1.5

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    規格M16X1.5部品名称チヨウアツベンネジドメ M16X1.5図解NoBSM-630SLT-C2-2(14M) 調圧弁 分水器部品_No.4、MS2202 調圧装置部品_No.44、SSA-F600I 調圧弁部品_No.3、MS1505 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.19、CBM-520SLT-C2-3 調圧弁部品_No.5、BSM-1030SLT-BC2 付属品2部品_No.2、BSM-1020L-2 調圧 配管装置部品_No.17、VSM100-11 分水器部品_No.5、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.17、BSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.17、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.27、SSA-V1000 調圧弁部品_No.4、BSM-630SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.4、MS1703 調圧装置部品_No.44、BSM-840SLT-C2 付属品部品_No.53、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.40、BSM-1240SLT-C2 付属品部品_No.53、CBM-520SLT キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.5など
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格24X32XT1.2部品名称ヒラザガネ図解NoMS615R8CF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、SSA-F617MAT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.28、MSV615L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS615DR4CSL-Y(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MS753 -A クランクケース,吸水弁部品_No.29、MS755MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、BSM-500F-1 動力噴霧機部品_No.24、SSA-E602DX 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.29、MSV613R2L(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MSV613R2L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、KBM-502D 動力噴霧機部品_No.25、SSA-F616MAT 動力噴霧器-1(MS800S-A)部品_No.26、MSA615R4C-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケースなど
  • 銅合金 BS 三又ホースクチ BS HY Φ9 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 BS 三又ホースクチ BS HY Φ9

    鈴木ブロンズ継手
    899税込989
    1個
    10日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HY Φ9●ホース内径:7~8.5●材質:C3604ニッケルメッキ付●外形寸法L:27●最小穴径(オリフィス径)d:4●コード番号:303-0001456アズワン品番67-4858-78
  • 銅合金 BS 三又ホースクチ BS HY Φ7 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 BS 三又ホースクチ BS HY Φ7

    鈴木ブロンズ継手
    899税込989
    1個
    10日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HY Φ7●ホース内径:5~6.5●材質:C3604ニッケルメッキ付●外形寸法L:27●最小穴径(オリフィス径)d:4●コード番号:303-0001455アズワン品番67-4858-77
  • ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ6×R1/4 アズワン

    ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ6×R1/4

    アズワン
    21,500税込23,650
    1個
    13日以内出荷
    片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。
    仕様●適用外径(Φ)●:6●サイズ(mm):A:25、B:27、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002682アズワン品番67-4862-71
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)100流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • S Series(SS5V1-10S6ZE27D) SMC

    S Series(SS5V1-10S6ZE27D)

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    50日以内出荷
    シリーズSV1000