カテゴリ

  • 自動車補修部品(62)
    • その他LED(8)
    • D4(HID)(18)
    • D2(HID)(4)
  • バイク部品(169)
  • 配管・水廻り設備部材(150)
  • 制御機器(135)
  • オフィス家具(121)
  • 農業機械(110)
  • 切削工具(108)
  • 測定用品(86)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • 空調・照明・電設資材(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
  • タイヤ・足回り(21)
  • 機構部品(17)
  • 作業工具(13)
  • 家電(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 自転車部品(6)
  • 電動工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
定格電圧(V)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d4r」の検索結果

1,262件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIDバーナー 6500K D4R/S カシムラ

    HIDバーナー 6500K D4R/S

    カシムラ(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2個)
    当日出荷
    視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。
    質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D4R/D4S色温度6500明るさ(Lm)約2400(1個分)
  • SR キセノンバルブ D4R RG(レーシングギア)

    SR キセノンバルブ D4R

    RG(レーシングギア)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    HIDバルブ純正採用世界トップのオスラムを採用。SRライティングシリーズはこだわりの純正品質!
    形状D4R定格42v35w対応12/24V色温度(K)4300入数(個)1明るさ(Lm)3200
  • アルティノHID D4R 6000KPHILIPS フィリップス

    アルティノHID D4R 6000KPHILIPS

    フィリップス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • HIDバーナー 4500K D4R/S カシムラ

    HIDバーナー 4500K D4R/S

    カシムラ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    12V-24Vどちらにも対応。明るさ2800Lm(1灯あたり)。純正色に近い色味を再現しています。シェードを脱着することでリフレクター/プロジェクタータイプどちらも対応します。安心の車検対応品です。
    質量(g)25消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×73対応(形状)D4R/S色温度(K)4500明るさ(Lm)2800
  • アルティノンフラッシュS D4R 42V35W フィリップス

    アルティノンフラッシュS D4R 42V35W

    フィリップス
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • 純正HID交換用LEDバルブ D4R/S用  12/24V共用 K&M

    純正HID交換用LEDバルブ D4R/S用 12/24V共用

    K&M
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    D4R/S用。DC12/24V共用。高品質LEDチップ30SMD搭載。冷却ファン搭載。車検対応。取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)。寿命50,000時間
    電力(W)両面発光:35色温度(K)6500光束(Lm)3500×2防水IP65
  • 純正HIDヘッドランプ用 LEDバルブ D4R リフレクター式 POLARG

    純正HIDヘッドランプ用 LEDバルブ D4R リフレクター式

    POLARG
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    欠品中
    車両側の加工不要。純正バラストをそのまま使用し、バルブ交換のみでLED化が可能。純正HIDバルブの光量をはるかに凌ぐ明るさを実現。純正HIDバルブと比較して約1.7倍の明るさ11,000lm(車両1台分)の高出力により路面全体を明るく照射。また、スイッチONで瞬時に最大光量で照射即座に路面を確認でき、夜間走行時の安心感を高めます。リフレクター式のHIDヘッドランプにも装着可能。対向車への眩惑防止に配慮した設計はもちろんくっきりとしたカットライン、6500Kの白さでセーフティドレスアップを実現。銅基板+高効率ヒートシンク+冷却ファンで発熱を抑制。長時間点灯でも明るさをキープし常に安定した視界を確保。
    仕様12V(国産自家用車)定格42V35W色温度(K)6500入数(個)2明るさ(Lm)11000(車両1台分)
  • GLX-D4R+ ハーフラック型受信機 SHURE

    GLX-D4R+ ハーフラック型受信機

    SHURE
    ¥68,980税込¥75,878
    1式
    12日以内出荷
    新しいGLX-D4R+は、優れたオーディオと安定したパフォーマンスを提供するハーフラック受信機です。
  • エビローレットナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-RMP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビローレットナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-RMP)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(35個)
    当日出荷
    エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。ローレット部が母材に食いついて安定した強度を得られ、軟質母材に適しています。胴部に入ったローレットがかしめリブ形成のガイドとなり、母材をガッチリグリップすることで供回りを防ぎます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
    用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
  • AIRZERO 純正HID交換バルブ Seabass Link

    AIRZERO 純正HID交換バルブ

    Seabass Link
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    3日以内出荷
    自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。最近の国産車に採用されている水銀フリーのバルブで、マリチリフレクターヘッド用です。
    仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)6000保証期間購入より1年間バルブ種類D4R
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥4,900~税込¥5,390~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱 GOT2000/1000/F900(DB9P)⇔三菱FX/計算機リンク(MD8P)用RS-422ケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ&ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    タップ&ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ねじ切、簡易バリ取りが一連の作業でできる。 正逆回転機構付ドリル専用。インパクトドライバー対応。
    材質HSS鋼適合材軟鉄、アルミ、プラスチック
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥1,500~税込¥1,650~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱FX/計算機リンク(ミニDIN8P)接続用RS-422ケーブル
    色クロ規格RS-422端子バラ線⇔ミニDIN8P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • グレアー HIDバーナー BRAITH(ブレイス)

    グレアー HIDバーナー

    BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    純正HID交換用バーナー
    用途D4S/D4R専用適合12V国産車専用型式D4C(D4S/D4R)電圧(V)12消費電力(W)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥1,500~税込¥1,650~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    GOT2000シリーズ⇔MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)直結・MELSEC-FX通信機能拡張ボード対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル。三菱電機製GT21-C10R4-8P5、GT21-C30R4-8P5、GT21-C100R4-8P5、GT21-C200R4-8P5、GT21-C300R4-8P5対応品
    用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。色クロ規格RS-422ケーブル端子ミニDIN8P プラグ⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトスピードコントローラ(ユニバーサルタイプ) ニッタ

    コンパクトスピードコントローラ(ユニバーサルタイプ)

    ニッタ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
    形状ユニバーサルタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60
  • ポットデュオ キャレ recolte(レコルト)

    ポットデュオ キャレ

    recolte(レコルト)
    ¥8,000税込¥8,800
    1台
    5日以内出荷
    プレートを変えて卓上で様々な調理を楽しめるマルチクッカー。 パーツの組み合わせで”煮る・炊く・蒸す・揚げる・焼く”の調理が楽しめる1台5役。火を使わないので、取り扱いも安心です。また、セラミックコーティングのボウルは焦げつきにくいうえ、軽くて割れないので洗いやすく、使い勝手が抜群。全てのパーツは重ねてスリムに収納できます。
    セット内容本体、蒸し料理アミ、油切りアミ、セラミックボウル、グリルプレート、専用レシピブック質量(kg)約1.35(本体・セラミックボウル・フタ含む)容量(L)約1.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650コード長さ(m)約1内寸(mm)セラミックボウル:約170×170×60、グリルプレート:約170×170×28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×200×175(収納時)
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップブレーカーピース 住友電工ハードメタル

    チップブレーカーピース

    住友電工ハードメタル
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    材質Z
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥2,100~税込¥2,310~
    1本
    3日以内出荷
    三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱CPU/計算機リンク(DB25P)接続用RS-422ケーブル
    色クロ規格RS-422端子バラ線⇔D-SUB25P オス結線クロス
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥13,200~税込¥14,520~
    1本
    3日以内出荷
    三菱表示器 GT16(HDR14P)⇔三菱FXCPU/計算機リンク(MD8P)接続用RS-422ケーブル
    色クロ規格RS-422端子HDR14P オス⇔ミニDIN8P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
  • M グリス用マルチポイント設置キット ザーレン

    M グリス用マルチポイント設置キット

    ザーレン
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。
    用途組立式パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置2分配用キット。危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1663
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    ¥8,300~税込¥9,130~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    三菱表示器 GOT2000/1000/F900(9P)⇔三菱CPU/計算機リンク(25P)用RS-422ケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥1,700~税込¥1,870~
    1本
    3日以内出荷
    三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱計算機リンク(圧着端子)接続用RS-422ケーブル
    色クロ規格RS-422端子バラ線⇔圧着端子結線クロス
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥6,600~税込¥7,260~
    1本
    3日以内出荷
    三菱表示器 A900GOT(DB25P)⇔三菱FX/計算機リンク(MD8P)接続用RS-422ケーブル
    色クロ規格RS-422端子D-SUB25P オス⇔ミニDIN8P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • イージエクスチェンジLEDユニット DELTA(デルタ)

    イージエクスチェンジLEDユニット

    DELTA(デルタ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。
    用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化適合保安基準:適合内容2個セット入力電圧(V)DC12/24対応色温度6500K(ケルビン)保証期間1年明るさ(Lm)9200(ルーメン・2灯合計)
  • グラフィックキット オフロード MDF(エムディーエフ)

    グラフィックキット オフロード

    MDF(エムディーエフ)(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!。MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!。全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
    メーカーヤマハ
  • HID XG D4S/R6000K PHILIPS フィリップス

    HID XG D4S/R6000K PHILIPS

    フィリップス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥11,400~税込¥12,540~
    1本
    3日以内出荷
    三菱表示器 GT16(HDR14P)⇔三菱CPU/計算機リンク(DB25P)接続用RS-422ケーブル
    色クロ規格RS-422端子HDR14P オス⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
  • ショートハンドルブラシ(ハード) hillbrush

    ショートハンドルブラシ(ハード)

    hillbrush
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    5日以内出荷
    レジンセットで毛の抜け落ちによる異物混入のリスクを回避するブラシです。
    用途高い汎用性。力を込めてハードな汚れを落としたい時に。仕様柄:有材質ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル厚さ(mm)64毛丈(mm)44縦(mm)254横(mm)72耐熱温度(℃)134線径(mm)0.6毛のかたさハード
  • 三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(D-SUB25P)接続ケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(D-SUB25P)接続ケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥2,100~税込¥2,310~
    1セット
    3日以内出荷
    GOT2000シリーズ⇔MELSEC-Q/QnACPU・QモーションコントローラCPU直結・MELSEC-QnA/ACPU対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル。三菱電機製GT21-C30R4-25P5、GT21-C100R4-25P5、GT21-C200R4-25P5、GT21-C300R4-25P5対応品
    用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。色クロ規格RS-422ケーブル端子D-SUB25P プラグ⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュナイダーエレクトリック サージサプレッサ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック サージサプレッサ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌日出荷から30日以内出荷
    2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
    用途端面溝加工
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。 画像はイメージです。
    用途交換式アダプター
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    溝入れ工具の形状をしていますが、独自のWプリズムクランプと金型技術の進歩によりチップの前面及び側面が切れ刃となるブレーカーを設定できるため、溝入れ加工を始めとして、切削横引き加工、倣い加工、突っ切り加工が1本の工具で連続して行えます。
    用途多機能加工アダプター式交換ホルダー
  • RG D4S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K RG(レーシングギア)

    RG D4S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K

    RG(レーシングギア)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。
    適合光速:3000定格42V35W色温度スパークルーメンプラス2 6000K
  • SV用 DDR4 288pin RDIMM 1RK 1.2v 8GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV用 DDR4 288pin RDIMM 1RK 1.2v 8GB

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAMメモリー容量8GB保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
  • NEUTRALミニスロージューサー ラドンナ

    NEUTRALミニスロージューサー

    ラドンナ
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    忙しい朝にも使いやすく、毎日の健康習慣に!。小型化、軽量化したことで、キッチンに収まりやすい、スッキリ収納!。ゆっくり搾ることで栄養素が壊れにくい。稼働時に食材が空気に触れにくいため酸化が抑えられ、鮮度をキープ!なめらかな口当たりに。パーツを細かく分解でき、本体以外は丸洗い出来るから清潔に使えます。組み立てもカンタン。
    付属品ジュースカップ、搾りかすカップ、洗浄用ブラシ、ユーザーズガイド(保証書含む)寸法(mm)約高さ360×幅124×奥行98質量(g)約1,400電源(V)AC100 50-60Hz定格消費電力(W)130電源コード(m)約0.9回転数無負荷時:約55(回/分)定格時間(分)15
関連キーワード
...
hid d4r特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hid d4r