hillbrush
ショートハンドルブラシ(ハード)
レジンセットで毛の抜け落ちによる異物混入のリスクを回避するブラシです。
用途
高い汎用性。
力を込めてハードな汚れを落としたい時に。
仕様
柄:有
材質
ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル
厚さ(mm)
64
毛丈(mm)
44
縦(mm)
254
横(mm)
72
耐熱温度(℃)
134
線径(mm)
0.6
毛のかたさ
ハード
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82583466
D4RESW
696-2361
白
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82583509
D4RESBK
696-2346
黒
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください