曜日別特売

純正HIDヘッドランプ用 LEDバルブ D4R リフレクター式

純正HIDヘッドランプ用 LEDバルブ D4R リフレクター式 - POLARG純正HIDヘッドランプ用 LEDバルブ D4R リフレクター式 - POLARG

車両側の加工不要。純正バラストをそのまま使用し、バルブ交換のみでLED化が可能。
純正HIDバルブの光量をはるかに凌ぐ明るさを実現。
純正HIDバルブと比較して約1.7倍の明るさ11,000lm(車両1台分)の高出力により路面全体を明るく照射。また、スイッチONで瞬時に最大光量で照射即座に路面を確認でき、夜間走行時の安心感を高めます。
リフレクター式のHIDヘッドランプにも装着可能。
対向車への眩惑防止に配慮した設計はもちろんくっきりとしたカットライン、6500Kの白さでセーフティドレスアップを実現。
銅基板+高効率ヒートシンク+冷却ファンで発熱を抑制。長時間点灯でも明るさをキープし常に安定した視界を確保。

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06884259P1912W
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする