カテゴリ

  • メカニカル部品(2,336)
  • オフィス家具(1,055)
  • 切削工具(626)
  • パソコン/周辺機器(607)
  • 農業機械(576)
  • 機構部品(502)
  • 制御機器(385)
  • 配管・水廻り設備部材(377)
  • 空調・電設資材(351)
  • 厨房用品(310)
  • 建築金物(307)
  • 作業工具(275)
  • 店舗什器・備品(269)
  • 卓上消耗品(253)
  • ねじ・ボルト・釘(233)
  • 測定用品(224)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(218)
  • 物流用品(203)
  • 安全保護具(155)
  • バイク部品(153)
  • 家電(151)
  • 自動車補修部品(143)
  • 日用品(141)
  • 照明(128)
  • 事務用品(126)
  • 研磨材(105)
  • 電気材料(85)
  • バッテリー・電装(85)
  • カー用品(84)
  • FA担当者のオススメ新商品(79)
  • 農業・園芸資材(78)
  • 科学研究・開発用品(77)
  • 学童・教育用品(74)
  • 塗料(70)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(64)
  • 保管用品(61)
  • 清掃用品(53)
  • 船舶用品・漁業資材(53)
  • 医療(53)
  • 建材・エクステリア(51)
  • 自転車部品(43)
  • 介護用品(41)
  • 安全用品(38)
  • 防犯用品(38)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
  • 電動工具(34)
  • 測量用品(土木/建設)(31)
  • 防災用品(28)
  • 梱包用品(27)
  • 縫製用品(25)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • ヘルスケア(24)
  • 空圧工具(24)
  • 洗剤・除去剤(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(22)
  • 自動車純正部品(19)
  • 溶接用品(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(17)
  • 鈑金・塗装(16)
  • 作業服(16)
  • 食品・飲料(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 整備工具・収納(15)
  • 農具(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 理美容(8)
  • 安全標識(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • テープ(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 住設機器(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 完成車(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 救急・衛生(3)
  • エンジン工具(3)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • マスク(1)

「d60」の検索結果

11,779件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S/P ヒノ 37D60-FC ナカノ NAKANOS/P ヒノ 37D60-FC ナカノNAKANO
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番48110-37D60
海外球B22D60Wクリア 旭光電機工業海外球B22D60Wクリア旭光電機工業
519税込571
1個
当日出荷
消費電力(W)60
DUAL ユニバーサルDL D90/D60 4000K 広角 ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D90/D60 4000K 広角ENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ100仕様反射板交換可付属品電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)4000色(本体)ナチュラルホワイト配光角度(°)29適合モジュールD90/D60演色指数(Ra)93
DUAL ユニバーサルDL D90/D60 2800K 広角 ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D90/D60 2800K 広角ENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ100仕様反射板交換可付属品電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)2800色(本体)HI-CRIナチュラル配光角度(°)29適合モジュールD90/D60演色指数(Ra)98HC
DUAL ユニバーサルDL D90/D60 2800K 中角 ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D90/D60 2800K 中角ENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ100仕様反射板交換可付属品電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)2800色(本体)HI-CRIナチュラル配光角度(°)16適合モジュールD90/D60演色指数(Ra)98HC
DUAL ユニバーサルDL D90/D60 4000K 中角 ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D90/D60 4000K 中角ENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ100仕様反射板交換可付属品電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)4000色(本体)ナチュラルホワイト配光角度(°)16適合モジュールD90/D60演色指数(Ra)93
DUAL ユニバーサルDL D90/D60 4000K 狭角 ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D90/D60 4000K 狭角ENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ100仕様反射板交換可付属品電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)4000色(本体)ナチュラルホワイト適合モジュールD90/D60演色指数(Ra)93
DUAL ユニバーサルDL D90/D60 2800K 超広 ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D90/D60 2800K 超広ENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ100仕様反射板交換可付属品電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)2800色(本体)HI-CRIナチュラル配光角度(°)43適合モジュールD90/D60演色指数(Ra)98HC
V BOXフレーム D60 15角 ツイン 万丈V BOXフレーム D60 15角 ツイン万丈
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
フラワーアレンジなどの立体作品が飾れます
仕様縦のみ・置きのみ付属品マット1枚付(窓寸)、79×117mm(L判対応)材質本体:樹脂製、面材:樹脂製質量(g)920外寸(mm)346×172×60内寸(mm)(左)150×150、(右)142×142×47無地・木目
DUAL ユニバーサルDL D90/D60 2800K 狭角 ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D90/D60 2800K 狭角ENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ100仕様反射板交換可付属品電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)2800色(本体)HI-CRIナチュラル配光角度(°)8適合モジュールD90/D60演色指数(Ra)98HC
アウトドアスポットライト D60 ルーバ付 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D60 ルーバ付ENDO(遠藤照明)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
DUALシリーズ電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付材質アルミダイキャスト質量(kg)1.2タイプD60タイプモジュールLEDモジュール付消費電力(W)8.7電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形保護等級IP67色温度(K)3000ビーム角(度)9材質(カバー)透明強化ガラス光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34.5取付方向任意可能LED寿命(時間)40000配光角度(°)8演色指数(Ra)93定格光束(Lm)301調光の可否不可配光タイプ狭角配光器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50WLED交換不可
BSレイカンWN(1シュ)D60 大阪魂BSレイカンWN(1シュ)D60大阪魂
1,265税込1,392
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)30寸法A(mm)22寸法D(mm)60寸法B(mm)18寸法C(mm)12ピッチP(mm)1.75ねじの呼びdM12
DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3000K 広角 ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3000K 広角ENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ100仕様反射板交換可付属品電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)3000配光角度(°)29適合モジュールD90/D60
DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3000K 中角 ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3000K 中角ENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ100仕様反射板交換可付属品電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)3000配光角度(°)16適合モジュールD90/D60
DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3500K 中角 ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3500K 中角ENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ100仕様反射板交換可付属品電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)3500配光角度(°)16適合モジュールD90/D60
DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3500K 広角 ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3500K 広角ENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ100仕様反射板交換可付属品電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)3500配光角度(°)29適合モジュールD90/D60
V BOXフレーム D60 20角 万丈V BOXフレーム D60 20角万丈
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
フラワーアレンジなどの立体作品が飾れます
仕様縦横・掛け置き 兼用付属品壁掛用金具・吊り紐付材質本体:樹脂製、面材:樹脂製質量(g)980外寸(mm)222×222×60内寸(mm)192×192×47無地/木目
DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3000K 超広 ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3000K 超広ENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ100仕様反射板交換可付属品電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)3000配光角度(°)43適合モジュールD90/D60
DUAL ユニバーサルDL D90/D60 4000K 超広 ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D90/D60 4000K 超広ENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ100仕様反射板交換可付属品電源本体、電源ユニット別売(別置型)配光角度(°)43適合モジュールD90/D60
ハンドボール d60 0号球 moltenハンドボール d60 0号球molten
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
JHA(公益財団法人 日本ハンドボール協会)検定のハンドボール0号球。従来よりもスポンジ層の厚いパネルを組み合わせました。柔らかくて指が食い込みやすいことに加え、指とボールとの接触面積が増えたことで、高いグリップ力を発揮。また、摩擦が大きく、吸水性の高い表面素材を採用したことで、ウェットコンディション(手やボールが汗などで濡れた状態)でも滑りにくくなりました。60個の三角形を組み合わせた表面構造は、掴んだ時の均一性をもたらします。2022年度ハンドボール競技規則改定における「ボール規程」変更に適合した屋内用試合球です。
仕様縫い、屋内用材質縫い・人工皮革質量(g)約255~280備考JHA(日本ハンドボール協会)検定サイズ(cm)0号球/円周46~48対象小学生女子使用後の手入方法※ボールの表面を柔らかい布で乾拭きや水拭きをすることで、握りやすさを長持ちさせることが出来ます。※d60はグリップ力の高い柔らかい素材を使用しているため、松やに・両面テープを使用するとボールの表面が剥がれる恐れがあります。また、柔らかい素材のため、フックや釘などの鋭利な部分に当ると表面が傷ついたり、えぐれたりする恐れがありますので、十分ご注意ください。
V BOXフレーム D60 A4判 万丈V BOXフレーム D60 A4判万丈
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
フラワーアレンジなどの立体作品が飾れます
仕様縦横・掛け置き 兼用付属品壁掛用金具・吊り紐付材質本体:樹脂製、面材:樹脂製質量(g)1230外寸(mm)232×319×60内寸(mm)201×287×47適合サイズA4判無地・木目
DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3500K 超広 ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3500K 超広ENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ100仕様反射板交換可付属品電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)3500配光角度(°)43適合モジュールD90/D60
DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3500K 狭角 ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3500K 狭角ENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ100仕様反射板交換可付属品電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)3500適合モジュールD90/D60
ハンドボール d60 2号球 moltenハンドボール d60 2号球molten
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
JHA(公益財団法人 日本ハンドボール協会)検定のハンドボール2号球。従来よりもスポンジ層の厚いパネルを組み合わせました。柔らかくて指が食い込みやすいことに加え、指とボールとの接触面積が増えたことで、高いグリップ力を発揮。また、摩擦が大きく、吸水性の高い表面素材を採用したことで、ウェットコンディション(手やボールが汗などで濡れた状態)でも滑りにくくなりました。60個の三角形を組み合わせた表面構造は、掴んだ時の均一性をもたらします。2022年度ハンドボール競技規則改定における「ボール規程」変更に適合した屋内用試合球です。
仕様縫い、屋内用材質縫い・人工皮革質量(g)約300~325備考JHA(日本ハンドボール協会)検定サイズ(cm)2号球/円周51.5~53.5対象中学生男子使用後の手入方法※ボールの表面を柔らかい布で乾拭きや水拭きをすることで、握りやすさを長持ちさせることが出来ます。※d60はグリップ力の高い柔らかい素材を使用しているため、松やに・両面テープを使用するとボールの表面が剥がれる恐れがあります。また、柔らかい素材のため、フックや釘などの鋭利な部分に当ると表面が傷ついたり、えぐれたりする恐れがありますので、十分ご注意ください。
ハンドボール d60 1号球 moltenハンドボール d60 1号球molten
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
JHA(公益財団法人 日本ハンドボール協会)検定のハンドボール1号球。従来よりもスポンジ層の厚いパネルを組み合わせました。柔らかくて指が食い込みやすいことに加え、指とボールとの接触面積が増えたことで、高いグリップ力を発揮。また、摩擦が大きく、吸水性の高い表面素材を採用したことで、ウェットコンディション(手やボールが汗などで濡れた状態)でも滑りにくくなりました。60個の三角形を組み合わせた表面構造は、掴んだ時の均一性をもたらします。2022年度ハンドボール競技規則改定における「ボール規程」変更に適合した屋内用試合球です。
仕様縫い、屋内用材質縫い・人工皮革質量(g)約290~315備考JHA(日本ハンドボール協会)検定サイズ(cm)1号球/円周49~51対象中学生女子・小学生男子使用後の手入方法ボールの表面を柔らかい布で乾拭きや水拭きをすることで、握りやすさを長持ちさせることが出来ます。
フォールディングテーブル ワイド D60 ホームテイストフォールディングテーブル ワイド D60ホームテイスト
8,298税込9,128
1台
10日以内出荷
W180の大型フォールディングテーブル。アウトドアはもちろん、ちょっとした会議や作業台、イベントの受け付け用としても使えます。3等分に折れ曲がりコンパクトになるので手軽に持ち運びができ、場所を取らず収納ができます。高さも3段階調節ができますので高さが異なるチェア、スツールなどに合わせることが可能です。
用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のテーブル、デスク、机、作業台として。ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×60×54/62/70折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.5×10×60素材メラミン化粧繊維板 アルミ ポリエステル
DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3000K 狭角 ENDO(遠藤照明)DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3000K 狭角ENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ100仕様反射板交換可付属品電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)3000適合モジュールD90/D60
V BOXフレーム D60 L判 ツイン 万丈V BOXフレーム D60 L判 ツイン万丈
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
フラワーアレンジなどの立体作品が飾れます
仕様縦のみ・置きのみ材質本体:樹脂製、面材:樹脂製質量(g)690外寸(mm)226×149×60内寸(mm)(左)89×127、(右)79×117×47適合サイズL判無地・木目
キャップ(0.9KG/CM2 D60 ヤンマーキャップ(0.9KG/CM2 D60ヤンマー
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
キャップ(0.9KG/CM2 D60
DUAL D60 4200K 広角 位相調光 ENDO(遠藤照明)DUAL D60 4200K 広角 位相調光ENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
仕様反射板交換可色温度(K)4200調光方式位相制御方式配光角度(°)29演色指数(Ra)96AWe付属品適合モジュールD60電源ユニット内蔵
DUAL D60 4200K 広角 非調光 ENDO(遠藤照明)DUAL D60 4200K 広角 非調光ENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様反射板交換可付属品色温度(K)4200配光角度(°)29適合モジュールD60演色指数(Ra)96AWe調光の可否電源ユニット内蔵
DUAL D60 3500K 広角 非調光 ENDO(遠藤照明)DUAL D60 3500K 広角 非調光ENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様反射板交換可付属品色温度(K)3500配光角度(°)29適合モジュールD60
DUAL D60 2800K 中角 非調光 ENDO(遠藤照明)DUAL D60 2800K 中角 非調光ENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様反射板交換可付属品Hi-CRIナチュラル色温度(K)2800配光角度(°)16適合モジュールD60演色指数(Ra)98HC調光の可否電源ユニット内蔵
DUAL D60 3500K 中角 非調光 ENDO(遠藤照明)DUAL D60 3500K 中角 非調光ENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様反射板交換可付属品色温度(K)3500配光角度(°)16適合モジュールD60
DUAL D60 3000K 広角 位相調光 ENDO(遠藤照明)DUAL D60 3000K 広角 位相調光ENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
仕様反射板交換可色温度(K)3000調光方式位相制御方式配光角度(°)29付属品適合モジュールD60
DUAL D60 3000K 中角 位相調光 ENDO(遠藤照明)DUAL D60 3000K 中角 位相調光ENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
仕様反射板交換可付属品色温度(K)3000配光角度(°)16調光方式位相制御方式適合モジュールD60
DUAL D60 4200K 中角 非調光 ENDO(遠藤照明)DUAL D60 4200K 中角 非調光ENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様反射板交換可付属品色温度(K)4200配光角度(°)16適合モジュールD60演色指数(Ra)96AWe調光の可否電源ユニット内蔵
DUAL D60 2800K 中角 位相調光 ENDO(遠藤照明)DUAL D60 2800K 中角 位相調光ENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
仕様反射板交換可付属品Hi-CRIナチュラル色温度(K)2800配光角度(°)16調光方式位相制御方式適合モジュールD60演色指数(Ra)98HC電源ユニット内蔵
DUAL D60 3500K 中角 位相調光 ENDO(遠藤照明)DUAL D60 3500K 中角 位相調光ENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
仕様反射板交換可付属品色温度(K)3500配光角度(°)16調光方式位相制御方式適合モジュールD60
DUAL D60 2800K 広角 非調光 ENDO(遠藤照明)DUAL D60 2800K 広角 非調光ENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様反射板交換可付属品Hi-CRIナチュラル色温度(K)2800配光角度(°)29適合モジュールD60演色指数(Ra)98HC調光の可否電源ユニット内蔵
...