MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/グレアレス。飲食店に最適な低色温度。高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです
仕様電源装置付属
質量(kg)0.8
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル
ランプの種類LED
調光方式位相制御
演色指数(Ra)93
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付可能天井厚(mm)5~21
再生紙使用マーク適合
MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/黒バッフル。小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
仕様電源装置付属
質量(kg)0.8
消費電力(W)11.2
レンズ材アクリル
ランプの種類LED
皮相電力(VA)21(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス
調光方式・位相制御
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)60
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)115
取付可能天井厚(mm)5~21
再生紙使用マーク適合
MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/黒バッフル。小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
仕様電源装置付属
質量(kg)0.8
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル
ランプの種類LED
調光方式位相制御
演色指数(Ra)93
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付可能天井厚(mm)5~21
再生紙使用マーク適合
MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/グレアレス。飲食店に最適な低色温度。高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです
仕様電源装置付属
質量(kg)0.8
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル
ランプの種類LED
調光方式位相制御
演色指数(Ra)93
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付可能天井厚(mm)5~21
再生紙使用マーク適合
関連キーワード