カテゴリ
- 農業機械(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 切削工具(14)
- 自動車補修部品(11)
- メカニカル部品(10)
- 制御機器(8)
- 機構部品(6)
- オフィス家具(5)
- バイク部品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 家電(3)
- 卓上消耗品(2)
- 防犯用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 研磨材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(28)
- CKD(16)
- 河村電器産業(6)
- コクヨ(5)
- イスカル(4)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(4)
- 武蔵オイルシール工業(4)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- 協育歯車(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- RG(レーシングギア)(3)
- PROST's(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- オーム電機(2)
- TRUSCO(2)
- NS(日進工具)(2)
- ノガ(2)
- 太幸(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「d608」の検索結果

TRAIL TYRES D608
DUNLOP(ダンロップ)(5件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本7日以内出荷から8日以内出荷硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。タイプWT
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から34日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オイルシール UD型
武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
オイルシール ISD
キーパー¥989税込¥1,0881個当日出荷から10日以内出荷用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)仕様運動:軸回転、大気側:ダスト型式ISDタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
D デスクキャビネット(防塵・防水パッキン付)
日東工業¥189,800税込¥208,7801個翌日出荷から翌々日出荷仕様防塵・防水パッキン付、レーザー穴加工材質鉄規格CA(CA-G04)ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)寸法B1(mm)1100塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、テーブル:2.3、基台:2.3取付基板鉄製基板(2.3mm)、クリーム塗装(2.5Y8/2)外形寸法縦(mm)1100
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥24,980~税込¥27,478~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
RG ノンアスディスク
RG(レーシングギア)¥19,980税込¥21,9781枚翌々日出荷レースで培われた先進のテクノロジーを集結。ストリートからサーキットまでサポート。【MX】”軽さ”とスポーツ性能の両立:クラッチペダルの”軽さ”、半クラッチの繋がりやすさはノーマル並み、普段乗りで疲れない、”楽な”仕様でありながら、GR86/BRZ CUP、ジムカーナ、ダートトライアルなどサーキットや各種競技で実践投入。高評価を頂いている、理想を追求したモデルです。※専用カバーとのセット販売のみ。必ずセットでご使用ください。【HP】ハイパワー&ドリフト対応 ミッションに優しい:タービン交換車とのマッチングを重視、高トルク対応クラッチセット。最新のメタル素材で、ジャダーは極めて少なく、半クラッチもノーマル同等あり乗り易さを重視。唐突な繋がり感は無く、ミッションに優しい設計です。純正フライホイール対応で、ハイパワー車にもリーズナブルな価格で対応します。※専用カバーとのセット販売のみ。必ずセットでご使用ください。【SUPER DISC】扱いやすいオールラウンダー:オーガニック・カーボン・カッパー(銅)を独自の技術でモールド。ノーマル同等の半クラッチ性能と、高いスポーツ性能を両立、ストリートから競技まで、幅広く対応します。【METAL DISC】素早いシフトワーク:耐熱、耐摩耗性に優れ、慣性モーメントが少なく、切れの良い、素早いシフト操作が可能になります。【NON ASBESTOS】リーズナブル:純正同等のペダル・フィーリングはそのまま、リニアなクラッチワークを引き出します。【CLUTCH COVER】クラッチカバー:車種別専用設計金型による鍛造成形により高強度を実現。温度変化による熱膨張が極めて少なく、ペダルフィーリングの変化を防ぎます。純正フライホイールや、純正形状軽量フライホイールと組み合わせて使用します。【LIGHT WEIGHT FLYWHEEL】軽量フライホイール:クロームモリブデン鍛造素材SCM435材を冷間鍛造し、最新の技術により製造。街乗りで必要な低速トルクは確保しながら、低回転から高回転までシャープなふけ上がりを実現し、ハイレスポンスなエンジン特性を発揮します。
超硬NVドリル
ニチアロイ(日本超硬)¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
2M IR付ドームカメラ
Hanwha¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷2MP(1920 x 1080)の解像度。2.8~12mm(4.3倍)電動バリフォーカルレンズ。すべての解像度で最大60fps(H.265/H.264)。H.265、H.264、MJPEG、WiseStreamII対応。デイナイト(ICR)、WDR(150dB)。モーション検知、ハンドオーバー。デュアルSDスロット(最大512GB)。縦表示モード(ホールウェイビュー)。IR照射距離30m、IK08
2M IR付ネットワークドームカメラ
Hanwha¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷最大2MP(1920 x 1080)の解像度。0.03lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。全ての解像度で最大30fps@2M(H.265/H.264)。H.265、H.264、 MJPEG対応。モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知。縦表示モード(ホールウェイビュー)(90°/270°)、LDCサポートmicroSD/SDHC/SDXCメモリースロット(最大128GB)。IR照射距離20m、PoE / 12VDC
ディスプレー 埋込ミニDL 300タイプ 3000K
ENDO(遠藤照明)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷付属品付取付直付径(Φmm)Φ85電源電源内蔵色温度(K)3000光源色電球色適合モジュール300TYPE演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ75調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可
ディスプレー 埋込ミニDL 300タイプ 3500K
ENDO(遠藤照明)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷付属品付取付直付径(Φmm)Φ85電源電源内蔵色温度(K)3500光源色温白色適合モジュール300TYPE演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ75調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可
ディスプレー 埋込ミニDL 300タイプ 4000K
ENDO(遠藤照明)¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷付属品付取付直付径(Φmm)Φ85電源電源内蔵色温度(K)4000色(本体)ナチュラルホワイト適合モジュール300TYPE演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ75調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可
ディスプレー 埋込ミニDL 300タイプ 2700K
ENDO(遠藤照明)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷付属品付取付直付径(Φmm)Φ85電源電源内蔵色温度(K)2700光源色電球色適合モジュール300TYPE演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ75調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可
オイルシール AD型 フッ素ゴム(FKM)
武蔵オイルシール工業¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。材質フッ素ゴム(FKM)型式AD使用温度範囲-20℃~+220℃
オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM)
武蔵オイルシール工業¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷から8日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。材質フッ素ゴム(FKM)型式UD使用温度範囲-20℃~+220℃
体重体組成計 カラダスキャン
オムロンヘルスケア¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷前回値表示で、体の変化をチェック iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理 本体の表示指標をカスタマイズ 透明電極 ガラス天板のスマートデザイン 乗るだけで測定を開始 自動認識機能 過去の測定結果から、登録ユーザーを自動認識します。 子どもアルゴリズム 6歳から、体重・BMI・体脂肪率・基礎代謝・骨格筋率が測定できます。 体重引き算機能 赤ちゃんやペットを抱いて測った合計体重と、自分だけで測った体重の差が表示されます。 本体記録メモリ 本体記録メモリ30回分(4人合計120回)。 スマートフォンアプリでのみ表示付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)質量(kg)約1.7(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4最小表示2~100 kgまで:50g単位、100~135kgまで:100g単位メモリー表示メモリ 前回値、本体記録メモリ 30回分(4人合計120回)最大計量(kg)135電池寿命約6ヶ月寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約327×約249×約30通信機能Bluetooth通信特性【体脂肪率】体脂肪率(0.1%単位)、体脂肪率判定(12段階)、【内臓脂肪レベル】内臓脂肪レベル(1~30)、内臓脂肪レベル判定(9段階)、【基礎代謝】基礎代謝表示、【子どもアルゴリズム】6歳から測定可能、【骨格筋率】骨格筋率(0.1%単位)、骨格筋率判定(12段階)、【体年齢】体年齢表示(1才単位)、【 BMI】BMI表示登録人数4人分
enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ELE2D
河村電器産業¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷IH+電気温水器(エコキュート)対応仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1
enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ENE2D
河村電器産業¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷IH+電気温水器(エコキュート)対応仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1
19.0sqアダプター
FPC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から7日以内出荷インパクトレンチの差込19.0mm角を変換。用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。ピン形式6-P1Oリング6-O1差込角(sq.)19.0(3/4")