カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「d6232」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール(ダイハツ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ダイハツ)武蔵オイルシール工業(44件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーダイハツ
ラフィネ シリコーンパンケーキリング ラウンド<小>3個組 パール金属ラフィネ シリコーンパンケーキリング ラウンド<小>3個組パール金属
999税込1,099
1個
当日出荷
目盛付で1cmと2cmの2通りの厚さのパンケーキが作れます。 耐熱性・耐久性に優れたシリコーン製ケーキ焼型。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×90×50品名・タイプシリコンカップ・型食器洗浄機
ボス ステアリング ホイール (LD62) MAZDA(マツダ)ボス ステアリング ホイール (LD62)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
エンブレム 3D 1SC-F6232-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 3D 1SC-F6232-00YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
エンブレム 3D B16-F6232-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 3D B16-F6232-00YAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク リア右側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク リア右側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
18,980税込20,878
1個
36日以内出荷
CX エクストリーム モトクロス レースディスク リア右側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CX エクストリーム モトクロス レースディスク リア右側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
24,980税込27,478
1個
36日以内出荷
適合車種Not Brand Specific、Not Model Specific
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)小型リミットスイッチ D4C-□omron(オムロン)(11件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から81日以内出荷
小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から121日以内出荷
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
オイルシール TKKオイルシールTKK(25件のレビュー)
459税込505
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
PARTS F REV.COUNT/CLOCK F WINDSHIELD 62132317052 BMWPARTS F REV.COUNT/CLOCK F WINDSHIELD 62132317052BMW
339税込373
1個
31日以内出荷
PARTS F REV.COUNT/CLOCK WITHOUT W.SHIELD 62132317051 BMWPARTS F REV.COUNT/CLOCK WITHOUT W.SHIELD 62132317051BMW
5,998税込6,598
1個
31日以内出荷
Mudguard 61132306227 BMWMudguard 61132306227BMW
2,298税込2,528
1個
31日以内出荷
ADDITIONAL PLUG SOCKET LEAD 61132316621 BMWADDITIONAL PLUG SOCKET LEAD 61132316621BMW
8,298税込9,128
1個
31日以内出荷