カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(842)
  • オフィス家具(146)
  • バイク純正部品(130)
  • 保管用品(104)
  • 制御機器(103)
  • 自動車純正部品(84)
  • メカニカル部品(68)
  • 機構部品(56)
  • 測定用品(42)
  • 切削工具(42)
  • 家電(41)
  • バイク部品(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • 自動車補修部品(34)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 農業機械(28)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • トラック純正部品(12)
  • 電気材料(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 研磨材(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 作業工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 医療(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 物流用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d6f」の検索結果

関連キーワード
1,950件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MEMS風量センサ D6F-W Aratas(旧:omron)MEMS風量センサ D6F-WAratas(旧:omron)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
質量(g)6.3保護構造IEC規格 IP40出力電圧(V)DC0~DC5.7(負荷抵抗10kΩ)、(絶対最大定格)DC6再現性±0.4%F.S.材質(ケース)PPS電源電圧(V)(使用電圧範囲)DC10.8~26.4、(絶対最大定格)DC26.4保存温度(℃)-40~80消費電流(mA)無負荷、Vcc=DC12~24V、25℃において、15以下絶縁抵抗(MΩ)センサ外壁とリード端子間20以上(DC500V絶縁抵抗)出力信号DC1~5V(非リニア出力、負荷抵抗10kΩ)温度の影響周囲温度 -10~60℃では、25℃特性の±5%F.S.適合流体空気動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85RH端子3端子コネクタ耐電圧(V/min)センサ外壁とリード端子間 AC500 50/60Hz(リーク電流 1mA以下)保存湿度範囲(%RH)35~85
MEMS風量センサ D6F-W用ケーブル omron(オムロン)MEMS風量センサ D6F-W用ケーブルomron(オムロン)
409税込450
1個
当日出荷
接続ケーブル Cable D6F10、D6F20、D6F50 オムロンヘルスケア接続ケーブル Cable D6F10、D6F20、D6F50オムロンヘルスケア
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないことマニホールド、Oリングは別売りです。MEMS質量流量センサ‐高流量MEMS技術搭載により、精密な質量流量検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による質量流量の精密検出フルスケール、むらのない安定した出力小型サイズ:78(D)x30(W)x30(H)mm低消費電力NBROリングで水平取り付け別売りケーブルの品番:;619-1922619-1922主な用途:ピックアンドプレイスシステム、産業プロセス、酸素濃縮/保存器、漏れ検出、分光学、質量流量コントローラ、科学/テスト機器、燃料電池制御など
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:D6F10、D6F20、D6F50●ケーブル長:200mmアズワン品番65-7265-79
接続ケーブル Cable D6F03A3000 オムロンヘルスケア接続ケーブル Cable D6F03A3000オムロンヘルスケア
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないことMEMS質量流量センサ ‐ 小型MEMS技術により、質量流量の精密検出ができるインテリジェントな超小型センサです。最大3 LPMまでの一方向流による質量流量の精密検出 フルスケール、むらのない安定した出力 超小型サイズ: 36.6 (D) x 8 (W) x 16.8 (H) mm 低消費電力 タケノコ継ぎ
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:D6F03A3000●ケーブル長:200mmアズワン品番65-7265-89
シリンダ(エンジン)         KX450D6F 11005-0049 Kawasakiシリンダ(エンジン) KX450D6F 11005-0049Kawasaki
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
ウエイト ハンドル           ZX1000D6F 13042-0015 Kawasakiウエイト ハンドル ZX1000D6F 13042-0015Kawasaki
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
パッドアッシ(ブレーキ)      ZX1000D6F 43082-0058 Kawasakiパッドアッシ(ブレーキ) ZX1000D6F 43082-0058Kawasaki
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
他社参考品番(VESRAH)VD-354
ブラケット ミラー&メータ       ZX1000D6F 11053-1868 Kawasakiブラケット ミラー&メータ ZX1000D6F 11053-1868Kawasaki
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
マニュアル(ワブン サービス) BJ BJ250D6F 99925-1148-58 Kawasakiマニュアル(ワブン サービス) BJ BJ250D6F 99925-1148-58Kawasaki
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
フローセンサ:一般 D6F Aratas(旧:omron)フローセンサ:一般 D6FAratas(旧:omron)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
MEMSフローセンサ D6F-A6 D6F-A7D/-AB71D Aratas(旧:omron)MEMSフローセンサ D6F-A6 D6F-A7D/-AB71DAratas(旧:omron)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
保護構造IEC規格 IP40
ランスタッチ ジャックポイントD6 サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロランスタッチ ジャックポイントD6 サラ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(1000個)
当日出荷
仕様クロムフリー適合板厚(mm)合計1.2~2.3頭径D(Φmm)6.0ねじ長さS(mm)全ねじねじサイズ4×13RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)4.0働き長さL1(mm)5.0ドリル幅dk(mm)3.4
ランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(1000個)
当日出荷
ねじ径d3.9全長L(mm)14.0ねじ長さS(mm)全ねじ適合板厚(mm)合計1.4以下仕様クロムフリー表面処理三価ユニクロ頭部形状頭径D(Φmm)6.0ねじサイズ4×14RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6
MEMSフローセンサ D6F-A5 Aratas(旧:omron)MEMSフローセンサ D6F-A5Aratas(旧:omron)
77,980税込85,778
1個
31日以内出荷
保護構造IEC規格 IP40
ガラスドリル 4枚刃 SK(新潟精機)ガラスドリル 4枚刃SK(新潟精機)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
切れ味抜群の超硬チップ刃。
用途ガラス・鏡・ボトル・磁気タイル等の穴あけ加工に。刃数4材質(先端)超硬合金材質(シャンク)炭素工具鋼
MEMSフローセンサ D6F-A7D/-AB71D用ケーブル Aratas(旧:omron)MEMSフローセンサ D6F-A7D/-AB71D用ケーブルAratas(旧:omron)
739税込813
1個
31日以内出荷
MEMSフローセンサ D6F-A7/-L7/-N7 Aratas(旧:omron)MEMSフローセンサ D6F-A7/-L7/-N7Aratas(旧:omron)
32,980税込36,278
1個
31日以内出荷
保護構造IEC規格 IP40
ホットドライヤ(熱生機) スイデンホットドライヤ(熱生機)スイデン
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。仕様デジタル電子温度制御型周波数(Hz)50/60最高温度(℃)350(一方吐出)温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4Bomron(オムロン)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
表示器 SK(新潟精機)表示器SK(新潟精機)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
2軸、1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。
用途レベルニックの測定データ表示に仕様●データ記録数(個):最大42●表示範囲(mm/m):±9.999以内で接続されたレベルニックに準じる付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2適合機種DL-SXYW-S、DL-mXY、DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム使用温度範囲(℃)0-40電源単三形乾電池x2、ACアダプタ本体寸法(mm)W105×H156×D48本体質量(g)460連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)最小読取値接続されたレベルニックに準じる出力信号RS-232C 準拠信号入力2 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)、1 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)表示周期接続されたレベルニックに準じる
接続ケーブル Cable D6FW omron(オムロン)接続ケーブル Cable D6FWomron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないことMEMS流速センサMEMS技術搭載により、精密な連続流量検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による対気速度の精密検出 統合受動ダスト分離システム(DSS) 小型サイズ: 39 (D) x 20 (W) x 9 (H) mm 高いユーザ親和性 ‐ 調整不要 すばやく簡単に取り付け可能 電源リードは別売り。参照品番: ; 619-1944 619-1944 用途は、カセット / マルチモジュラエアコン、ダクト加熱、空調、シングルポイントパイロットチューブ又は熱拡散測定、クーラー、空気清浄機など
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:D6FW●ケーブル長:200mm●コード番号:619-1944アズワン品番65-7267-06
熱風機 スイデン熱風機スイデン
282,580税込310,838
1個
3日以内出荷
L Series(LFE) SMCL Series(LFE)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
iPad Air 2用液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライiPad Air 2用液晶保護指紋防止光沢フィルムサンワサプライ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
対応機種iPad Air 2特性指紋防止表面光沢厚さ(mm)0.2可視光線透過率(%)93.8アズワン品番64-0879-50タッチパネル方式対応適合メーカーApple
フローコントローラ 10.8 → 26.4 V dc omron(オムロン)フローコントローラ 10.8 → 26.4 V dcomron(オムロン)
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないことMEMS流速センサMEMS技術搭載により、精密な連続流量検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による対気速度の精密検出 統合受動ダスト分離システム(DSS) 小型サイズ: 39 (D) x 20 (W) x 9 (H) mm 高いユーザ親和性 ‐ 調整不要 すばやく簡単に取り付け可能 電源リードは別売り。参照品番: ; 619-1944 619-1944 用途は、カセット / マルチモジュラエアコン、ダクト加熱、空調、シングルポイントパイロットチューブ又は熱拡散測定、クーラー、空気清浄機など
仕様●制御出力:アナログ●取付方法:Compact●電源電圧:10.8 → 26.4 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:619-1938アズワン品番65-7340-02
(ND6F)コード、シヨート MAZDA(マツダ)(ND6F)コード、シヨートMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
3色表示 電磁式デジタルフロースイッチ LFEシリーズ SMC3色表示 電磁式デジタルフロースイッチ LFEシリーズSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
多段オープンショーケース サンデン多段オープンショーケースサンデン
1,198,000税込1,317,800
1台
3日以内出荷
(D25F6)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)(D25F6)ハーネス,インストルメントMAZDA(マツダ)
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
パージアダプタ インラインタイプ ねじ取付用 日東工器パージアダプタ インラインタイプ ねじ取付用日東工器
15,980税込17,578
1個
当日出荷
素早く簡単に配管内の残圧を除去。凹凸の少ないスリムな配管。カプラのスムーズな接続が可能。ボタン操作が硬い場合は、市販のマイナスドライバーでの作業も可能。
用途油圧配管回路の残圧除去適合流体作動油使用圧力(MPa)0~35材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ)取り付け形状オネジ取付用×メネジ取付用バルブ構造バルブなし材質(シール)ニトリルゴム使用温度(℃)-5~80ドレン排出口Rc1/8(めねじ)
(ND6F)ハーネス、エミツシヨン MAZDA(マツダ)(ND6F)ハーネス、エミツシヨンMAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
FZロッカー 6人用 オカムラ(岡村製作所)FZロッカー 6人用オカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
オフィスロッカーのスタンダードシリーズ。ライトスモーク色。シリンダー錠。フック、傘立て、雫受、ハンガー付き網棚、網棚、鏡、ネクタイ掛け標準装備。内寸W122×D450×H1670
タイプ6人用
多用途収納 台輪 Panasonic(パナソニック)多用途収納 台輪Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1セット
4日以内出荷
多用途収納用 台輪
用途据置タイプ用台輪高さ(mm)70奥行(mm)376
表示器 SK(新潟精機)表示器SK(新潟精機)
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。
用途レベルニックの測定データ表示に仕様●データ記録数(個):最大84●表示範囲(mm/m):接続機種に準じる付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2適合機種DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム使用温度範囲(℃)0-40電源単三形乾電池x2、ACアダプタ本体寸法(mm)W85×H147×D48本体質量(g)370連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)最小読取値接続機種に準じる出力信号RS-232C 準拠信号入力一軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)表示周期接続機種に準じる
玄関収納コンポリア 納まり部材 台輪 Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア 納まり部材 台輪Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1セット
4日以内出荷
玄関収納 コンポリア家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱 納め部材
(1A30)レスト、ヘッド MAZDA(マツダ)(1A30)レスト、ヘッドMAZDA(マツダ)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
エアフローセンサ 10.8 → 26.4 Vdc omron(オムロン)エアフローセンサ 10.8 → 26.4 Vdcomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Omron エアフローOmron のコンパクトでインテリジェントなエアフローセンサは、MEMS 技術を採用しており、最大 1 m/ 秒の正確なマスエアフローを測定できますハウジング設計は、遠心原理に基づいており、微粒子を空気から分離します。10.8VDC ~ 26.4Vdc の電源を備えています。センサは 3 ピンの電気接続を備えています。特長と利点消費電流: 15 mA (最大) 出力電圧範囲は 1 → 5 V dc です 標準装備で、工場で最適に調整されているため、簡単かつ Rapid User Ap
仕様●制御出力:アナログ●取付方法:小型●電源電圧:10.8 →26.4 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:619-1916アズワン品番65-7266-12
Semi-Fシリーズ NK15B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK15B~KANA(片山チエン)
3,010税込3,311
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2種類スプロケット列数1チェーンNo.15
マスフローコントローラ 0 → 2 L / min 10.8 → 26.4 V dc omron(オムロン)マスフローコントローラ 0 → 2 L / min 10.8 → 26.4 V dcomron(オムロン)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないことMEMS質量流量センサMEMS技術により、質量流量及びLNGの精密検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による質量流量の精密検出 フルスケール、むらのない安定した出力 低消費電力 継ぎ手形状: タケノコ継ぎ手、最小外径は7.4 mm、最大外径は8.6 mm、内径は4 mmです。 RC 1 / 4ネジの ; 619-1859 619-1859 は除外 ケーブル付属、長さ100 mm 主な用途: ピックアンドプレイスシステム、産業プロセス、酸素濃縮 / 保存器、漏れ検出、分光学、質量流量コントローラ、科学 / テスト機器、燃料電池制御など
仕様●耐圧力:0 → 2 L / min●電気的接続:ケーブル●制御出力:アナログ●取付方法:小型●電源電圧:10.8 → 26.4 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:619-1843アズワン品番65-7265-88
...