カテゴリ

  • 保管用品(104)
  • 機構部品(54)
  • 制御機器(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 切削工具(41)
  • バイク部品(39)
  • 自動車補修部品(33)
  • 家電(30)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 農業機械(28)
  • メカニカル部品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 測定用品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 研磨材(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 作業工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「d6f」の検索結果

関連キーワード
568件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MEMS風量センサ D6F-W Aratas(旧:omron)MEMS風量センサ D6F-WAratas(旧:omron)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
質量(g)6.3保護構造IEC規格 IP40出力電圧(V)DC0~DC5.7(負荷抵抗10kΩ)、(絶対最大定格)DC6再現性±0.4%F.S.材質(ケース)PPS電源電圧(V)(使用電圧範囲)DC10.8~26.4、(絶対最大定格)DC26.4保存温度(℃)-40~80消費電流(mA)無負荷、Vcc=DC12~24V、25℃において、15以下絶縁抵抗(MΩ)センサ外壁とリード端子間20以上(DC500V絶縁抵抗)出力信号DC1~5V(非リニア出力、負荷抵抗10kΩ)温度の影響周囲温度 -10~60℃では、25℃特性の±5%F.S.適合流体空気動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85RH端子3端子コネクタ耐電圧(V/min)センサ外壁とリード端子間 AC500 50/60Hz(リーク電流 1mA以下)保存湿度範囲(%RH)35~85
MEMS風量センサ D6F-W用ケーブル omron(オムロン)MEMS風量センサ D6F-W用ケーブルomron(オムロン)
409税込450
1個
当日出荷
フローセンサ:一般 D6F Aratas(旧:omron)フローセンサ:一般 D6FAratas(旧:omron)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
MEMSフローセンサ D6F-A6 D6F-A7D/-AB71D Aratas(旧:omron)MEMSフローセンサ D6F-A6 D6F-A7D/-AB71DAratas(旧:omron)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
保護構造IEC規格 IP40
ランスタッチ ジャックポイントD6 サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロランスタッチ ジャックポイントD6 サラ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(1000個)
当日出荷
仕様クロムフリー適合板厚(mm)合計1.2~2.3頭径D(Φmm)6.0ねじ長さS(mm)全ねじねじサイズ4×13RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)4.0働き長さL1(mm)5.0ドリル幅dk(mm)3.4
ランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(1000個)
当日出荷
ねじ径d3.9全長L(mm)14.0ねじ長さS(mm)全ねじ適合板厚(mm)合計1.4以下仕様クロムフリー表面処理三価ユニクロ頭部形状頭径D(Φmm)6.0ねじサイズ4×14RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6
MEMSフローセンサ D6F-A5 Aratas(旧:omron)MEMSフローセンサ D6F-A5Aratas(旧:omron)
77,980税込85,778
1個
31日以内出荷
保護構造IEC規格 IP40
ガラスドリル 4枚刃 SK(新潟精機)ガラスドリル 4枚刃SK(新潟精機)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
切れ味抜群の超硬チップ刃。
用途ガラス・鏡・ボトル・磁気タイル等の穴あけ加工に。刃数4材質(先端)超硬合金材質(シャンク)炭素工具鋼
MEMSフローセンサ D6F-A7D/-AB71D用ケーブル Aratas(旧:omron)MEMSフローセンサ D6F-A7D/-AB71D用ケーブルAratas(旧:omron)
739税込813
1個
31日以内出荷
MEMSフローセンサ D6F-A7/-L7/-N7 Aratas(旧:omron)MEMSフローセンサ D6F-A7/-L7/-N7Aratas(旧:omron)
32,980税込36,278
1個
31日以内出荷
保護構造IEC規格 IP40
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4Bomron(オムロン)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
表示器 SK(新潟精機)表示器SK(新潟精機)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
2軸、1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。
用途レベルニックの測定データ表示に仕様●データ記録数(個):最大42●表示範囲(mm/m):±9.999以内で接続されたレベルニックに準じる付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2適合機種DL-SXYW-S、DL-mXY、DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム使用温度範囲(℃)0-40電源単三形乾電池x2、ACアダプタ本体寸法(mm)W105×H156×D48本体質量(g)460連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)最小読取値接続されたレベルニックに準じる出力信号RS-232C 準拠信号入力2 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)、1 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)表示周期接続されたレベルニックに準じる
熱風機 スイデン熱風機スイデン
282,580税込310,838
1個
3日以内出荷
iPad Air 2用液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライiPad Air 2用液晶保護指紋防止光沢フィルムサンワサプライ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
対応機種iPad Air 2特性指紋防止表面光沢厚さ(mm)0.2可視光線透過率(%)93.8アズワン品番64-0879-50タッチパネル方式対応適合メーカーApple
パージアダプタ インラインタイプ ねじ取付用 日東工器パージアダプタ インラインタイプ ねじ取付用日東工器
15,980税込17,578
1個
当日出荷
素早く簡単に配管内の残圧を除去。凹凸の少ないスリムな配管。カプラのスムーズな接続が可能。ボタン操作が硬い場合は、市販のマイナスドライバーでの作業も可能。
用途油圧配管回路の残圧除去適合流体作動油使用圧力(MPa)0~35材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ)取り付け形状オネジ取付用×メネジ取付用バルブ構造バルブなし材質(シール)ニトリルゴム使用温度(℃)-5~80ドレン排出口Rc1/8(めねじ)
表示器 SK(新潟精機)表示器SK(新潟精機)
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。
用途レベルニックの測定データ表示に仕様●データ記録数(個):最大84●表示範囲(mm/m):接続機種に準じる付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2適合機種DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム使用温度範囲(℃)0-40電源単三形乾電池x2、ACアダプタ本体寸法(mm)W85×H147×D48本体質量(g)370連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)最小読取値接続機種に準じる出力信号RS-232C 準拠信号入力一軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)表示周期接続機種に準じる
Semi-Fシリーズ NK15B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK15B~KANA(片山チエン)
3,010税込3,311
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2種類スプロケット列数1チェーンNo.15
Semi-Fシリーズ NK11SSB~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK11SSB~KANA(片山チエン)
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)1.6種類スプロケット列数1チェーンNo.11
トグルスイッチ ATEシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ ATEシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
879税込967
1個
7日以内出荷
高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。 微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)
使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC・DC60V 50mA 0.4VA AC、DC最小:AC・DC20mV 1μAブラケットなし絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状フラット・トグル機械的寿命50000回RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最大定格で10000回、0.4VA以下で50000回耐電圧(V)AC250 1分間
MEMSフローセンサ D6F-A7/-L7/-N7用クイックファスナ Aratas(旧:omron)MEMSフローセンサ D6F-A7/-L7/-N7用クイックファスナAratas(旧:omron)
119税込131
1個
48日以内出荷
IFDM6000D6 Fメカ 直付 サイドスイング 3/10S SHIMANO(シマノ)IFDM6000D6 Fメカ 直付 サイドスイング 3/10SSHIMANO(シマノ)
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
Eaton 可変速スタータ DE11 400V三相モータ EATON(イートン)Eaton 可変速スタータ DE11 400V三相モータEATON(イートン)
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
相数3電源電圧(V)480ac出力周波数(Hz)60併用可能製品230 V三相モータ, 400 V三相モータ周囲温度(℃)+60全長(mm)230全体的な深さ(mm)168仕様【コントロールパネル】ありタイプ【ドライブ】変速式RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 可変速スタータ PowerXL DE1 400V ac EATON(イートン)Eaton 可変速スタータ PowerXL DE1 400V acEATON(イートン)
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
フィルターあり電源電圧(V)400ac出力周波数(Hz)300通信方式【フィールドバス】ModBus相数3最高周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応
IFDM6025D6 Fメカ 直付 ダウンS/デュアルP 2×11S SHIMANO(シマノ)IFDM6025D6 Fメカ 直付 ダウンS/デュアルP 2×11SSHIMANO(シマノ)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
ツヤケシクロ SUS410 FポイントサラD6アラメSUS410 FポイントサラD6アラメ 大阪魂ツヤケシクロ SUS410 FポイントサラD6アラメSUS410 FポイントサラD6アラメ大阪魂
13,983税込15,381
1袋(1000個)
9日以内出荷
材質SUS410長さL(mm)13寸法F(mm)6ねじの種類細目、荒目寸法D(mm)6、7頭部形状仕上パシペートねじの呼びd4ねじ部長さ(mm)全ネジ
D-1328 ナット F/6 RIDGID(日本エマソン)D-1328 ナット F/6RIDGID(日本エマソン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ツヤケシクロ SUSXM7 FポイントD=6 大阪魂ツヤケシクロ SUSXM7 FポイントD=6大阪魂
667税込734
1袋(37個)
翌々日出荷
材質SUSXM7長さ(mm)13寸法F(mm)6ねじの種類全ねじ表面処理パシペート頭部形状ナベ頭部径(Φmm)6、7ねじの呼び4ねじ山種類並目(荒目)
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(638件のレビュー)
2,990税込3,289
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1612件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(653件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷から翌々日出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
DYNAMIC 1200D TAB HSG 6P F/H TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DYNAMIC 1200D TAB HSG 6P F/HTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
739税込813
1セット(10個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
縦置きトレー4列4段+中段シェルフ ポスト無ICメンバー錠 コンセント無 900W450D1750H ブラック<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)縦置きトレー4列4段+中段シェルフ ポスト無ICメンバー錠 コンセント無 900W450D1750H ブラック<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
739,800税込813,780
1台
28日以内出荷
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1750機能縦置きトレー4列4段+中段シェルフ、ポスト無ICメンバー錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
縦置きトレー4列4段+中段シェルフ ポスト無ICメンバー錠 コンセント無 900W450D1750H ネオホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)縦置きトレー4列4段+中段シェルフ ポスト無ICメンバー錠 コンセント無 900W450D1750H ネオホワイト<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
729,800税込802,780
1台
28日以内出荷
ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1750機能縦置きトレー4列4段+中段シェルフ、ポスト無ICメンバー錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(374件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(4枚)
当日出荷から3日以内出荷
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 皿D6 小箱(ステンレス/SUS304) 丸エム製作所ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 皿D6 小箱(ステンレス/SUS304)丸エム製作所
10,350税込11,385
1箱(1000本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS304J3M十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~3.2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池 単6形 1.5V LR8D425F /2個パック FDKアルカリ乾電池 単6形 1.5V LR8D425F /2個パックFDK
348税込383
1個
当日出荷
質量(g)6.4タイプアルカリ乾電池単6形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)8.3×42.5本数2使用推奨期限2年
...