カテゴリ

  • オフィス家具(1,801)
  • 自動車純正部品(250)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • メカニカル部品(62)
  • 制御機器(59)
  • 切削工具(40)
  • バイク純正部品(38)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 物流用品(29)
  • 防犯用品(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 農業機械(24)
  • 保管用品(23)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 医療(20)
  • 家電(19)
  • 厨房用品(18)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 研磨材(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 清掃用品(14)
  • 建築金物(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 測定用品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 事務用品(9)
  • 介護用品(8)
  • カー用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • ヘルスケア(6)
  • 安全保護具(6)
  • 電動工具(6)
  • 日用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防災用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)

「d720」の検索結果

関連キーワード
2,922件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FR-D720-3.7K用冷却ファン 三菱電機

    FR-D720-3.7K用冷却ファン

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    当日出荷
    適合FR-D720-3.7K用電圧(V)200クラス相数3相入力(電源)インバータ容量(KW)3.7
  • 純正インクリボン NEC PR-D720SEシリーズ NEC

    純正インクリボン NEC PR-D720SEシリーズ

    NEC
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用純正インクリボン
    種別純正品色黒対応機種PR-D720SEN適合メーカーNEC
  • 汎用インクリボン PR-D720AE タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン PR-D720AE タイプ

    ノーブランド
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    種別互換品色黒対応機種PR-D720AEN適合メーカーNEC
  • 汎用カセットリボン PR-D720SE-01 タイプ ノーブランド

    汎用カセットリボン PR-D720SE-01 タイプ

    ノーブランド
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    主な適合純正品番PR-D720SE-01種別互換品色黒対応機種PR-D720SEN適合メーカーNEC
  • インバータ FR-D720S 230 V ac 0.75 kW ACモータ 三菱電機

    インバータ FR-D720S 230 V ac 0.75 kW ACモータ

    三菱電機
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)。D720-SC単相周波数インバータ。D720-SCシリーズとは。D700は超小型マイクロドライブソリューションのインバータドライブ製品で、取り付けとセットアップを簡単に行えるように設計されています。特長と利点。シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。 簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。 デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。 内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。 シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。 セーフティリレーではなく、PLCに直接接続します。 センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越した速度とトルク性能を実現します。 シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。 緊急停止入力はEN61800-5-2に適合しています。 短時間過負荷容量の最大値: 200 %、0.5秒間。 停電後に自動リスタート 外部ブレーキ抵抗器の直接接続により、電源停止機能を向上。代表的用途。通常、FR-D700可変周波数ドライブ(VFD)は、使いやすく便利なため、標準的な用途で使用されています。通常、これらのタイプのVFDは、フィーダ / コンベアドライブ、工作機械、ゲート、及びドアドライブに適用されます。単純なファンやポンプの負荷から高トルク機器の制御まで、幅広い用途に最適な単相インバータドライブです。VFDは取り付け可能ですか。はい、VFDのサイズは超小型なので、横並びに設置できます。FR-D700シリーズの製品は、厚さ約1 cmの冷却プレートを使用して、効果的かつ省スペースな放熱を促進します。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですか。インバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを冷却するためのエアフローは、ヒートシンクのみに当たり、電子部品には当たりません。つまり、塵埃が溜まらないことを意味します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境から保護されます。このコーティングも、インバータドライブのサービス寿命を延ばすための優れた特長です。
    仕様●許容入力:0.75 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:4.2 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D720S●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:162.5mm●コード番号:767-3040アズワン品番65-7310-02
  • インバータ FR-D720S 230 V ac 2.2 kW ACモータ 三菱電機

    インバータ FR-D720S 230 V ac 2.2 kW ACモータ

    三菱電機
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)。D720-SC単相周波数インバータ。D720-SCシリーズとは。D700は超小型マイクロドライブソリューションのインバータドライブ製品で、取り付けとセットアップを簡単に行えるように設計されています。特長と利点。シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。
    仕様●許容入力:2.2 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:10 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D720S●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:145mmアズワン品番65-7310-55
  • インバータ FR-D720S 230 V ac 0.2 kW ACモータ 三菱電機

    インバータ FR-D720S 230 V ac 0.2 kW ACモータ

    三菱電機
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)。D720-SC単相周波数インバータ。D720-SCシリーズとは。D700は超小型マイクロドライブソリューションのインバータドライブ製品で、取り付けとセットアップを簡単に行えるように設計されています。特長と利点。シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。
    仕様●許容入力:0.2 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:1.4 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D720S●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:80.5mmアズワン品番65-7310-54
  • インバータ FR-D720S 230 V ac 0.4 kW ACモータ 三菱電機

    インバータ FR-D720S 230 V ac 0.4 kW ACモータ

    三菱電機
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)。D720-SC単相周波数インバータ。D720-SCシリーズとは。D700は超小型マイクロドライブソリューションのインバータドライブ製品で、取り付けとセットアップを簡単に行えるように設計されています。特長と利点。シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。
    仕様●許容入力:0.4 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:2.5 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D720S●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:142.5mmアズワン品番65-7310-21
  • (ME298)FAN D720 三菱ふそう

    (ME298)FAN D720

    三菱ふそう
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
  • (MK523)FAN D720 三菱ふそう

    (MK523)FAN D720

    三菱ふそう
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    5日以内出荷
  • (ME293)FAN D720 三菱ふそう

    (ME293)FAN D720

    三菱ふそう
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ME298)FAN D720 三菱ふそう

    (ME298)FAN D720

    三菱ふそう
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1個
    5日以内出荷
  • インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機

    インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機(77件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
    周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
  • エムケーダクト マサル工業

    エムケーダクト

    マサル工業(15件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
    用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
  • テーパドリル 三菱マテリアル

    テーパドリル

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    ¥269,800税込¥296,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用のテーパドリルです。
    用途汎用・一般加工
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥41,980税込¥46,178
    1袋(1000個)
    当日出荷から10日以内出荷
    チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)

    機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    最高級ダイヤモンド砥粒を酸化ケイ素粉末で焼成した砥石で、強固で耐久性に優れています。湿式及び乾式での使用が可能でドレッシングも出来ます。
    用途インターナル研削用。超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類などの内研及びジグ研削に粒度#170適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類など
  • 【レンタル】赤外線水分計(校正書付) ケツト科学研究所

    【レンタル】赤外線水分計(校正書付)

    ケツト科学研究所
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式 赤外線の加熱・乾燥による水分計です。乾燥による質量変化量を自動チェックし、乾燥終了を判断しますので、正確かつスピーディーな測定ができます。
    仕様【最小表示桁】水分率0.01%、質量0.001g【試料皿】SUS製(直径130mm、深さ13mm)セット内容本体、試料皿受、風防、試料皿×2、試料皿ハンドラ×2、スプーンヘラセット、電源コード、アルミシート×5、予備ヒューズ(8A)、収納ケース寸法(mm)220(W)×415(D)×190(H)質量(kg)4.5電源AC100~120/220~240V(50/60Hz)測定対象粉粒体・液体・ペーストなど温度設定範囲(℃)30~200℃(1℃ステップ)
  • サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    サーメットリーマSD ステンレス加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
    用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
  • テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • CDラジカセ Bluetooth対応 ワイドFM カセット録音対応 オーム電機

    CDラジカセ Bluetooth対応 ワイドFM カセット録音対応

    オーム電機
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    ラジオ・CD・カセットテープの再生に対応し、録音機能も搭載しています。Bluetooth接続に対応し、スマートフォンの音楽再生も可能です。FM/ワイドFM対応で幅広いラジオ放送を受信できます。最大出力4.5W×2のスピーカーで迫力のある音質を楽しめます。AC電源と乾電池の2電源対応で、屋内外で使用できます。
    幅(mm)300色ホワイト高さ(mm)139奥行(mm)220電源AC/乾電池定格出力(W)4.5×2通信方式Bluetooth対応メディアCD/カセット/ラジオ受信局FM/ワイドFM/AM通信距離(m)最大10スピーカーサイズ(mm)径/76
  • 中量棚部材 キャスターユニット TRUSCO

    中量棚部材 キャスターユニット

    TRUSCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    適合車輪外径(mm)100
  • ダイヤモンドドリル 三和製作所(三和バイト)

    ダイヤモンドドリル

    三和製作所(三和バイト)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ダイヤモンド(PCD)
  • テーパードリル 三菱マテリアル

    テーパードリル

    三菱マテリアル
    ¥249,800税込¥274,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です。
    用途汎用・一般加工
  • 六角軸付ネルバフ BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸付ネルバフ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥719税込¥791
    1個
    4日以内出荷
    金属の磨きや仕上げに
    用途真鍮、ステンレス、樹脂などのツヤ出しや研磨剤(油)の拭き取りに
  • ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#400 10×100 ミニター

    ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#400 10×100

    ミニター
    ¥8,298税込¥9,128
    1袋(2枚)
    翌々日出荷
    トラスコ品番751-0152幅(mm)100粒度400厚さ(mm)10全長(mm)100質量(g)12対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • 赤外線水分計 ケツト科学研究所

    赤外線水分計

    ケツト科学研究所
    ¥349,800税込¥384,780
    1個(1個)
    3日以内出荷
    乾燥減量法による高精度の赤外線水分計です。熱効率の優れた中波長赤外線ヒータの採用などにより、より適した条件での試料乾燥が可能です。
    付属品試料皿×2 試料皿ハンドラ×2 試料皿受 風防 スプーン・ヘラセット アルミシート×10仕様最小 表示/質量:0.001g、最小 表示/水分率:0.01% / 0.1%切替、熱源:中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2)寸法(mm)220×415×190 試料皿:130Φ 深さ13 SUS製質量(kg)4.5測定範囲0~100%(ウェットベース・固形分) 0~500%(ドライベース)出力RS-232C再現性試料質量5g以上:0.05%(含水率) 試料質量10g以上:0.02%(含水率)試料質量(g)0.5~120メモリー測定条件:10種温度設定30~180℃(1℃間隔)
  • ストレーナーバルブ I・T・O(旧 伊藤工機)

    ストレーナーバルブ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    グローブバルブ(玉形弁)とストレーナを一体構成にしたもので、流路を開閉する玉形弁の機能に、ストレーナとしての機能を付加したものです。
    用途ガス配管資材に材質(本体)FCD-S使用温度範囲-5~60℃使用流体可燃性ガス、不活性ガスストレーナー100メッシュ耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
  • 突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#800 10×100 ミニター

    ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#800 10×100

    ミニター
    ¥8,298税込¥9,128
    1袋(2枚)
    翌々日出荷
    トラスコ品番751-0179幅(mm)100粒度800厚さ(mm)10全長(mm)100質量(g)12対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#200 10×100 ミニター

    ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#200 10×100

    ミニター
    ¥8,298税込¥9,128
    1袋(2枚)
    当日出荷
    トラスコ品番751-0136幅(mm)100粒度200厚さ(mm)10全長(mm)100質量(g)12対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#600 10×100 ミニター

    ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#600 10×100

    ミニター
    ¥8,298税込¥9,128
    1袋(2枚)
    当日出荷
    トラスコ品番751-0161幅(mm)100粒度600厚さ(mm)10全長(mm)100質量(g)12対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#140 10×100 ミニター

    ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#140 10×100

    ミニター
    ¥8,298税込¥9,128
    1袋(2枚)
    翌々日出荷
    トラスコ品番751-0128幅(mm)100粒度140厚さ(mm)10全長(mm)100質量(g)12対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#1000 10×100 ミニター

    ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#1000 10×100

    ミニター
    ¥8,298税込¥9,128
    1袋(2枚)
    翌々日出荷
    トラスコ品番751-0187幅(mm)100粒度1000厚さ(mm)10全長(mm)100質量(g)12対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • アコーディオンドア アクシエ TOSO

    アコーディオンドア アクシエ

    TOSO(4件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1台
    3日以内出荷
    付属品マグネット吸着板4個材質(フィルム)塩化ビニル樹脂、(レール)アルミ押出し型材、(ランナー)鋼板プレス成形品、樹脂成形品、(マグネット)鋼板プレス成形品、樹脂成形品、フェライトマグネット、(把手)樹脂成形品、(マグネット吸着板)鋼板プレス成形品シリーズアクシエ
  • ドリル HS T柄 TD NACHI(不二越)

    ドリル HS T柄 TD

    NACHI(不二越)
    ¥239,800税込¥263,780
    1本
    4日以内出荷
    材質HSS
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    3日以内出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • 【レンタル】デュロメータ(タイプD)(校正書付) テクロック

    【レンタル】デュロメータ(タイプD)(校正書付)

    テクロック
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    国内外の様々な規格に対応したデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です。
    用途硬質ゴム(高硬さ用)セット内容本体、収納ケース、取扱説明書質量(g)320タイプタイプDΦ18mm、スタンド取付兼用型適合規格JIS K 6253, ISO 7619、ISO 868, ASTM D 2240押針形状(mm)先端R0.1、30°円錐形押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)0-44450(0-4533gf)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デュロメータ(タイプD)(校正書付) テクロック

    【レンタル】デュロメータ(タイプD)(校正書付)

    テクロック
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    セット内容本体、収納ケース、取扱説明書質量(g)320タイプタイプDΦ18mm・スタンド取付兼用型準拠規格JIS K 6253, ISO 7619ISO 868, ASTM D 2240押針形状(mm)先端R0.1・30度円すい形押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)0-44450(0-4533gf)