カテゴリ
- オフィス家具(191)
- 切削工具(36)
- 制御機器(27)
- パソコン/周辺機器(24)
- 農業機械(24)
- 印刷用紙/インク/印刷機(22)
- 空調・照明・電設資材(18)
- メカニカル部品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 研磨材(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 店舗什器・備品(14)
- 厨房用品(14)
- 防犯用品(14)
- 卓上消耗品(12)
- 測定用品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 家電(8)
- 事務用品(8)
- 物流用品(7)
- ヘルスケア(6)
- 医療(6)
- カー用品(6)
- 建築金物(5)
- 安全保護具(5)
- 機構部品(4)
- 日用品(4)
- 清掃用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 保管用品(3)
- 梱包用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 介護用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- CKD(18)
- NACHI(不二越)(17)
- UK(三宝)(5)
- YAMAZEN(山善)(6)
- アイリスオーヤマ(13)
- エスコ(7)
- オカムラ(岡村製作所)(55)
- オーム電機(8)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(10)
- コクヨ(75)
- サンワサプライ(5)
- スバル(20)
- テクロック(5)
- プロト(8)
- ミニター(9)
- メディアカバーマーケット(8)
- 不二貿易(36)
- 河村電器産業(10)
- 理研製鋼(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「d720」の検索結果

FR-D720-3.7K用冷却ファン
三菱電機(4件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391個当日出荷適合FR-D720-3.7K用電圧(V)200クラス相数3相入力(電源)インバータ容量(KW)3.7
純正インクリボン NEC PR-D720SEシリーズ
NEC¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷ドットインパクトプリンタ用純正インクリボン種別純正品色黒対応機種PR-D720SEN適合メーカーNEC
インバータ FREQROL-D700シリーズ
三菱電機(77件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
エムケーダクト
マサル工業(15件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から10日以内出荷●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
ハイブリッドIC用端子
MAC8(マックエイト)¥41,980税込¥46,1781袋(1000個)当日出荷から10日以内出荷チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石
リューター(日本精密機械工作)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から6日以内出荷最高級ダイヤモンド砥粒を酸化ケイ素粉末で焼成した砥石で、強固で耐久性に優れています。湿式及び乾式での使用が可能でドレッシングも出来ます。用途インターナル研削用。超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類などの内研及びジグ研削に粒度#170適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類など
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
CDラジカセ Bluetooth対応 ワイドFM カセット録音対応
オーム電機¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ラジオ・CD・カセットテープの再生に対応し、録音機能も搭載しています。Bluetooth接続に対応し、スマートフォンの音楽再生も可能です。FM/ワイドFM対応で幅広いラジオ放送を受信できます。最大出力4.5W×2のスピーカーで迫力のある音質を楽しめます。AC電源と乾電池の2電源対応で、屋内外で使用できます。幅(mm)300色ホワイト高さ(mm)139奥行(mm)220電源AC/乾電池定格出力(W)4.5×2通信方式Bluetooth対応メディアCD/カセット/ラジオ受信局FM/ワイドFM/AM通信距離(m)最大10スピーカーサイズ(mm)径/76
ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#400 10×100
ミニター¥8,298税込¥9,1281袋(2枚)翌々日出荷トラスコ品番751-0152幅(mm)100粒度400厚さ(mm)10全長(mm)100質量(g)12対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
赤外線水分計
ケツト科学研究所¥349,800税込¥384,7801個(1個)3日以内出荷乾燥減量法による高精度の赤外線水分計です。熱効率の優れた中波長赤外線ヒータの採用などにより、より適した条件での試料乾燥が可能です。付属品試料皿×2 試料皿ハンドラ×2 試料皿受 風防 スプーン・ヘラセット アルミシート×10仕様最小 表示/質量:0.001g、最小 表示/水分率:0.01% / 0.1%切替、熱源:中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2)寸法(mm)220×415×190 試料皿:130Φ 深さ13 SUS製質量(kg)4.5測定範囲0~100%(ウェットベース・固形分) 0~500%(ドライベース)出力RS-232C再現性試料質量5g以上:0.05%(含水率) 試料質量10g以上:0.02%(含水率)試料質量(g)0.5~120メモリー測定条件:10種温度設定30~180℃(1℃間隔)
ストレーナーバルブ
I・T・O(旧 伊藤工機)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷グローブバルブ(玉形弁)とストレーナを一体構成にしたもので、流路を開閉する玉形弁の機能に、ストレーナとしての機能を付加したものです。用途ガス配管資材に材質(本体)FCD-S使用温度範囲-5~60℃使用流体可燃性ガス、不活性ガスストレーナー100メッシュ耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#800 10×100
ミニター¥8,298税込¥9,1281袋(2枚)当日出荷トラスコ品番751-0179幅(mm)100粒度800厚さ(mm)10全長(mm)100質量(g)12対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#200 10×100
ミニター¥8,298税込¥9,1281袋(2枚)当日出荷トラスコ品番751-0136幅(mm)100粒度200厚さ(mm)10全長(mm)100質量(g)12対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#600 10×100
ミニター¥8,298税込¥9,1281袋(2枚)当日出荷トラスコ品番751-0161幅(mm)100粒度600厚さ(mm)10全長(mm)100質量(g)12対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#140 10×100
ミニター¥8,298税込¥9,1281袋(2枚)翌々日出荷トラスコ品番751-0128幅(mm)100粒度140厚さ(mm)10全長(mm)100質量(g)12対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#1000 10×100
ミニター¥8,298税込¥9,1281袋(2枚)翌々日出荷トラスコ品番751-0187幅(mm)100粒度1000厚さ(mm)10全長(mm)100質量(g)12対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥1,498税込¥1,6481台4日以内出荷LED交換不可。非調光。ベース。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装ランプLED幅(Φmm)110光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)65取付必要高(mm)68取付可能天井厚(mm)5~25
ドットインパクトプリンタ MultiImpact 720SEN
NEC¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷用紙を曲げずに印刷できる水平インサータ(水平紙送り)方式を採用しています。用紙走行が安定しているので、紙詰まりや印刷のズレも少なく、用紙の給排出もスムーズです。また、多彩な給紙方式に対応していますので、プリンタの設置スペースや用途に応じて、給紙方式を使い分けることができます。色白プリント方式ドットインパクト方式商品タイププリンター
キャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から翌々日出荷キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。色ネオグレー最大積載量(kg)500/台以内取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)90×90、(固定)100×56
目覚まし電波置き時計
カシオ計算機¥4,998税込¥5,4981個欠品中見やすい大型液晶表示の目覚まし電波時計に、ダブル電子音アラーム機能を始め実用的な機能を搭載したNewモデルが登場。 ダブル電子音アラーム機能は一度に2つの時刻アラームをセットできるので、アラーム1を目覚めの時刻に、アラーム2を通勤や通学時の家を出る時刻などのように2つの予定時刻を組み合わせてセット・報知することができます。また、アラームの鳴る曜日を毎日・平日のみ・土日のみの3つから選択できるので、アラーム1を平日の通勤や通学のための起床時間に、アラーム2を土日の休みの日のための起床時間などのように曜日を振り分けてセットすることも可能です。 その他、温度/湿度計やその値から不快指数計算を基にした快適度表示機能なども搭載しています。 ・2つの時刻をセットできるダブル電子音アラーム ・アラームの鳴る曜日を毎日・平日のみ・土日のみから選択可能 ・健康管理にも役立つ温度/湿度計付き ・快適度表示機能付き材質(ケース)樹脂、(風防) 樹脂質量(g)325寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)121×150×67表示方式デジタル湿度計○アラーム○日付表示○電波時計○温度計○
バランスディスク280
DANNO(ダンノ)¥3,198税込¥3,5181台6日以内出荷運動を通じて(バランス)能力向上と同時に体の軸(体幹)を強化します。材質本体:ポリプロピレン、滑り止めパット:PET直径×高さ(cm)本体:28×8、滑り止めパット:21×0.5
バランスディスク210
DANNO(ダンノ)¥2,798税込¥3,0781組6日以内出荷運動を通じて(バランス)能力向上と同時に体の軸(体幹)を強化します。材質本体:ポリプロピレン、滑り止めパット:PET直径×高さ(cm)本体:21×6、滑り止めパット:21×0.5
enステーション(オール電化対応) END
河村電器産業¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷IHクッキングヒーター対応仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#2000 10×100
ミニター¥8,298税込¥9,1281袋(2枚)5日以内出荷トラスコ品番852-8941幅(mm)100粒度2000厚さ(mm)10全長(mm)100質量(g)12対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#3000 10×100
ミニター¥8,698税込¥9,5681袋(2枚)5日以内出荷トラスコ品番852-8942幅(mm)100粒度3000厚さ(mm)10全長(mm)100質量(g)12対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
...