カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • バイク純正部品(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク部品(5)
  • 測定用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 縫製用品(1)

「d7h-b1」の検索結果

関連キーワード
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感震装置 D7H omron(オムロン)感震装置 D7Homron(オムロン)(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
東京消防庁認定品。 自然にやさしい鋼球式感震装置。 手動復帰タイプ。
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)耐振動(耐久)複振幅1.5mm 周波数10~55Hz X、Y、Z各2h(鋼球ロック状態にて)耐電圧(V)50/60Hz AC1500 1min衝撃(耐久)(m/s2)294
ヘツドライトアセンブリ B7D-H4300-01 YAMAHA(ヤマハ)ヘツドライトアセンブリ B7D-H4300-01YAMAHA(ヤマハ)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
パイロツトライトアセンブリ 1 B7D-H4301-00 YAMAHA(ヤマハ)パイロツトライトアセンブリ 1 B7D-H4301-00YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
リヤフラツシヤライトアセンブリ 1 B7D-H3330-00 YAMAHA(ヤマハ)リヤフラツシヤライトアセンブリ 1 B7D-H3330-00YAMAHA(ヤマハ)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-24 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-24YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-25 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-25YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-29 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-29YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-26 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-26YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-31 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-31YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-32 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-32YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-36 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-36YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-37 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-37YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-30 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-30YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-28 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-28YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-38 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-38YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-34 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-34YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-39 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-39YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-22 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-22YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-21 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-21YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-33 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-33YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-23 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-23YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-27 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-27YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-40 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-40YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-35 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1D-35YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ B8S-H2511-1D-07 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B8S-H2511-1D-07YAMAHA(ヤマハ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
フロントフォークオイルシール NTBフロントフォークオイルシールNTB(103件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールのみの単品商品です。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
リペア用シートカバー NTBリペア用シートカバーNTB(156件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から7日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
左レバー KIJIMA(キジマ)左レバーKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から92日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
G 1/4" グリースカップ エスコG 1/4" グリースカップエスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32アズワン品番65-2314-20入数1個ねじサイズG1/4"
エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-30 SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-30SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
ビデオ分配器 ATENビデオ分配器ATEN
54,980税込60,478
1個
当日出荷
1系統のHDMI信号を最大10系統に分配HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠高品質なビデオ映像-最大4K解像度(4096×2160@60Hz、4:2:0)※ソースからデバイスまでの延長距離-最大15m双方向対応RS-232シリアルリモートポートでハイエンドシステムの操作を実現デバイスの状態はLEDランプで表示EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能プラグアンドプレイラックマウント対応(1U設計)*ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VS0110HAは、1系統のHDMI信号(4K解像度)を10系統に分配するHDMI分配器です。仕様【EDID設定】EDIDスイッチ×1、EDIDモード:デフォルト(1080p)/ポート1/自動セット内容電源アダプター×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1、アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×10(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離10m(4K解像度の場合)ケース質量(kg)2.10(4.63lb)消費電力DC5V:4.34W:20BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5m(4K解像度の場合)制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DC電源ジャック×1・USBポートマイクロUSB×1(ファームウェアアップグレード)関連部品ビデオコンバーターVC080・ビデオエクステンダーVE800A、VE810、VE812ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437.2×158×44RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC1280・ビデオエクステンダーVE811、VE811R、VE811T・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS182B、VS184B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS381、VS481A、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1・アクセサリー2X-EA12
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5108A~) CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5108A~)CKD
9,863税込10,849
1台
当日出荷から21日以内出荷
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下