カテゴリ

  • オフィス家具(6,049)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(640)
  • メカニカル部品(232)
  • 物流用品(217)
  • 自動車純正部品(200)
  • 医療(196)
  • バイク純正部品(173)
  • 空調・照明・電設資材(129)
  • 制御機器(127)
  • 厨房用品(117)
  • 住設機器(116)
  • 科学研究・開発用品(83)
  • 店舗什器・備品(76)
  • 家電(67)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 建築金物(61)
  • 農業機械(56)
  • 保管用品(52)
  • 農業・園芸資材(49)
  • 測定用品(48)
  • 介護用品(45)
  • 切削工具(44)
  • 防犯用品(42)
  • 清掃用品(39)
  • 日用品(38)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
  • バイク部品(30)
  • 建材・エクステリア(29)
  • 安全用品(26)
  • 防災用品(24)
  • 研磨材(21)
  • 電気材料(20)
  • 電動工具(20)
  • 作業工具(19)
  • 安全保護具(17)
  • 機構部品(16)
  • クリーンルーム用品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 梱包用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 溶接用品(11)
  • カー用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 自転車部品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 空圧工具(7)
  • テープ(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 安全標識(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 救急・衛生(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 食品・飲料(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 手袋(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)

「d800」の検索結果

関連キーワード
9,441件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータ FR-D800シリーズ  3相200V 三菱電機インバータ FR-D800シリーズ 3相200V三菱電機
18,980税込20,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
仕様基板コーディング:なし電圧200入力電源3相RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ FR-D800シリーズ  単相100V 三菱電機インバータ FR-D800シリーズ 単相100V三菱電機
23,980税込26,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
仕様基板コーディング:なし電圧100入力電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターテーブル ホワイト脚 W800×D800 アール・エフ・ヤマカワキャスターテーブル ホワイト脚 W800×D800アール・エフ・ヤマカワ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
大型キャスター付きのシンプルな角型キャスターテーブル。4個のキャスターにはすべてストッパーがついています。耐荷重は約20Kg、移動時以外はキャスターのストッパーをロックしてご使用ください。六角レンチ付属。組み立て式(2人以上で約20分)
付属品六角レンチ幅(mm)800高さ(mm)700奥行(mm)800キャスターウレタン外寸(mm)W800×D800×H700なし材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ天板厚さ(mm)18組立時間2人以上で約20分材質(脚部)スチール(粉体塗装)天板形状正方形アジャスターなし色(脚部)ホワイトブレーキ/ストッパー4個ストッパー付脚の種類4本脚天板部均等耐荷重(kg)約20幕板なし
レセプションテーブル W1600×D800 アール・エフ・ヤマカワレセプションテーブル W1600×D800アール・エフ・ヤマカワ
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
イタリア人デザイナーが手掛けたオフィス向けテーブル。木製天板にスタイリッシュなアルミ脚のレセプションテーブル。天板は、丈夫で傷がつきにくい高圧メラミン樹脂化粧板を使用しています。上品で落ち着いたイメージのダークブラウン木目の天板と、柔らかなイメージのナチュラル木目の天板の2種類があります。六角レンチが付属しています。組み立て式(2人以上で約20分)要プラスドライバー。designed by:LEONARDO ROSSANO。
材質高圧メラミン化粧木質ボード/脚部:アルミ、スチール幅(mm)1600高さ(mm)700奥行(mm)800外寸(mm)W1600×D800×H700
インバータ FR-D800シリーズ  単相200V 三菱電機インバータ FR-D800シリーズ 単相200V三菱電機
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
仕様基板コーディング:なし電圧200入力電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
ビーンズ テーブル W1200×D800 アール・エフ・ヤマカワビーンズ テーブル W1200×D800アール・エフ・ヤマカワ
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
豆形天板なので円卓よりも距離感が近く、角卓に比べて座り位置をフレキシブルに使えます。
用途ちょっとしたミーティングに最適です。材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×720天板厚さ(mm)25
インバータ FR-D800シリーズ  3相400V 三菱電機インバータ FR-D800シリーズ 3相400V三菱電機
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
仕様基板コーディング:なし電圧400出力電圧(V)3相380~480定格入力交流電圧(V)3相380~480冷却方式自冷RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターテーブル ホワイト脚 W1600×D800 アール・エフ・ヤマカワキャスターテーブル ホワイト脚 W1600×D800アール・エフ・ヤマカワ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
大型キャスター付きのシンプルなキャスター付きテーブル。天板中央にはPC使用時などに便利な配線用の穴があります。4個のキャスターにはすべてストッパーがついています。移動時以外はキャスターのストッパーをロックしてご使用ください。六角レンチ付属。組み立て式(2人以上で約20分)
付属品六角レンチ材質天板:低圧メラミン化粧木質ボード、PVCエッジ/脚:スチール/キャスター:合成樹脂幅(mm)1600高さ(mm)700奥行(mm)800有効内寸(mm)(脚部)W1460×D660×H642キャスターウレタン外寸(mm)W1600×D800×H700なし材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ天板厚さ(mm)18組立時間2人以上で約20分材質(脚部)スチール(粉体塗装)天板形状長方形アジャスターなし色(脚部)ホワイトブレーキ/ストッパー4個ストッパー付コードホールあり/配線キャップ:合成樹脂脚の種類4本脚天板部均等耐荷重(kg)約20幕板なし
トピックリフター TL-D800-10 ヨドノトピックリフター TL-D800-10ヨドノ
599,800税込659,780
1台
11日以内出荷
パワフルな上昇加工、スムーズな操作。 バッテリータイプならではのすぐれた作業効率です。 上昇・下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ 安全性優先の下降調整バルブ付 強力なパーキングブレーキ付 使いやすいテーブルデザイン 自動積荷チェックバルブ装置内蔵 3色に色分けしたバッテリーメーター 充電器搭載でいつもで充電OK(AC100V)
全長(mm)1250全幅(mm)600全高(mm)900ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン:150×42テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1000バッテリーDC12V/48AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン:150×42上昇時間(秒)9~18
システムデスク W1400×H700~750×D800mm ライトグレー・ペールグレー 摂津金属工業システムデスク W1400×H700~750×D800mm ライトグレー・ペールグレー摂津金属工業
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
映像・音響編集、医療、プログラム開発、監視管理等の使用に適したシステムデスクです。外形の高さは、一般的な事務机の高さに調節できます。(700~750mm)。テーブル上に、蓋が開閉できるシャッター付き配線用穴を設けており、ケーブル配線処理が容易です。配線量に応じて開閉の調整が可能です。専用アクセサリーが充実しており、モニターの設置や、各種電子機器の収納等、システムの拡張が可能です。19インチラックのデスクラックFORシリーズをデスク下に配置することができます。
仕様●外形サイズ:W1400×H700~750×D800mm●質量:44.7kg●色/外装処理:ライトグレー・ペールグレーアズワン品番65-6441-72
ディープケース(仕切りなし) 明邦化学ディープケース(仕切りなし)明邦化学(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
仕切板を使用しないフリータイプ。 変形品やかさ張る道具をガッツリ収納するのに便利なタイプ。
材質ポリプロピレンクリア仕切数(個)なし仕切りなしRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁プレートセット M12・M16 W569×H3×D800mm ナチュラル ホワイト 摂津金属工業絶縁プレートセット M12・M16 W569×H3×D800mm ナチュラル ホワイト摂津金属工業
8,598税込9,458
1式
7日以内出荷
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
仕様●外形サイズ:W569×H3×D800mm●質量:0.7kg●色/外装処理:ナチュラル(ホワイト)アズワン品番65-6442-43
ディープケース 明邦化学ディープケース明邦化学(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
小物の収納、整理に便利な深型パーツケース!ソケットレンチ・ビット・ドリルなどを仕分けて収納するのに便利。D-1200Nはドライバーも収納OK。 仕切板を取り外せばフリータイプとして使用することも可能。
材質ポリプロピレンクリア仕切板4仕切数(個)(最大)5仕切り可変RoHS指令(10物質対応)対応
棒型戸当り(オールアンカー仕様) APLUS(クマモト)棒型戸当り(オールアンカー仕様)APLUS(クマモト)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
扉の衝撃防止に
用途戸当仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
ファミドラ・8ドライバーセット(8本組) ベッセルファミドラ・8ドライバーセット(8本組)ベッセル(21件のレビュー)
999税込1,099
1パック(8本)
当日出荷
手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル。ドライバー軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入で強靭。色分けされたカラフルな差替軸。取り出しやすい横一列配列のスタンド。
トラスコ品番371-5361セット内容(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:2.5・4・6mm/スタビードライバー種類セット品商品構成セット品
CRY両袖デスクD800<配送時組立サービス付> イトーキCRY両袖デスクD800<配送時組立サービス付>イトーキ
199,800税込219,780
1台
19日以内出荷
CRYデスク 両袖デスク 幕板なし
用途CRYデスクシリーズ高さ(mm)700奥行(mm)800材質(本体)スチールキャスターなし材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール材質(塗装)焼付塗装ありアジャスターあり
ディープケース(可変仕切・固定仕切) 明邦化学ディープケース(可変仕切・固定仕切)明邦化学(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
小分け収納に便利な、可変仕切板と固定仕切板の複合モデル。 収納物に合わせて、様々なサイズのスペースを作ることが可能。
材質ポリプロピレンクリア仕切板8仕切数(個)(最大)10仕切り可変RoHS指令(10物質対応)対応
CRY片袖デスクD800<配送時組立サービス付> イトーキCRY片袖デスクD800<配送時組立サービス付>イトーキ
139,800税込153,780
1台
19日以内出荷
CRYデスク 片袖デスク 幕板なし
用途CRYデスクシリーズ高さ(mm)700奥行(mm)800材質(本体)スチールキャスターなし材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール材質(塗装)焼付塗装ありアジャスターあり
ケーブルストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルストリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(21件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ライトエヴァシート(ドロヨケ) ライトライトエヴァシート(ドロヨケ)ライト(113件のレビュー)
5,298税込5,828
1枚
当日出荷から14日以内出荷
取付は、スクリュードライバーで穴あけ取付簡単! 車の身だしなみは足元から!
手打ちバラ刻印 数字 TRUSCO手打ちバラ刻印 数字TRUSCO(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼入
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBSリリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)IBS(3件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
ドットインパクトプリンター/ラウンド型/80桁(8インチ) EPSONドットインパクトプリンター/ラウンド型/80桁(8インチ)EPSON
79,980税込87,978
1個
翌日出荷
自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディングプリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D800N)。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター質量(kg)約7.2(オプション含まず)消費電力(W)スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)電源AC100V±10%エコマーク認定認定対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R)定格電流(A)最大3.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)騒音値(dB)54dB(A)速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行最大印字幅(mm)203.2(8インチ)印字桁数(桁)80解像度180dpi寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60配列24ピン(12ピン×2列)使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/Fエコマーク認定番号17 155 057
ディープケース (中皿付) 明邦化学ディープケース (中皿付)明邦化学(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
中皿付きの2段収納モデル。 中皿・本体共に仕切板を使用することで、好みのサイズに小分け収納が可能。 使用頻度に応じて中皿と本体収納を使い分けが可能。
材質ポリプロピレンクリア仕切板12仕切数(個)(最大)15仕切り4枚(本体可変)8枚(中皿可変)RoHS指令(10物質対応)対応
デスク ワークヴィスタ+ 片面D800 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き) コクヨデスク ワークヴィスタ+ 片面D800 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き)コクヨ
109,800税込120,780
1台
22日以内出荷
コスト、スピード、可変性。 未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。 配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。 配線メンテナンス時には取り外すこともできます。
材質スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:、開閉式配線カバー:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS)、コード受け:スチール(焼付塗装)寸法(mm)配線カバー開口:85高さ(mm)720奥行(mm)825耐荷重(kg)天板:約150、コード受け:約5、配線カバー:約5機能アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)材質(天板)表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)25材質(脚)エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から10日以内出荷
持ち運びに便利なハードケース一体型 文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用 コンデンサ容量測定機能付 ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。 内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)5~100k全長(m)約0.7(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46測定方式平均値方式表示数値部4000周波数特性40~400Hz電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)交流電流(A)40m/400m直流電流(A)40m/400m使用環境5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下するダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)最大カウント数4000コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付ピン長さ(mm)19
デスク ワークヴィスタ+ 両面D800  開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き) コクヨデスク ワークヴィスタ+ 両面D800 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き)コクヨ
179,800税込197,780
1台
22日以内出荷
コスト、スピード、可変性。 未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。 配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。 配線メンテナンス時には取り外すこともできます。
材質スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:、開閉式配線カバー:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS)、コード受け:樹脂(PP)寸法(mm)配線カバー開口:85高さ(mm)720奥行(mm)1600耐荷重(kg)天板:約150、コード受け:約2、配線カバー:約5機能アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)材質(天板)表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)25材質(脚)エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
充電式ハンドグラインダ マキタ充電式ハンドグラインダマキタ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現! 握りやすく、滑りにくい! ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。 性能を最大限に使える各種保護機能! 本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。 過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能
砥石軸(mm)(最大)8質量(kg)1.9(バッテリー含む)
CZRデスク TypeS サイドテーブル ロングタイプ D800用<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク TypeS サイドテーブル ロングタイプ D800用<配送時組立サービス付>イトーキ
95,980税込105,578
1台
23日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)699材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)30.7高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)1400材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク共通オプション エンドテーブル D800用 W1600<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク共通オプション エンドテーブル D800用 W1600<配送時組立サービス付>イトーキ
59,980税込65,978
1台
23日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)1600材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)28.3高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)800材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
棒型戸当 APLUS(クマモト)棒型戸当APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
扉の衝撃防止に
用途戸当材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
CZR 共通オプション 机上サイドパネルD800用 H450 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキCZR 共通オプション 机上サイドパネルD800用 H450 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
32,980税込36,278
1台
22日以内出荷
幅(mm)781質量(kg)3.6高さ(mm)450奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
デスク ワークヴィスタ+ 両面D800 固定式電源付き配線カバー(配送・組立サービス付き) コクヨデスク ワークヴィスタ+ 両面D800 固定式電源付き配線カバー(配送・組立サービス付き)コクヨ
199,800税込219,780
1台
22日以内出荷
コスト、スピード、可変性。 未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。 配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。 配線メンテナンス時には取り外すこともできます。
材質スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:スチール(焼付塗装)、開閉式配線カバー:、コード受け:樹脂(PP)高さ(mm)720奥行(mm)1600耐荷重(kg)天板:約150、コード受け:約2、配線カバー:約5材質(天板)表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)25材質(脚)エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZR 共通オプション 机上サイドパネルD800用 H320 布地C<配送時組立サービス付> イトーキCZR 共通オプション 机上サイドパネルD800用 H320 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
31,980税込35,178
1台
22日以内出荷から23日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク サイドテーブル ロングタイプ D800用<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク サイドテーブル ロングタイプ D800用<配送時組立サービス付>イトーキ
99,980税込109,978
1台
25日以内出荷から31日以内出荷
仕様袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)幅(mm)800カバー脚:樹脂カバー付質量(kg)30.7高さ(mm)720材質(本体)本体:スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)1400材質(天板)メラミン化粧板材質(引出し)引出し前板:樹脂グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク サイドテーブル ショートタイプ D800用<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク サイドテーブル ショートタイプ D800用<配送時組立サービス付>イトーキ
79,980税込87,978
1台
25日以内出荷から31日以内出荷
仕様袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)幅(mm)800カバー脚:樹脂カバー付質量(kg)21.2高さ(mm)720材質(本体)本体:スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)950材質(天板)メラミン化粧板材質(引出し)引出し前板:樹脂グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 脇机D800用 A4・2段+ペントレイ引出し<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 脇机D800用 A4・2段+ペントレイ引出し<配送時組立サービス付>イトーキ
69,980税込76,978
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
仕様A4・2段+小引出し、ペントレイ付幅(mm)400材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)28.7高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)800材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZR 共通オプション 机上サイドパネルD800用 H450 布地C<配送時組立サービス付> イトーキCZR 共通オプション 机上サイドパネルD800用 H450 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
32,980税込36,278
1台
22日以内出荷から23日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
CZR 共通オプション 机上サイドパネルD800用 H320 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキCZR 共通オプション 机上サイドパネルD800用 H320 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
31,980税込35,178
1台
22日以内出荷
幅(mm)781質量(kg)2.8高さ(mm)320奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
デスク ワークヴィスタ+ 片面D800 固定式電源付き配線カバー(配送・組立サービス付き) コクヨデスク ワークヴィスタ+ 片面D800 固定式電源付き配線カバー(配送・組立サービス付き)コクヨ
129,800税込142,780
1台
22日以内出荷
コスト、スピード、可変性。 未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。 配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。 配線メンテナンス時には取り外すこともできます。
材質スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:スチール(焼付塗装)、開閉式配線カバー:、コード受け:スチール(焼付塗装)高さ(mm)720奥行(mm)825耐荷重(kg)天板:約150、コード受け:約5、配線カバー:約5材質(天板)表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)25材質(脚)エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
...