カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(414)
  • 制御機器(222)
  • 切削工具(160)
  • 農業機械(158)
  • 空調・照明・電設資材(94)
  • バイク部品(93)
  • パソコン/周辺機器(92)
  • 作業工具(73)
  • 自動車補修部品(70)
  • 家電(48)
  • 事務用品(41)
  • 電動工具(41)
  • 建築金物(40)
  • カー用品(37)
  • 測定用品(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • 食品・飲料(32)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • メカニカル部品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 卓上消耗品(23)
  • 防犯用品(23)
  • 溶接用品(22)
  • 研磨材(22)
  • 作業服(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 機構部品(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 安全保護具(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 医療(13)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 清掃用品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 空圧工具(10)
  • オフィス家具(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 介護用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • テープ(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 厨房用品(7)
  • 塗料(7)
  • 電気材料(7)
  • 手袋(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 保管用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 縫製用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 物流用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-1」の検索結果

2,143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MIWA U9 DA-1 31×29~32 ST MIWA

    MIWA U9 DA-1 31×29~32 ST

    MIWA
    6,798税込7,478
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    適合扉厚(mm)29~32施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 DA-1 64×33~41 CB MIWA

    MIWA U9 DA-1 64×33~41 CB

    MIWA
    7,898税込8,688
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA U9 DA-1 64×42~49 ST MIWA

    MIWA U9 DA-1 64×42~49 ST

    MIWA
    6,798税込7,478
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA U9 DA-1 76×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 DA-1 76×33~41 ST

    MIWA
    6,798税込7,478
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA U9 DA-1 31×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 DA-1 31×33~41 ST

    MIWA
    6,798税込7,478
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    適合扉厚(mm)33~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • DA-1刃折器+コガタオートロックカッター オルファ

    DA-1刃折器+コガタオートロックカッター

    オルファ(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    刃折器とオートロック式小型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器は簡単に取り外し・取り付けが可能です。
    トラスコ品番381-1034黄色、黒質量(g)31適合替刃SB10K、SB10B、SB10BS、SB50K、SSB5B、BB10K、BB50KRoHS指令(10物質対応)対応
  • MIWA U9 DA-1 38×29~32 ST MIWA

    MIWA U9 DA-1 38×29~32 ST

    MIWA
    6,798税込7,478
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 DA-1 51×33~41 GD MIWA

    MIWA U9 DA-1 51×33~41 GD

    MIWA
    7,898税込8,688
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA U9 DA-1 51×50~57 ST MIWA

    MIWA U9 DA-1 51×50~57 ST

    MIWA
    6,798税込7,478
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA U9 DA-1 51×29~32 ST MIWA

    MIWA U9 DA-1 51×29~32 ST

    MIWA
    6,798税込7,478
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA U9 DA-1 64×29~32 ST MIWA

    MIWA U9 DA-1 64×29~32 ST

    MIWA
    6,798税込7,478
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA U9 DA-1 51×33~41 CB MIWA

    MIWA U9 DA-1 51×33~41 CB

    MIWA
    7,898税込8,688
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA U9 DA-1 38×42~49 ST MIWA

    MIWA U9 DA-1 38×42~49 ST

    MIWA
    6,798税込7,478
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA U9 DA-1 38×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 DA-1 38×33~41 ST

    MIWA
    6,798税込7,478
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA U9 DA-1 51×42~49 ST MIWA

    MIWA U9 DA-1 51×42~49 ST

    MIWA
    6,798税込7,478
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • ミシン針 本縫い DA×1 オルガン針

    ミシン針 本縫い DA×1

    オルガン針
    449税込494
    1袋(10本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別本縫い
  • ミシン針 ニット用 DA×1KN オルガン針

    ミシン針 ニット用 DA×1KN

    オルガン針
    479税込527
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    種別ニット用
  • MIWA U9 DA-1 51×33~41 ST 美和ロック

    MIWA U9 DA-1 51×33~41 ST

    美和ロック
    6,798税込7,478
    1セット
    5日以内出荷
    彫込式本締錠。U9シリンダー
    グリーン購入法適合
  • MIWA U9 DA-1 64×33~41 ST 美和ロック

    MIWA U9 DA-1 64×33~41 ST

    美和ロック
    6,798税込7,478
    1セット
    5日以内出荷
    彫込式本締錠。U9シリンダー
    グリーン購入法適合
  • 接続ケーブル(LGーDA1) Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続ケーブル(LGーDA1)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番965606
  • 転倒防止ポスタースタンド Asmix(アスカ)

    転倒防止ポスタースタンド

    Asmix(アスカ)(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
    用途ポスタースタンド
  • DINレール・専用金具 JAPPY

    DINレール・専用金具

    JAPPY(36件のレビュー)
    598税込658
    1本
    当日出荷
    アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
    用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
  • L717DA15PST1 AMPHENOL

    L717DA15PST1

    AMPHENOL
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油分散洗浄剤 横浜油脂工業(Linda)

    油分散洗浄剤

    横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    生分解性72%(DOC法)の環境中で速やかに分解します。界面活性剤5%以下で環境に配慮します。白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。優れた分散性能で油の微細化と再付着防止生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤消防法・PRTR法非該当中性で使用後に白濁しないタイプ
    用途漏れ油の分散処理剤。流出した油の分散洗浄剤仕様PRTR法非該当品、液体、中性トラスコ品番835-7454材質非イオン系海面活性剤(1~5%)・エタノール(1%未満)幅(mm)90質量(kg)1.095高さ(mm)250奥行(mm)90容量(L)1対応オイル2018年トラスコ掲載ページ9 0449
  • LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(2個)
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
  • ディスプレイアーム アイリスオーヤマ

    ディスプレイアーム

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    デスクに取り付けて角度や位置を調整できる、モニターアームです。VESA規格に対応しているので、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます。角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。
    ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)8対応VESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm取付可能厚(mm)デスク天板:10~85液晶モニター1台対応インチサイズ17~32
  • アンダーミラー 大東プレス工業

    アンダーミラー

    大東プレス工業(42件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!
    用途破損時の補修やスペアに!
  • D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型

    JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
    形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

    ULVAC(アルバック)(9件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
    用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
  • 携帯用油処理剤セット 横浜油脂工業(Linda)

    携帯用油処理剤セット

    横浜油脂工業(Linda)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    緊急油漏れ対策用として現場ですぐに使用できます。コンパクトサイズで携帯に便利なビニールバッグに油処理剤一式を収納しました。
    用途油をこぼした際の緊急処理に。付属品油吸着シート5枚、油分散剤×1、厚手ゴム手袋×1、希釈用ボトル×1トラスコ品番354-2167材質収納バッグ:PVC容量(L)油分散洗浄剤:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×140×355対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾式直読式水道メーター アズビル金門

    乾式直読式水道メーター

    アズビル金門(9件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
    最高使用温度(℃)30最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L取付姿勢水平計量範囲100
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • LED電球 E26 全方向 T9 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 全方向 T9

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
    ★発光効率151m/W以上の省エネ性能★ トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。発光効率151lm/W以上の高効率で発熱も少なく、電気代の節約にもつながります。白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、キッチン・脱衣所・リビング・ダイニングなどの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※使用器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、光束維持時間が短くなる場合があります)。誤挿入防止ソケットに対応します。光束維持時間が約40000時間なので、購入時の明るさが長期間続きランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は自然光に近い光の色を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26電球形状T形電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ドロップインアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    ドロップインアンカー(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)(6件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • 冷凍LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    冷凍LED電球 E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕様密閉器具対応質量(g)60消費電力(W)12寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129口金E26全光束(Lm)1520定格入力電圧(V)100/200(兼用)定格寿命(時間)20000定格入力電流(A)0.12/0.06使用環境温度(℃)-35~+20防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • OSD-500W(油分散洗浄剤) 18Kg/BL 横浜油脂工業(Linda)

    OSD-500W(油分散洗浄剤) 18Kg/BL

    横浜油脂工業(Linda)
    11,980税込13,178
    1個(18L)
    当日出荷
    生分解性72%(DOC法)で環境中で速やかに分解します。 界面活性剤量5%以下で環境に配慮します。 白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。 同種の洗浄剤と比較して、分散した油の再付着及び2次汚染の防止に有効です。 同種の洗浄剤と比較して、泡立ちが低減します。
    用途漏れ油の分散処理剤仕様PRTR法非該当品トラスコ品番818-6867材質非イオン系界面活性剤(1~5%)、エタノール(1%未満)幅(mm)265高さ(mm)395奥行(mm)265液性中性外観無色透明
  • D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
    タイププレスコンタクト使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ付け
  • 精密ドライバー TRUSCO

    精密ドライバー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
    種類精密ドライバー硬度HRC53~56材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM)材質(グリップ)鋼材商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
...