カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • ヘルスケア(1)

「da-10ml」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤 坂詰製作所サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤坂詰製作所(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに定格電圧(V)AC/DC100(90~132)発光色レンズ色形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDパネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)定格電流(mA)1.0~2.5トラスコ品番495-7326
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 坂詰製作所モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10坂詰製作所(16件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDLEDランプΦ5パネルカット寸法(mm)10.2結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2
保温保冷もできるボトルカバーショルダー 1000ml トーン保温保冷もできるボトルカバーショルダー 1000mlトーン
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
傷やからボトルを守ります。断熱材り3層構造で保冷保温できるボトルカバー。ストラップとハンドベルトで肩掛けや片手持ちができます。カバーだけで自立します。
材質・表地/ポリエステル・中地/発泡ポリエチレン・裏地/ポリエステル(アルミコーティング)・ストラップ/PP・留め具/POM寸法(mm)100×100×305ブラック
フレーバーライフ 精油 コリアンダー 10mL フレーバーライフフレーバーライフ 精油 コリアンダー 10mLフレーバーライフ
2,398税込2,638
1個(10mL)
5日以内出荷
スパイシーで透き通った香りが特徴です。コリアンダーは、パクチーの名で知られるタイ料理やベトナム料理などによく使われる香草の種からとれる精油です。リラックスさせ、元気を取り戻す助けになってくれます。香りの相性どの精油とも調和がとりやすく、加えるとブレンドにすっきりとした爽やかさを与えてくれます。学名:Coriandrum sativum原産国:エジプト抽出方法:水蒸気蒸留法抽出部位:種子「AEAJ表示基準適合認定精油」
用途【滴下の仕方】キャップを開け、空気穴を上にして、ビンを斜め下に傾けます。ドロッパーの真ん中の筒の部分から精油が1滴ずつ、滴下できます。1滴は約0.05mLで、10mLは約200滴分です。精油が出にくい時キャップをとり、手のひらや、平らな場所にタオルなどを敷いて、容器の底をまっすぐトントンと軽く打ち付けます。(ドロッパーの先に精油がつまって出にくくなっていることがあるので、容器をトントンとすることで、つまりが取れて精油が出やすくなります。)粘性の高い精油について粘性が高い精油は、ドロッパーに届くまでに時間がかかります。 特に気温が低いときは手のひらで容器を温めると出やすくなります。シダーウッドバージニア・サンダルウッド・ベチバー・ミルラ・ローズアブソリュート・ジャスミンなど最後まで使い切りたい時キャップを閉めた状態で、ビンを下に向けて2~3回振ります。ビンを下に向けたまま、静かにキャップを開けて精油を滴下します。(遠心力で精油をドロッパーに集めることで残った精油が滴下しやすくなります。)材質ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE/箱:紙青・茶質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×70配合配合精油:コリアンダー
RS PRO PMP製 メスシリンダー 10ml RS PRORS PRO PMP製 メスシリンダー 10mlRS PRO
3,298税込3,628
1袋(2個)
7日以内出荷
素材 = PMP容量 = 10ml目盛 = あり長さ = 140mmRS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。液体の正確な測定が可能です。化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。特長. 長尺シリンダー 透明 注ぎ口 目盛りが印刷された正確な測定 印刷目盛 クラスA、ポリメチルペンテン 耐薬品性 . 人気商品別売り. 10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 . 用途. ラボ 化学
RS PRO PMP製 メスシリンダー 100ml RS PRORS PRO PMP製 メスシリンダー 100mlRS PRO
4,998税込5,498
1袋(2個)
7日以内出荷
素材 = PMP容量 = 100ml目盛 = あり長さ = 250mmRS PRO 16
ディスポパウダーサンプラー100 10mL アイシスディスポパウダーサンプラー100 10mLアイシス
7,098税込7,808
1本
7日以内出荷
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE長さ(mm)採取部:900全長(mm)1000チューブ外径(Φmm)21採水量(mL)10
分液ロートホルダー 100mL ~1L 宮本理研工業分液ロートホルダー 100mL ~1L宮本理研工業
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
小型シェーカー(別売部品)
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント HDPEボトルホルダー 1000ml マクセル採水用テレスクープサンプラー アタッチメント HDPEボトルホルダー 1000mlマクセル
39,980税込43,978
1本
18日以内出荷
バンド(ナイロン66、後部留め具はアセタール)で固定したボトル(HDPE【本体】・PP【蓋】)のアタッチメント(台はPP、ロッド取付側の可動部はPBT)です。1000mlの蓋つきHDPEボトルが付属します。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。スペアボトルは別途販売しています(500ml:8126H-500(48個入り)、1000ml:8126H-1000(24個入り)
用途品証・製造・調剤他材質HDPE/PP幅(mm)ボトルホルダー:170質量(g)242(ボトル+ホルダー)ボトル容量(mL)(採取)1000