カテゴリ
- 制御機器(18)
- パソコン/周辺機器(6)
- 農業機械(6)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「da-15s」の検索結果

D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型
JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)
JAE(日本航空電子工業)¥659税込¥7251個当日出荷ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。タイププレスコンタクト使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ付け
D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)2.7以下適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下結線方法はんだ付け
D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート)
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷から7日以内出荷基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじコンタクト形状オス耐電圧(V/min)AC1250結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-subコネクタストレートスルーホール型(マシンコンタクト)
JAE(日本航空電子工業)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から8日以内出荷プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。仕様マシンタイプ形状ストレートタイプマシンタイプ種類角型定格電流(A)5コネクタ形状ストレートスルーホール仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじ耐電圧(V/min)AC1250結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-subコネクタアングルスルーホール型(マシンコンタクト)
JAE(日本航空電子工業)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から6日以内出荷プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。基板スルーホールに半田付にてコンタクトを接続、ブラケットで固定します。仕様マシンタイプ形状アングルタイプマシンタイプ種類角型定格電流(A)5コネクタ形状アングルスルーホール仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
Amphenol D-subコネクタキット 15極 D-sub及びコネクタフードキット
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 15キットタイプ = D-Sub及びコネクタフードキットハウジング材質 = 鋼ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金キット内容 = 15極D-Subコネクタ, 直接ねじ止め式, フード, ねじコンタクト材質 = 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol D-subコネクタキット 15極 D-STシリーズ
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 15ハウジング材質 = プラスチックボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金キット内容 = ジャックスクリュー / インサートコンタクト材質 = 青銅シリーズ = D-STRoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタストレートスルーホール型(プレスコンタクト)
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個ほか当日出荷から8日以内出荷プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。タイププレスコンタクトタイプ
液晶保護フィルム NEC LaVie Direct DA ( S ) PC-GD15CVAA4 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,898税込¥5,3881枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LaVie Direct DA(S) PC-GD15CVAA4取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE Direct DA ( S ) PC-GD15CUAA5 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,898税込¥5,3881枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Direct DA(S) PC-GD15CUAA5取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム NEC LaVie Direct DA ( S ) PC-GD15CTAA4 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,898税込¥5,3881枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LaVie Direct DA(S) PC-GD15CTAA4取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE Direct DA ( S ) PC-GD15CVAA5 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,898税込¥5,3881枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Direct DA(S) PC-GD15CVAA5取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE Direct DA ( S ) PC-GD15CTAA5 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,898税込¥5,3881枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Direct DA(S) PC-GD15CTAA5取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム NEC LaVie Direct DA ( S ) PC-GD15CUAA4 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,898税込¥5,3881枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LaVie Direct DA(S) PC-GD15CUAA4取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281式当日出荷から翌々日出荷ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
パルス信号ユニット(539-005
Mitutoyo(ミツトヨ)¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷PSU-200とはメーカーリニヤスケールから出力されている正弦波信号を最小4分割・最大200分割すると共に正弦波を方形波信号に変換し出力することでNCフィードバックシステムや計測制御装置等にリニヤスケールと併用することにより位置決めの高精度化を実現できる装置です。入力信号アラームリセット信号;AL(アノード)、AL(カソード)フォトカプラ入力使用環境温度(℃)0~50寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)160×100×28保存温度範囲(℃)-20~70出力信号90°実線位相差二相正弦波コネクタ出力:MR-20RMA(本多通信工業)軸数1RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様DA-15S-NR(JAE)相当品/MR-20RMA(本多通信工業)ミツトヨ品番539-005分割数4、8、10、20、40、80、100、200供給電圧(V)DC5±5%
インダクションモーターギヤヘッド 6W
SPG(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷から10日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター6Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)60シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S15
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~600℃
ハイスイホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷備考9~11フクム規格19X3.6M部品名称ハイスイホースマトメ図解NoSD513 付属品,希望付属品部品_No.6、MK65-1 付属品,希望付属品部品_No.8、MS655MC-60HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.14、MSA513R2T-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.6、MS753DR4T2-K フゾクヒン部品_No.15、MS753DR6S-Y フゾクヒン部品_No.15、MS510DA-2K-1 付属品部品_No.15、MS510ENR-2K 1994ネン 付属品部品_No.14、MS753DR6S-3K 付属品部品_No.12、MS513DR4T-Y 付属品部品_No.11、MS550 付属品,希望付属品部品_No.8、MS510RC-2M 付属品部品_No.15、MSV615DR4CSL-Y(10) フゾクヒン部品_No.10、MSV613R2-M-A フゾクヒン、オプション部品_No.12、MK653 付属品,希望付属品部品_No.6、MSV515R2SL(10) フゾクヒン部品_No.10、MS513EFR-M 付属品、希望付属品部品_No.6、MS650DR4 ハリマーク、付属品部品_No.21など
Oリング 1A S 22.4
BIGM(丸山製作所)¥169税込¥1861個8日以内出荷部品名称Oリング 1A S 22.4図解NoMS613DR4T2-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.15、MS550DR4 エンジン ポンプ部品_No.9、MS450ADR4 エンジン ポンプ部品_No.9、MS513DR4T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.15、MS513DNR-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.15、L40AS LOポンプ、ガバナ部品_No.15、MSA755DR6S-Y(13) エンジン ラベル、ツール部品_No.30、MS753DR6S-2Y -A エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.6、MS551DR4T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.15、MS413DA-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.15、MS753DR6S-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.9、MS753DR6T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.15、MS653DFR-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.15、MS650RCY-3 エンジン ポンプ部品_No.9、L90AS LOポンプ、ガバナ部品_No.15など
Oリング 1A S 15.0
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341セット(5個)8日以内出荷部品名称Oリング 1A S 15.0図解NoMS753DR6S-2Y -A フューエルタンク部品_No.15、MS753DFR-Y エンジン フューエルタンク部品_No.29、MS653DA-Y エンジン フューエルタンク部品_No.29、MS650RCY-3 エンジン ポンプ部品_No.77、MS753DR6S-Y エンジン フューエルタンク部品_No.15、MSA755DR6S-Y(13) エンジン ラベル、ツール部品_No.31、MS653DFR-Y エンジン フューエルタンク部品_No.29、MS650DR4 エンジン ポンプ部品_No.88、MS753DR6T2-Y エンジン フューエルタンク部品_No.29、MS613DNR-Y フューエルタンク部品_No.29、MS551DR6T-Y フューエルタンク部品_No.29、MS753DNR-Y エンジン フューエルタンク部品_No.29、MS550DR4 エンジン ポンプ部品_No.88、MS753DR6S-3Y エンジン ラベル、ツール部品_No.31、MS513DR4T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.29など
クランクジク
BIGM(丸山製作所)¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷規格ソザイ105193,18部品名称クランクジク図解NoMS515R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.12、BSA-420LDASH 動力噴霧機4 MS610S部品_No.14、BSA-420JDESG G-3 動力噴霧機4 MS620S部品_No.14、MS450DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.15、MS515MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、BSA-420JDASG G-3 動力噴霧機-1 MS620S部品_No.18、MS513EA-M クランクケース 吸水弁部品_No.19、BSA-420JEWG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.14、SSA-M500 動力噴霧機 (クランクケース)部品_No.21、BSA-420JEWG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.18、SSW-303C 動力噴霧機部品_No.12、MK513 クランクケース,吸水弁部品_No.17、MS513EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.16、MS515MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13など
6カクボルト(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥249税込¥2741セット(5個)8日以内出荷規格M6X20(SMK)図解NoMS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.59、MS653DFR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.17、MS650 本体部品_No.14、MS413EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.59、MS511R4T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.15、MK15-3 本体部品_No.11、MS753DR6S-Y デンソウヒン部品_No.16、MS653DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.20、SSA-α1001ST 動力噴霧機(1)部品_No.12、MS653DR4T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.17、MS613DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.17、SSA-S600DX 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.17、MS413MC-A-50HZ フレーム部品_No.30、SSA-S500A 動力噴霧機(1)部品_No.29、MS330CAS-2M クランクケース、吸水弁部品_No.49、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.14、SD31EA 動力噴霧機部品_No.58など
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格+(プラス)ヨウ部品名称ハリマーク図解NoMS450DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.48、MS510RC-6K ハリマーク部品_No.11、MS510RC-5M ハリマーク、付属品部品_No.11、MS450RCY-2Y RC装置部品_No.37、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.49、MS511RC-K ハリマーク部品_No.15、MS510RC-6M ハリマーク部品_No.11、MS753DR6S-2Y -A ハリマーク部品_No.13、MS410DA-2Y-1 バッテリ関係部品_No.23、MS651DR6T-Y ハリマーク部品_No.4、MS550RCY-2Y RC装置部品_No.39、MS450DA-2K-1 バッテリ関係部品_No.23、MS613DR4T2-Y ハリマーク部品_No.15、MS410DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.48、MS653DR6T2-K ハリマーク部品_No.15、MS410R4T-M ハリマーク部品_No.4、MSA655DR4S-K(11.5) ハリマーク部品_No.6、MS613R4T-K ハリマーク部品_No.3など
SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雌コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥669税込¥7361個92日以内出荷形状ストレート種類角型極数15定格電圧(V)AC350定格電流(A)3シェルサイズ5コンタクト形状オス結線方法圧着