カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)

「da-303」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドロップインアンカー(鍔付)(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    ドロップインアンカー(鍔付)(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    内部コーン打込み式 外径が小さいので下穴が小径で、施工性が向上 ピン内蔵式のため。上向き施工が便利 施工完了の確認が出来る(専用打込み棒使用) 貫通穴でも施工可能(DA-30s)
    用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)ねじ山種類ウィット
  • ドロップインアンカー(鍔付)(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    ドロップインアンカー(鍔付)(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー
    6,898税込7,588
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。貫通孔でも施工可能。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。ねじ長さ(mm)11引張強度(kN)15材質(外筒)ステンレス(SUS304)
  • TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • レアリス クランク48MRカブキ ボトムラッシュ デュオ

    レアリス クランク48MRカブキ ボトムラッシュ

    デュオ
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    オカッパリに求められる性能を凝縮。あの名作を凌駕する「ボトムラッシュ」
    用途霞ヶ浦水系で鍛えられたカブキシリーズ第3弾ボトムラッシュは「ハイアピール」と「喰わせ」の両立を狙った、おかっぱりでのハイパフォーマンスを約束するクランク。小粒なボディにスクエアグリップを搭載。着水直後からワイドウォブリングで潜航し、狙ったレンジまで素早く到達する。高浮力&ハイレスポンス性能を活かし、スタックしやすい状況下でもボトムを這うようなトレースが可能となりバイトを誘う。その名は「ボトムラッシュ」を具現しながらシャローのハードボトム攻略を可能とした仕上がりは秀逸。タイプ重心固定・ハイフローティングレンジ2~2.3(m)フック6X(#)レングスL(mm)48リングタイプ【フックアイ】2.5(#)ウエイト10.5g
  • レアリス スピン30 デュオ

    レアリス スピン30

    デュオ
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    縦横無尽のフィールド攻略!バスの捕食本能を刺激するテールスピン系プラグ!
    用途陸っぱりからボートまで、広範囲のフィールドリサーチを可能とするテールスピン系プラグ!コンパクトボディがもたらす優れたキャスタビリティ、クラシカルなスタイルのテールスピンが生み出すスムースな回転波動と微弱なボディロールでバスの捕食本能を刺激しバイトを誘発。ベイトが発するライブリーな波動を演出しながらも適度な巻き感とリニアな操作性を誇っています。タフコン&厳冬期のショートバイトをモノにする2フック仕様。 *レアリススピンはスローリトリーブでの使用を目的として作られています。リールを巻くスピードが速い場合ボディが横に倒れてしまう事がありますが決して不良ではございません。タイプ重心固定・シンキングフック14(#)レングスL(mm)30ウエイト5g
  • レアリス スピン35 デュオ

    レアリス スピン35

    デュオ
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    縦横無尽のフィールド攻略!バスの捕食本能を刺激するテールスピン系プラグ!
    用途陸っぱりからボートまで、広範囲のフィールドリサーチを可能とするテールスピン系プラグ!コンパクトボディがもたらす優れたキャスタビリティ、クラシカルなスタイルのテールスピンが生み出すスムースな回転波動と微弱なボディロールでバスの捕食本能を刺激しバイトを誘発。ベイトが発するライブリーな波動を演出しながらも適度な巻き感とリニアな操作性を誇っています。タフコン&厳冬期のショートバイトをモノにする2フック仕様。 *レアリススピンはスローリトリーブでの使用を目的として作られています。リールを巻くスピードが速い場合ボディが横に倒れてしまう事がありますが決して不良ではございません。タイプ重心固定・シンキングフック14(#)レングスL(mm)35ウエイト7g
  • レアリス スピン38 デュオ

    レアリス スピン38

    デュオ
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    縦横無尽のフィールド攻略!バスの捕食本能を刺激するテールスピン系プラグ!
    用途陸っぱりからボートまで、広範囲のフィールドリサーチを可能とするテールスピン系プラグ!コンパクトボディがもたらす優れたキャスタビリティ、クラシカルなスタイルのテールスピンが生み出すスムースな回転波動と微弱なボディロールでバスの捕食本能を刺激しバイトを誘発。ベイトが発するライブリーな波動を演出しながらも適度な巻き感とリニアな操作性を誇っています。タフコン&厳冬期のショートバイトをモノにする2フック仕様。 *レアリススピンはスローリトリーブでの使用を目的として作られています。リールを巻くスピードが速い場合ボディが横に倒れてしまう事がありますが決して不良ではございません。タイプ重心固定・シンキングフック10(#)レングスL(mm)38ウエイト11g
  • レアリス スピンベイト70 デュオ

    レアリス スピンベイト70

    デュオ
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    スパイベイティングを進化させた「喰わせ」の要素を深めた70サイズ
    用途琵琶湖北湖メソッドとして、アメリカトーナメントシーンを席巻したスピンベイトに70ミリサイズが登場。従来モデルと比べ、ややフラットサイドにデザインしつつ特有のナチュラルロール&フラッシングは健在。コンパクトボディながら重量8.5gとやや高比重に設計することで抜群の飛距離の確保とレンジトレース性能を向上。3m以深レンジにおいて年々狡猾になるバスに対し威力を発揮する。タイプ重心固定・シンキングフック10(#)レングスL(mm)70リングタイプ【フックアイ】2(#)ウエイト8.5g
  • レアリス スピン40 デュオ

    レアリス スピン40

    デュオ
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    縦横無尽のフィールド攻略!バスの捕食本能を刺激するテールスピン系プラグ!
    用途陸っぱりからボートまで、広範囲のフィールドリサーチを可能とするテールスピン系プラグ!コンパクトボディがもたらす優れたキャスタビリティ、クラシカルなスタイルのテールスピンが生み出すスムースな回転波動と微弱なボディロールでバスの捕食本能を刺激しバイトを誘発。ベイトが発するライブリーな波動を演出しながらも適度な巻き感とリニアな操作性を誇っています。タフコン&厳冬期のショートバイトをモノにする2フック仕様。 *レアリススピンはスローリトリーブでの使用を目的として作られています。リールを巻くスピードが速い場合ボディが横に倒れてしまう事がありますが決して不良ではございません。タイプ重心固定・シンキングフック10(#)レングスL(mm)40ウエイト14g
  • レアリス マイクロドン88S デュオ

    レアリス マイクロドン88S

    デュオ
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    「喰わせ」の最適解、寄せる「チカラ」
    用途前傾姿勢にならず、ナチュラルな水平姿勢を保つリップレス構造を採用。水を吸収し過ぎず適度に受け流すフルABS樹脂/4pcsジョイントボディによるナチュラルなボディ曲線と移動距離の短い左右への悶えるようなダート&パニックアクションはまさに瀕死状態のベイトフィッシュそのもの。考え抜かれたボディのカット位置やアクションの幅、息途絶えたベイトフィッシュを演出するフォールスピードetc…,ベイトフィッシュから最適解を導き、88ミリボディに落とし込まれたNEWジョイントベイト「マイクロドン」登場。タイプ重心固定・スローシンキングフック8(#)レングスL(mm)88(ジョイントボディの為、誤差あり)リングタイプラインアイ2・【フックアイ】2(#)ウエイト5.9g
  • SUSドロップインアンカー(3/8 大阪魂

    SUSドロップインアンカー(3/8

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)
    用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。ドリル径(Φmm)12.5寸法B(mm)12ねじの呼びW3/8
  • Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 1a1b IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 1a1b

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    14日以内出荷から31日以内出荷
    接点構成1a1bノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
  • SUSドロップインアンカー 大阪魂

    SUSドロップインアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)
    用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。材質SUS
  • ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
    ポート数3位置数2作動方式直動形使用流体空気
  • 8・9インチ・ニッパー・カッターホルダー 303PLL ニックス(KNICKS)

    8・9インチ・ニッパー・カッターホルダー 303PLL

    ニックス(KNICKS)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    8・9インチペンチ・ニッパ収納可能
    寸法(mm)230×80生地台部表皮二重皮縫
  • 親子3段ペンチホルダー 303P ニックス(KNICKS)

    親子3段ペンチホルダー 303P

    ニックス(KNICKS)
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    7・8インチペンチ・ニッパ収納可能
    寸法(mm)235×80生地台部表皮二重皮縫
  • SUSドロップインアンカー(1/2 大阪魂

    SUSドロップインアンカー(1/2

    大阪魂
    785税込864
    1個
    4日以内出荷
    ドロップインアンカー DA・SDA 内部コーン打込み式 メーカー名:エイ・ワイ・ファスナー 特徴 外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030) 用途 電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。
    材質ステンレス長さ(mm)50ドリル径(Φmm)16.5寸法D(mm)20寸法B(mm)16寸法C(mm)50穿孔長(mm)50適合品番打ち込み棒:DAT40ねじの呼びW1/2
  • ステー LAMP(スガツネ工業)

    ステー

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し板がふらつきません。EB-303型(ダンパーなし) と併用可能です。ヒンジは不要です。
    用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本材質【本体】ステンレス鋼(SUS304)【エンドキャップ】ポリアミド(PA)【エンドキャップ2】ポリアミド(PA)【バックプレート】ABS樹脂ブラック質量(g)525寸法H(mm)45寸法A(mm)165寸法F(mm)29寸法D(mm)98寸法E(mm)156寸法B(mm)307寸法C(mm)20寸法J(mm)67取付穴数6寸法G(mm)38寸法K(mm)28.5耐荷重N(kgf)495(50)/本RoHS指令(10物質対応)対応
  • モバイルリモコン ダイヘン

    モバイルリモコン

    ダイヘン
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    制御ケーブル無しで溶接機の条件設定可能です。最大50mの長距離無線通信。リモコン本体は500gの軽量設計です。特別な設定は必要なく、溶接電源のリモコンコンセントに受信機を挿すだけの簡単接続。4WAYシーンに合わせて選べる使い方(ノーマル/ストラップホール/マグネット/ベルトフック)
    仕様●使用可能時間:約1ヶ月(1日8時間使用、操作時間は1日30分の場合)●接続可能な溶接機:WB-A350P/WB-A500P/WB-T500P/DT-303P/DA-300P性能防水・防滴:IP23に適合質量(g)500外形寸法(mm)本体:W89×D82.6×H177/受信機:W80×D40×H80適合規格特定小電力無線:ARIB STD-T108準拠(日本国内での仕様に限定されます)機能電流調整、パルス電流調整使用電源単3形アルカリ乾電池 もしくは 単3形ニッケル水素電池 3本(お客様にてご準備ください)
  • オイルフィルター エレメント   105-503 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター エレメント 105-503

    KIJIMA(キジマ)
    829税込912
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:105-503。品名:オイルフィルター エレメント H◆対応純正品番:ホンダ 15410-KEA-305/15412-413-005/15420-MA6-000/154A1-413-005/154A1-MA6-000
    メーカーホンダ
  • ヘルメットロック レバーホルダー 303-1607 KIJIMA(キジマ)

    ヘルメットロック レバーホルダー 303-1607

    KIJIMA(キジマ)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-1607。販売備考:インチ
  • チヨウアツベンベンボウ BIGM(丸山製作所)

    チヨウアツベンベンボウ

    BIGM(丸山製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    規格21X31部品名称チヨウアツベンベンボウ図解NoBSA-420JDASH 電動調圧弁部品_No.8、SPA-500 調圧弁部品_No.20、MRS90-502BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.37、MS510DA-2K-1 動力噴霧機2部品_No.41、SSW-303C 調圧装置部品_No.39、CBM-300BD-K 電動調圧弁部品_No.6、BSA-411S 電動調圧弁部品_No.8、MS551 調圧装置部品_No.35、MS511R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.42、SSA-N550 調圧弁部品_No.22、MS651DR4T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、SSA-S602DX 調圧弁部品_No.21、MX-502 調圧弁部品_No.21、MK55-1 調圧装置部品_No.35、MS450DNR-2K 動力噴霧機2部品_No.31、SSA-α603MA-1 調圧弁部品_No.19、SSW-400CM-3 調圧弁部品_No.22、MS450DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.40、MS510ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.36など
  • バイパスバルブクミタテ BIGM(丸山製作所)

    バイパスバルブクミタテ

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    備考46~60フクム部品名称バイパスバルブクミタテ図解NoMS450DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.46、MS510ESR-S 動力噴霧機2部品_No.45、MS450 調圧装置部品_No.45、MK55-1 調圧装置部品_No.41、MS550DR4 調圧装置部品_No.40、MRS90-502BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.43、SSW-400C-2 調圧弁部品_No.28、MS650DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.47、MS651DR4-Y 調圧装置部品_No.48、MRS90D-500SLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45、MS511ENR-K 調圧装置部品_No.48、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.45、SD55 調圧装置部品_No.41、SD51-1 調圧装置部品_No.41、SSW-303C 調圧装置部品_No.45、MRS90D-500BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45、MS651 調圧装置部品_No.41、MS450DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.37、MRS90-500 チョウアツベン ハキダシベン部品_No.45など
  • バネザガネ BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    349税込384
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M82ゴウ部品名称バネザガネ図解NoMS410ENA-K 動力噴霧機1部品_No.50、MK31EC-3 動力噴霧器部品_No.59、MS310ESL-2M 動力噴霧機部品_No.59、MS550DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.66、MS310EC-3M 動力噴霧機部品_No.59、MRS90-500BSLT チョウアツベン ハキダシベン部品_No.69、SSW-303C 調圧装置部品_No.17、MRS90D-500BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.69、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.54、MS410R4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.15、MRS90-500 チョウアツベン ハキダシベン部品_No.69、MK41EC-3 動力噴霧器部品_No.59、MS410ESR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.50、MS510DA-2K-1 動力噴霧機2部品_No.66、MS450DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.11、MS410EC-3K 動力噴霧機部品_No.59、MS310EC-2M 動力噴霧機部品_No.59など
  • ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    53,980税込59,378
    1個
    47日以内出荷から94日以内出荷
    プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
    ポート数2位置数2作動方式直動形使用流体空気