カテゴリ

  • 制御機器(214)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(196)
  • オフィス家具(98)
  • 切削工具(58)
  • 空調・照明・電設資材(41)
  • カー用品(26)
  • メカニカル部品(24)
  • 自動車補修部品(23)
  • 農業機械(23)
  • バイク部品(17)
  • 溶接用品(16)
  • 作業服(14)
  • 機構部品(11)
  • 建築金物(11)
  • 家電(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 防犯用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 空圧工具(8)
  • 医療(6)
  • 作業工具(6)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-8」の検索結果

関連キーワード
874件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MIWA DA-8 64×33~41 ST 美和ロック

    MIWA DA-8 64×33~41 ST

    美和ロック
    3,798税込4,178
    1セット
    5日以内出荷
  • トーニチ DA8-6ダウンアダプタ 東日製作所

    トーニチ DA8-6ダウンアダプタ

    東日製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番817-3572高さ(mm)26質量(g)約66差込角(mm)25.4(オス)、19(メス)許容トルク(N・m)750外径(mm)35
  • LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E17
  • サーモスタット HKT

    サーモスタット

    HKT(247件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
  • LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 調光器対応 V2

    アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】 リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E26材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ペンスタンド 青 SONIC(ソニック)[文具]

    ペンスタンド 青

    SONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合アズワン品番64-8821-43
  • 束線バンド取付用端子(上部タイプ) MAC8(マックエイト)

    束線バンド取付用端子(上部タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    10日以内出荷
    基板上の電線を束線バンドで固定する事ができます。 DA-8をプリント基板に取付けて半田付し、その上に電線をのせ束線バンドで固定します。
    材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 調光器対応 V1/V3

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
  • トーニチ DA12-8ダウンアダプタ 東日製作所

    トーニチ DA12-8ダウンアダプタ

    東日製作所
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番817-3573高さ(mm)44質量(g)約320差込角(mm)38.1(オス)、25.4(メス)許容トルク(N・m)2100外径(mm)55
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    1,710税込1,881
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • ミニチュア鋼線スパイラルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュア鋼線スパイラルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)115植付(mm)20軸長(mm)95その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ線径(Φmm)0.1
  • LED電球 全方向60W相当 東芝

    LED電球 全方向60W相当

    東芝(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)48配光角度(°)260定格寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
  • ステンレス スナップフックDA型 水本機械製作所

    ステンレス スナップフックDA型

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類スナップフック表面処理(本体)バレル研磨
  • LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯 オーム電機

    LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯。人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000h待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
  • LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付 オーム電機

    LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付

    オーム電機(17件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    人感センサー機能付きLED電球。 トイレ、玄関、廊下におすすめ。 消灯お知らせ機能付き。 省エネ法2017年度目標基準達成。
    口金E26全長(mm)108質量(g)76電源(V)交流100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内
  • エールアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    エールアンカー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(7本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途天井インサート、ブラケット等照明器具の取り付けに
  • エムケーダクト 固定バンド マサル工業

    エムケーダクト 固定バンド

    マサル工業
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●ダクトの固定に使用します。
    用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA

    ULVAC(アルバック)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
    用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。電圧(V)100電源AC騒音値(dB(A))(50/60Hz)-ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • Φ12x12.5mm フック・ねじ付(真鍮) エスコ

    Φ12x12.5mm フック・ねじ付(真鍮)

    エスコ
    530税込583
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951DA-8
  • サーモスタット PK付 多摩興業

    サーモスタット PK付

    多摩興業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
  • LED電球 E26 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 全方向タイプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    739税込813
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
    口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • フラットザグリドリル EIKO(栄工舎)

    フラットザグリドリル

    EIKO(栄工舎)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端フラット、ネジレ角25°
    用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
  • M8 x 1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M8 x 1.25 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    880税込968
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-8
  • LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 全方向 T5

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
  • ディスク型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーション

    ディスク型 アルミニウム ハンドル車

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製の回転握り付きです。 腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
    種類ディスクタイプRG型回転握り付き寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-材質(握り)フェノール樹脂表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
  • モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8 坂詰製作所

    モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8

    坂詰製作所(19件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
    用途通電表示や警告表示などに。形状その他取付穴径(Φmm)8光源LEDLEDランプΦ3パネルカット寸法(mm)8.2結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)4.2
  • 部品 ダブルアクションサンダー SI-2108EX-3 SHINANO(信濃機販)

    部品 ダブルアクションサンダー SI-2108EX-3

    SHINANO(信濃機販)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1台使用個数1
  • KRSブラインドN(アルミ 大阪魂

    KRSブラインドN(アルミ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
  • デスターユニ DA 正和

    デスターユニ DA

    正和
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    多数分岐用の配管部品。フロープロパーユニットやコンテニヤスユニットとの併用
    管接続口径M8×1.0
  • LED電球 E26 一般電球 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED電球 E26 一般電球 調光対応

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    口金E26定格電圧(V)100仕様調光対応定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • NDA・DA ディスク型アルミニウムハンドル車 イマオコーポレーション

    NDA・DA ディスク型アルミニウムハンドル車

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないELESA RG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。 NDAタイプには握り取付け用メネジがありません。 ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。
    種類ディスク寸法S(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D1(Φmm)-寸法H1(mm)-寸法R(mm)-寸法Lf(mm)-寸法B(Φmm)-表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
  • A形LED センサー付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    A形LED センサー付き

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    周囲が暗くなって人が来ると自動で点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 消灯お知らせ機能搭載。消灯の約70秒後に減光してお知らせ。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム口周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)51定格寿命(時間)約40000センサー人感明暗センサー電球形状一般電球本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×115配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • エンドレス研磨ベルト(SB3608DA/SB8V2/SB8TB用) HiKOKI(ハイコーキ)

    エンドレス研磨ベルト(SB3608DA/SB8V2/SB8TB用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    粒度の目安 荒仕上…30~40 中間仕上げ…40~100 仕上げ…80~240 上仕上げ…180~400
    用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB3608DA/SB8V2/SB8TB用適合SB3608DA/SB8V2/SB8TB用幅(mm)76周長(mm)533
  • M8 x 0.75 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M8 x 0.75 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-8C
  • 研磨ディスク サンプラK(スタンダードタイプ) 高速電機(富士製砥)

    研磨ディスク サンプラK(スタンダードタイプ)

    高速電機(富士製砥)
    3,998税込4,398
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ オリエンタルモーター

    回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ

    オリエンタルモーター
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類DCファン特性アラーム付
  • LED A形 E26 調光器対応 オーム電機

    LED A形 E26 調光器対応

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    調光器対応で明るさの調整が可能配光角280°の全方向タイプ電球色口金:E26
    全長(mm)107.5質量(g)85定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数Ra80光色電球色エコロジー商品省エネ
  • ミニビットシリンダ 複動形 MBDAシリーズ コガネイ

    ミニビットシリンダ 複動形 MBDAシリーズ

    コガネイ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
    作動方式複動形
...