カテゴリ

  • オフィス家具(498)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(258)
  • 制御機器(245)
  • バイク純正部品(171)
  • メカニカル部品(123)
  • 切削工具(59)
  • 空調・照明・電設資材(43)
  • 自動車純正部品(37)
  • 自動車補修部品(27)
  • 住設機器(26)
  • カー用品(26)
  • 農業機械(25)
  • バイク部品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 溶接用品(16)
  • 作業服(14)
  • 家電(14)
  • 機構部品(13)
  • 建築金物(13)
  • 医療(13)
  • 空圧工具(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 事務用品(10)
  • 防犯用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 作業工具(8)
  • 物流用品(4)
  • 研磨材(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 電動工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「da-8」の検索結果

関連キーワード
1,779件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (DA8A)ガスケット MAZDA(マツダ)

    (DA8A)ガスケット

    MAZDA(マツダ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • MIWA DA-8 64×33~41 ST 美和ロック

    MIWA DA-8 64×33~41 ST

    美和ロック
    3,798税込4,178
    1セット
    5日以内出荷
  • 拘束型制振シートハヤダンパーDA-8D-A粘着付き 早川ゴム

    拘束型制振シートハヤダンパーDA-8D-A粘着付き

    早川ゴム
    25,980税込28,578
    1セット(10枚)ほか
    6日以内出荷
    振動して音が発生しているような場所に貼ることで性能を発揮します。スチール(金属)階段などの足音や物を落とした音や、シャッターボックスの動力からの振動音、の抑制が主な用途です。産業用機械のモーター駆動による振動音の低減、自動車の振動を低減して屋内に影響させない用途にも使用されています。制振性能に優れたブチルゴムをベースポリマーに、アルミ箔を表面に積層しており、ゴム単体よりも高い効果を発揮します。アルミ箔ですので平面のみならず、なだらかな曲面にも直接貼る事のできる拘束型制振材です。
    用途金属屋根、金属階段、出窓。シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車等、特に曲面部や打ち抜き加工をして異型対応が可能です。、仕様針入度:45基材アルミ箔/ブチルゴム/粘着層密度1.7Mg/m3RoHS指令(10物質対応)対応
  • (DA8V-)シリンダー,クラッチマスター MAZDA(マツダ)

    (DA8V-)シリンダー,クラッチマスター

    MAZDA(マツダ)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
  • (DA8A)パツド、フユーエルタンク MAZDA(マツダ)

    (DA8A)パツド、フユーエルタンク

    MAZDA(マツダ)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
  • トーニチ DA8-6ダウンアダプタ 東日製作所

    トーニチ DA8-6ダウンアダプタ

    東日製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番817-3572高さ(mm)26質量(g)約66差込角(mm)25.4(オス)、19(メス)許容トルク(N・m)750外径(mm)35
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3866件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • スイッチ(D-A~) SMC

    スイッチ(D-A~)

    SMC(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • フラットデスク ナカバヤシ

    フラットデスク

    ナカバヤシ(38件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。 奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。
    ナチュラル木目高さ(mm)700キャスターなし材質(天板)MDF PVC貼り組立方法お客様組立材質(脚部)スチール 粉体塗装総耐荷重(kg)30
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E17
  • サーモスタット HKT

    サーモスタット

    HKT(247件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
  • LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 調光器対応 V2

    アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】 リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E26材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 一般電球形 東芝ライテック

    LED電球 一般電球形

    東芝ライテック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED口金E26グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • ペンスタンド 青 SONIC(ソニック)[文具]

    ペンスタンド 青

    SONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合アズワン品番64-8821-43
  • 束線バンド取付用端子(上部タイプ) MAC8(マックエイト)

    束線バンド取付用端子(上部タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    10日以内出荷
    基板上の電線を束線バンドで固定する事ができます。 DA-8をプリント基板に取付けて半田付し、その上に電線をのせ束線バンドで固定します。
    材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 調光器対応 V1/V3

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
  • トーニチ DA12-8ダウンアダプタ 東日製作所

    トーニチ DA12-8ダウンアダプタ

    東日製作所
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番817-3573高さ(mm)44質量(g)約320差込角(mm)38.1(オス)、25.4(メス)許容トルク(N・m)2100外径(mm)55
  • エアシリンダ用オートスイッチ D-A SMC

    エアシリンダ用オートスイッチ D-A

    SMC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    1,710税込1,881
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • ミニチュア鋼線スパイラルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュア鋼線スパイラルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)115植付(mm)20軸長(mm)95その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ線径(Φmm)0.1
  • ダンディリフト 花岡車輌

    ダンディリフト

    花岡車輌(4件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    特別に開発した油圧ジャッキを装着、耐久性・信頼性が抜群です。 その他の主要部についても信頼性の高いユニットで構成されています。 ペダル踏力が大幅に改善され重量物のリフトアップも楽に行えます。 操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整も出来ます。 下降レバーから手を放すだけでテーブルは自動ストップします。
    用途上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台として、搬送・出荷ラインの棚への移動に最適です。 上昇ペダルを踏むだけのらくらく作業です。
  • LED電球 全方向60W相当 東芝

    LED電球 全方向60W相当

    東芝(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)48配光角度(°)260定格寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
  • ステンレス スナップフックDA型 水本機械製作所

    ステンレス スナップフックDA型

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類スナップフック表面処理(本体)バレル研磨
  • LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯 オーム電機

    LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯。人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000h待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
  • LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付 オーム電機

    LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付

    オーム電機(17件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    人感センサー機能付きLED電球。 トイレ、玄関、廊下におすすめ。 消灯お知らせ機能付き。 省エネ法2017年度目標基準達成。
    口金E26全長(mm)108質量(g)76電源(V)交流100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内
  • エールアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    エールアンカー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(7本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途天井インサート、ブラケット等照明器具の取り付けに
  • エムケーダクト 固定バンド マサル工業

    エムケーダクト 固定バンド

    マサル工業
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●ダクトの固定に使用します。
    用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA

    ULVAC(アルバック)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
    用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。電圧(V)100電源AC騒音値(dB(A))(50/60Hz)-ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • Φ12x12.5mm フック・ねじ付(真鍮) エスコ

    Φ12x12.5mm フック・ねじ付(真鍮)

    エスコ
    530税込583
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951DA-8
  • 床下地調整材 ダイウレシート ダイウレ

    床下地調整材 ダイウレシート

    ダイウレ
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷
    インテリア工事の床下地調整材。階下への床衝撃音を改善・緩和します。リフォーム時の段差調整にもレベリング材として使用でき、。タイルカーペットなどと組み合わせて使用することで適度なクッション性も演出します。
    幅(mm)950エコマーク認定認定エコマーク認定番号09 123 028
  • サーモスタット PK付 多摩興業

    サーモスタット PK付

    多摩興業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
  • LED電球 E26 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 全方向タイプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    739税込813
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
    口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • フラットザグリドリル EIKO(栄工舎)

    フラットザグリドリル

    EIKO(栄工舎)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端フラット、ネジレ角25°
    用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
  • SMA/u.FL コネクター変換ケーブル Adafruit

    SMA/u.FL コネクター変換ケーブル

    Adafruit
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • その他(3~) SMC

    その他(3~)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • M8 x 1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M8 x 1.25 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    880税込968
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-8
  • LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 全方向 T5

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
  • ディスク型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーション

    ディスク型 アルミニウム ハンドル車

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製の回転握り付きです。 腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
    種類ディスクタイプRG型回転握り付き寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-材質(握り)フェノール樹脂表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
...