カテゴリ
- バイク純正部品(126)
- メカニカル部品(43)
- 制御機器(18)
- 切削工具(14)
- バイク部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 電気材料(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 溶接用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- スズキ(103)
- NSK(日本精工)(30)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- omron(オムロン)(8)
- Kawasaki(8)
- brembo(7)
- 京セラ(6)
- HARWIN(6)
- エスコ(5)
- NACHI(不二越)(5)
- IKO(日本トムソン)(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- 小池酸素工業(2)
- サンドビック(2)
- SAMTEC(2)
- SMC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「da112」の検索結果

フラットザグリドリル
EIKO(栄工舎)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷先端フラット、ネジレ角25°用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
LEDデスクスタンド
Livtec(リブテック)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷学習向けのLEDデスクスタンド!。広範囲を照射可能(光源部約200°回転)。高感度タッチスイッチ(ふれるだけで点灯/消灯/調光)。無段階調光機能(100%~10%の明るさ調整)。明るさメモリー機能(お好みの明るさを一発再現)電球の種類HIDランプ消費電力(W)7.9電源コード(m)約1.7質量(kg)約1.5スイッチタッチ式全光束(Lm)574寸法(cm)約32.5×22×35光源高演色白色LED×21灯色温度(K)6200照度(Lx)1700以上(30cm直下照度/JIS照度 A形 相当)光源寿命40000時間待機電力(W)0.5演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ アンプユニット ZX2
omron(オムロン)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷質量(g)本体:約135保護構造IEC規格 IP40アナログ出力4~20mA 最大負荷抵抗300Ω/±5VDCまたは1~5VDC 出力インピーダンス100Ω材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート応答時間60μs/120μs/240μs/500μs/1ms/2ms/4ms/8ms/12ms/20ms/36ms/66ms/128ms/250ms/500ms使用周囲温度(℃)動作時 : 0~50保存時 : -15~+70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min使用周囲湿度動作時・保存時 : 各35~85%RH(ただし、結露しないこと)消費電力(mW)3000以下(電源電圧DC30V時、100mA以下(センサ接続時)表示灯判定表示灯 : HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(橙色)、11セグデジタルメイン表示(赤色)、11セグデジタルサブ表示(橙色)、レーザON(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)、メニュー表示(緑色)、HIGHしきい値表示(橙色)、LOWしきい値表示(橙色)測定周期(μs)最速30耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
パナソニック 電動ドライバー Azeloss
Panasonic(パナソニック)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷吊下げ式電動ドライバー。 判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。 クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。 本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。 作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。 プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。 重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。 ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)用途小ネジの高精度な締付作業。全長(mm)271色ブラック質量(g)約630電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A共通正転逆転切り替えグリップ径(Φmm)38モーターブラシレスモーターチャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク)スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)RoHS指令(10物質対応)対応
吊り下げ AC電動ドライバー
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷別売品電源アダプター(EYSZP001)が必要。用途別売通信ケーブル(EYAXC230)を使用することで外部出力可能仕様正転逆転切り替え ・ブレーキ ON/OFF 設定全長(mm)271色ブラック質量(g)約630電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3Aグリップ径(Φmm)38コード長さ(m)ドライバーコード:2モーターブラシレスモーター機能お知らせ(判定ランプ/ブザー)、本数カウント(カウント方式設定/カウントリターン設定/本数リセット設定/判定無効設定/カウント無効設定/カウントアップ判定待機設定)、ネジ締め良否判定(回転時間の上限下限設定)、ネジ締めサポート(ソフトスタート設定/ソフト着座設定/作業禁止設定&回転自動停止設定)、シーケンス機能での順番制御(PLC等で設定必要)、データ通信(有線/別売の通信ケーブルが必要)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35 六角シャンク)保証期間1年間出力信号締め付けOK・締め付けNG(NOK)・カウントアップ(バッチ完了)・正転・逆転スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)RoHS指令(10物質対応)対応
トレイラック
河淳¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷トレイラック6M シリーズが、クリーンアップ仕様になりました。 作業場の狭い惣菜作業室や小型店舗で取回しやすいサイズです。 トレイをつかみやすいよう、棚の形状を変更しました。 クリーンアップタイプとは衛生面を考慮し、清掃しやすくするため、裏面のリブを減らした仕様です。 キャップネジをバネが常に引っぱり、天板を押さえつけているため、温度変化による樹脂の収縮にもグラつくことがありません。 キャスター軸は樹脂の連結軸を介してスチールパイプに接合。 直接触れないのでパイプからサビを受けません。寸法(mm)391×627キャスターエラストマー車(4輪自在・プラスチック仕様)対応プラトレイ・アルミトレイ6Mキャスター径(Φmm)100材質(棚板)PP均等耐荷重(kg)各段5
エアパーティクルセンサ ZN-PD
omron(オムロン)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷から4日以内出荷耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min使用周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)150 6方向(上下、左右、前後)各3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55(複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min)
340g/280mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製)
エスコ¥3,200税込¥3,5201個翌日出荷材質ヘッド:銅、柄:TPR+ファイバーグラス全長(mm)280頭径(Φmm)23頭質量(g)340
小型溶接器ゴールドAC ロック式(火口5本付)
小池酸素工業¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷小型溶接器ゴールドAC ロック式(火口5本付)仕様付属火口50・70・100・140・200全長(mm)260本体質量(g)530
小型溶接器ゴールドAC ロック式 (火口なし)
小池酸素工業¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷小型溶接器ゴールドAC ロック式 (火口なし)仕様付属火口無し全長(mm)360本体質量(g)530
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)
京セラ¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし)
京セラ¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)
京セラ¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり)
京セラ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
スマートセンサ (高精度接触タイプ)アンプユニット部 ZX-T
omron(オムロン)¥88,980税込¥97,8781個6日以内出荷から61日以内出荷質量(g)約350材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート材質(カバー)ポリカーボネート表示灯動作表示灯:HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(黄色)、7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジタルサブ表示(黄色)、Power表示(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)温度特性0.03%F.S./℃周囲温度(℃)動作時・保存時:各0~+50(ただし、氷結、結露しないこと)平均回数(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024回測定周期(μs)1000
表面実装用平行連結ピン
MAC8(マックエイト)¥42,980税込¥47,2781袋(700個)9日以内出荷から33日以内出荷表面実装用基板どうしを平行にドッキングすることができます。ソケット側は下記のHDBシリーズになります。材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリル MDA型 刃径 11.2mm 穴深さ L/D 5
住友電工ハードメタル¥63,980税込¥70,3781本6日以内出荷ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。仕様●刃径(mm):11.2●穴深さ(L/D):5●有効長(mm):76.7●フルート長(mm):93.5●全長(mm):159.5●先端(mm):1.5●シャンク径(mm):12●Fig:1アズワン品番68-4525-87
非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)
住友電工ハードメタル¥52,980税込¥58,2781本当日出荷から8日以内出荷アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(58件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Ilmberger / イルムバーガー クラッチカバー マット Tuono/RSV4 (2021-)
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥83,980税込¥92,3781個36日以内出荷適合車種Aprilia、RSV 4 (2021-2022)、Tuono V4 (2021-2022)
自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台
NSK(日本精工)(12件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 1200番台
NTN(エヌティーエヌ)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から7日以内出荷外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間
NSK(日本精工)(14件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から4日以内出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から6日以内出荷シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から5日以内出荷低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。用途産業機械、建設機械など。型式GE-ES型材質/仕上高炭素クロム軸受鋼/りん酸塩皮膜処理(MoS2乾燥皮膜)タイプGE-ES-2RSシールの有無シール付
給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から5日以内出荷内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐磨耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適しています。用途産業機械、建設機械など材質(内輪・外輪)高炭素クロム軸受鋼(MoS2皮膜)タイプシールなしシールの有無シールなし
深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から6日以内出荷シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受 6200番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)
NACHI(不二越)(6件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200