カテゴリ

  • 電気材料(187)
  • メカニカル部品(162)
  • 制御機器(99)
  • バイク純正部品(53)
  • オフィス家具(43)
  • 切削工具(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 農業機械(25)
  • 電動工具(17)
  • 自動車純正部品(16)
  • バイク部品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 作業工具(10)
  • カー用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 測定用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 保管用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 事務用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 機構部品(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • エンジン工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da14」の検索結果

関連キーワード
843件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油分散洗浄剤 横浜油脂工業(Linda)油分散洗浄剤横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
生分解性72%(DOC法)の環境中で速やかに分解します。界面活性剤5%以下で環境に配慮します。白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。優れた分散性能で油の微細化と再付着防止生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤消防法・PRTR法非該当中性で使用後に白濁しないタイプ
用途漏れ油の分散処理剤。流出した油の分散洗浄剤対応オイル仕様PRTR法非該当品、液体、中性トラスコ品番835-7454材質非イオン系海面活性剤(1~5%)・エタノール(1%未満)幅(mm)90質量(kg)1.095高さ(mm)250奥行(mm)90容量(L)12018年トラスコ掲載ページ9 0449
LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
アンダーミラー 大東プレス工業アンダーミラー大東プレス工業(41件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!
用途破損時の補修やスペアに!
LED電球 E26 一般電球 広配光 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED電球 E26 一般電球 広配光YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
省エネ、長寿命のLED電球
口金E26仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球
ミニチュアステンレススパイラルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュアステンレススパイラルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ全長(mm)115軸長(mm)95線径(Φmm)0.08植付(mm)20
ダイナスティ エア ドンケルダイナスティ エアドンケル
5,998税込6,598
1足
3日以内出荷から4日以内出荷
より軽く、より安全に、より快適に、3つのプラスのロングセラー商品
用途工業系学校・運送・配送・ロジティクスセンター・組み立て・軽作業・ガソリンスタンド・自動車整備等にて形状ローカット規格JSAA A種合格甲革人工皮革+テトロンメッシュ機能軽量足幅3E靴底EVA+エアバック+耐油性合成ゴム材質(先芯)鋼製(ワイド)靴タイプスニーカー
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
695税込765
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質
打撃六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から5日以内出荷
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装商品構成単品
LEDクリップライト交換電球 広配光 【E26】 アイリスオーヤマLEDクリップライト交換電球 広配光 【E26】アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
LEDワークライトシリーズ用の交換電球です。(その他、口金E26に適合する灯具に対応) 消費電力が白熱電球比で約1/9と少なく、省エネで長寿命(約40000時間)。 LED電球は、白熱球に比べて振動や衝撃に強く、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに適しています。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として
ドレンアダプター 因幡電工ドレンアダプター因幡電工
549税込604
1個
当日出荷
フラットザグリドリル EIKO(栄工舎)フラットザグリドリルEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端フラット、ネジレ角25°
用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T5アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
ピンセット 250mm 幅2.5mm YDMピンセット 250mm 幅2.5mmYDM
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷
幅(mm)2.5全長250mm先端形状無鈎アズワン品番61-7365-24
DA型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業)DA型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)
37,980税込41,778
1セット(10個)
4日以内出荷
多方面にわたる実績を誇るオリジナル工業用コンテナーです。
材質ポリプロピレン質量(kg)1.1種類業務用パーツボックス上部外寸(mm)408×271×178.5H有効内寸(mm)365×244×164Hフタなし上部内寸(mm)368×245
回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ オリエンタルモーター回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター
9,198税込10,118
1個
当日出荷から15日以内出荷
種類DCファン特性アラーム付
DA型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業)DA型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)
37,980税込41,778
1セット(10個)
4日以内出荷
多方面にわたる実績を誇るオリジナル工業用コンテナーです。
材質ポリプロピレン質量(kg)1.1種類工業用パーツボックス上部外寸(mm)480×360×116H有効内寸(mm)408×308×97.5Hフタなし上部内寸(mm)423×322
LED電球A形 広配光 ELPALED電球A形 広配光ELPA
1,329税込1,462特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000時間定格電圧(V)100電球の種類LED
M14 x  2  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM14 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
2,580税込2,838
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-14
200mm ドリルプレスバイス(コンパクト型) エスコ200mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)エスコ
137,800税込151,580
1個
当日出荷
狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス質量(kg)24材質(本体)鋳鉄奥行(mm)(口)50.8最大開口(mm)200口幅(mm)200
MDシリーズAタイプ ファン オリエンタルモーターMDシリーズAタイプ ファンオリエンタルモーター
8,498税込9,348
1個
当日出荷から37日以内出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性アラーム付
LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応 Verbatim(バーベイタム)LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金E26入力電圧(V)100(ヒートシンク)White仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球
A4/S型 クリップボード(レッド) エスコA4/S型 クリップボード(レッド)エスコ
690税込759
1枚
当日出荷
材質再生紙寸法(mm)230×330サイズA4質量(g)240収納枚数(枚)50(クリップ)
14mm 軸用 スナップリング エスコ14mm 軸用 スナップリングエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)14材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-14形状軸用スナップリング
M14 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM14 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
2,580税込2,838
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-14B
A4/S型 クリップボード(イエロー) エスコA4/S型 クリップボード(イエロー)エスコ
690税込759
1枚
当日出荷
材質再生紙寸法(mm)230×330サイズA4質量(g)240収納枚数(枚)50(クリップ)
M14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
3,280税込3,608
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-14C
14mm コンビネーションギアレンチ エスコ14mm コンビネーションギアレンチエスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614DA-14
3ノッチ セレクタースイッチ エスコ3ノッチ セレクタースイッチエスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
ノッチ数3エスコ品番EA940DA-14
360x380mm レザーシート エスコ360x380mm レザーシートエスコ
8,030税込8,833
1個
翌日出荷
用途貴金属、宝石類の拭き上げに材質シャモア(スイスカモシカ)革エスコ品番EA929DA-14寸法(mm)380×360(天然物の為形状は多少異なります)
ガラス切り用L型スクエア(補強付) エスコガラス切り用L型スクエア(補強付)エスコ
28,600税込31,460
1個
翌日出荷
この補強付L型スクエアは1つの素材から作られているため高精度です。(パーツの組合わせではない)
材質ハードペーパー
スチール製スライドレールS340QDA 高千穂交易スチール製スライドレールS340QDA高千穂交易
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から20inch(508.0mm)まであります。 スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。
用途自動機器、医療機器、サーバラックなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
(オフセット型)ウィンドウシールドストリップツール エスコ(オフセット型)ウィンドウシールドストリップツールエスコ
5,560税込6,116
1個
翌日出荷
チップ2個×2種付先端はスイベル式で左右に90°向きを変更できます。オフセット型
本体長さ(mm)200
15.0mm ステム型プラグ エスコ15.0mm ステム型プラグエスコ
350税込385
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DA-14
フリーレール カメダデンキフリーレールカメダデンキ
41,980税込46,178
1袋(100個)ほか
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
けがき針フックセット エスコけがき針フックセットエスコ
2,050税込2,255
1本
翌日出荷
ハンドルとフックは取り外し可能。シールやスプリングはがし等に。マグネット付。
温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)温/湿度センサAUTONICS(オートニクス)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
最大表示:1999。オートゼロ機能及びホールド機能を内蔵。7セグメントLED方式。電源電圧:DC12- 24V
質量(g)44規格EAL、RoHS出力【メイン出力(比較値)】表示専用文字高(mm)10表示桁数3+1/2桁表示範囲0~1999表示精度F.S. 0.2% rdg±1digit使用周囲温度(℃)-10~50、保存時: -20~60測定内容DC電流サンプリング周期300msRoHS指令(10物質対応)対応許容入力測定入力仕様の150%使用周囲湿度(%RH)35~85%RH、保存時: 35~85%RH
部品 14.4Vコードレスクリーナ R14DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 14.4Vコードレスクリーナ R14DAHiKOKI(ハイコーキ)
219税込241
1個
翌々日出荷
小型デジタルパネルメータ AUTONICS(オートニクス)小型デジタルパネルメータAUTONICS(オートニクス)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
最大表示:1999。オートゼロ機能及びホールド機能を内蔵。7セグメントLED方式。電源電圧:DC12-24V
仕様最大許容入力:測定入力仕様の150%質量(g)44規格EAL出力メイン出力(比較値):表示専用文字高(mm)10対応測定:DC電流電源電圧(V)DC12- 24表示桁数3+1/2桁表示範囲(最大)0~1999表示精度F.S. 0.2% rdg±1digit使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期300msRoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
バイオ リデュー 255-OCA リスパックバイオ リデュー 255-OCAリスパック
869税込956
1袋(50点)
4日以内出荷
冷惣菜に。環境対応素材。フタ別売り。惣菜業界史上最薄シリーズ。
材質バイオPET寸法(mm)146×108×16質量(g)4.9
A4/S型 クリップボード(グリーン) エスコA4/S型 クリップボード(グリーン)エスコ
690税込759
1枚
翌日出荷
材質再生紙寸法(mm)230×330サイズA4質量(g)240収納枚数(枚)50(クリップ)
...