カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「da272」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンダーミラー 大東プレス工業

    アンダーミラー

    大東プレス工業(12件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質ポリプロピレン
  • 軸用スナップリング[ステンレス] エスコ

    軸用スナップリング[ステンレス]

    エスコ
    2,700税込2,970
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軸用。
    材質ステンレス
  • 惣菜容器 バイオ リデュー 300B 白 リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオ リデュー 300B 白 リスパック

    リスパック
    1,198税込1,318
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    冷惣菜に。環境対応素材。フタ別売り。惣菜業界史上最薄シリーズ。
    材質バイオPET寸法(mm)180×108×17容量(mL)175質量(g)6.7
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 自動調心ころ軸受 23952M NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23952M

    NSK(日本精工)
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)360幅B(mm)75番号【NSK】23952CAME4S11寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)260取付関係寸法(最小da)(mm)272呼び番号23952CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑850許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1000基本定格荷重Cor(N)1870000基本定格荷重Cr(N)930000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 220極 0.5mm 2列 3-1827253-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 220極 0.5mm 2列 3-1827253-6

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)0.5極数220シリーズFree Height定格電圧50.0 V行数2定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-272Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-272Z

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)272クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc