カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(169)
  • バイク純正部品(49)
  • 自動車補修部品(38)
  • メカニカル部品(35)
  • 制御機器(24)
  • カー用品(18)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 介護用品(7)
  • 農業機械(7)
  • バイク部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 電気材料(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)

「da63」の検索結果

396件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムシリンダ DA63X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA63X25

    コガネイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)25取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DA63X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA63X50

    コガネイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)50取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
  • CD Series(CDG1DA63) SMC

    CD Series(CDG1DA63)

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • スリムシリンダ DA63X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA63X100

    コガネイ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA63X250 コガネイ

    スリムシリンダ DA63X250

    コガネイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA63X150 コガネイ

    スリムシリンダ DA63X150

    コガネイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA63X800 コガネイ

    スリムシリンダ DA63X800

    コガネイ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)800種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA63X300 コガネイ

    スリムシリンダ DA63X300

    コガネイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)300種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA63X200 コガネイ

    スリムシリンダ DA63X200

    コガネイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA63X75 コガネイ

    スリムシリンダ DA63X75

    コガネイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA63X900 コガネイ

    スリムシリンダ DA63X900

    コガネイ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)900種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA63X700 コガネイ

    スリムシリンダ DA63X700

    コガネイ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)700種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA63X500 コガネイ

    スリムシリンダ DA63X500

    コガネイ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)500種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA63X350 コガネイ

    スリムシリンダ DA63X350

    コガネイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)350種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA63X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA63X25

    コガネイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA63X600 コガネイ

    スリムシリンダ DA63X600

    コガネイ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)600種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA63X400 コガネイ

    スリムシリンダ DA63X400

    コガネイ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)400種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA63X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA63X50

    コガネイ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • ALS30A472DA063 KEMET

    ALS30A472DA063

    KEMET
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スズキ キャリートラック DA63T DA16T LEDバックランプ クリア MAD MAX(マッドマックス)

    スズキ キャリートラック DA63T DA16T LEDバックランプ クリア

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥2,900税込¥3,190
    1個
    当日出荷
    車種専用設計なので交換簡単でドレスアップ効果抜群。高輝度LEDを12個搭載で後方を明るく照らします。
    用途外装ドレスアップ適合スズキ キャリー(DA63T / DA16T)三菱 ミニキャブ(DS16T) マツダ スクラム(DG63T/DG16T)日産 NT100クリッパー(DR16T)レンズ色クリア
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DA63 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DA63

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • SUZUKI キャリー/DA63T LED18SMD発 ルームランプ MAD MAX(マッドマックス)

    SUZUKI キャリー/DA63T LED18SMD発 ルームランプ

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    色ホワイトタイプT10
  • CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1DA63) SMC

    CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1DA63)

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
  • スズキ キャリートラック DA63T DA16T LEDバックランプ スモーク MAD MAX(マッドマックス)

    スズキ キャリートラック DA63T DA16T LEDバックランプ スモーク

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥2,900税込¥3,190
    1個
    4日以内出荷
    車種専用設計なので交換簡単でドレスアップ効果抜群。高輝度LEDを12個搭載で後方を明るく照らします。
    用途外装ドレスアップ適合スズキ キャリー(DA63T / DA16T)三菱 ミニキャブ(DS16T) マツダ スクラム(DG63T/DG16T)日産 NT100クリッパー(DR16T)レンズ色スモーク
  • CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DA63) SMC

    CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DA63)

    SMC
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • スズキ キャリートラック DA63T DA16T LEDバックランプ クリア+メッキ ガーニッシュ セット MAD MAX(マッドマックス)

    スズキ キャリートラック DA63T DA16T LEDバックランプ クリア+メッキ ガーニッシュ セット

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    4日以内出荷
    スズキ キャリートラック DA63T DA16T LEDバックランプ クリア+メッキ ガーニッシュセット。車種専用設計なので簡単に交換、取付が可能で、リア回りのドレスアップ効果抜群。バックランプは、高輝度LEDを12個搭載で後方を明るく照らし、ガーニッシュでリアビューをスタイリッシュに演出してくれます。防水仕様ではありますが、完全防水ではございません。必要に応じてコーキング処理等を行って下さい。ガーニッシュは両面テープのみの被せとなりますので、事前に綺麗に拭き取り後、被せて下さい。
    用途トラックパーツ適合車種スズキ:キャリー 型式:DA63T / DA16T 三菱:ミニキャブ 型式:DS16T マツダ:スクラム 型式:DG63T / DG16T 日産:NT100クリッパー 型式:DR16T
  • スズキ キャリートラック DA63T DA16T LEDバックランプ スモーク+メッキ ガーニッシュ セット MAD MAX(マッドマックス)

    スズキ キャリートラック DA63T DA16T LEDバックランプ スモーク+メッキ ガーニッシュ セット

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    4日以内出荷
    スズキ キャリートラック DA63T DA16T LEDバックランプ スモーク+メッキ ガーニッシュセット。車種専用設計なので簡単に交換、取付が可能で、リア回りのドレスアップ効果抜群。バックランプは、高輝度LEDを12個搭載で後方を明るく照らし、ガーニッシュでリアビューをスタイリッシュに演出してくれます。防水仕様ではありますが、完全防水ではございません。必要に応じてコーキング処理等を行って下さい。ガーニッシュは両面テープのみの被せとなりますので、事前に綺麗に拭き取り後、被せて下さい。
    用途トラックパーツ適合車種スズキ:キャリー 型式:DA63T / DA16T 三菱:ミニキャブ 型式:DS16T マツダ:スクラム 型式:DG63T / DG16T 日産:NT100クリッパー 型式:DR16T
  • スズキ キャリー DA63T DA16T メッキ バックランプ テールランプ ガーニッシュ  2点セット MAD MAX(マッドマックス)

    スズキ キャリー DA63T DA16T メッキ バックランプ テールランプ ガーニッシュ 2点セット

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    4日以内出荷
    スズキ キャリー DA63T DA16T バックランプ テールランプ ガーニッシュ メッキ 2点セット。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。ABS樹脂メッキ仕上げでリア回りのドレスアップ効果抜群!両面テープの粘着が弱くなる為、取り付けを行う際は必ず脱脂作業を行って下さい。洗剤もしくはパーツクリーナー等で綺麗に清掃して十分に乾かして取り付けを行って下さい。
    用途トラックパーツ適合車種スズキ:キャリー 型式:DA63T / DA16T 三菱:ミニキャブ 型式:DS16T マツダ:スクラム 型式:DG63T / DG16T 日産:NT100クリッパー 型式:DR16T
  • SUZUKI キャリー DA63T/DA65T/DA16T ミラーカバー 左右SET ブラックメッキ MAD MAX(マッドマックス)

    SUZUKI キャリー DA63T/DA65T/DA16T ミラーカバー 左右SET ブラックメッキ

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    4日以内出荷
    純正ミラーに被せるだけ!誰でもカンタン取付!美しいブラックメッキ仕上げで簡単ドレスアップ!
    用途外装ドレスアップ材質ABS樹脂色ブラック適合車種SUZUKI キャリートラック:平成14年5月~令和6年3月 型式:DA63T/DA65T/DA16T、SUZUKI スーパーキャリィ:平成30年5月~令和6年3月型式:DA16T、MAZDA スクラムトラック型式:63系/65系適合メーカースズキ
  • スズキ キャリー DA63T/DA65T/DA16T用 メッキ ドアカバー ドアグリップカバー 左右セット MAD MAX(マッドマックス)

    スズキ キャリー DA63T/DA65T/DA16T用 メッキ ドアカバー ドアグリップカバー 左右セット

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥8,798税込¥9,678
    1セット
    4日以内出荷
    スズキ キャリー DA63T/DA65T/DA16T用 メッキ ドアカバー ドアグリップカバー 左右セット。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着!ABS樹脂メッキ仕上げで耐久性に優れておりドレスアップ効果も抜群です。両面テープの粘着が弱くなる為、取り付けを行う際は必ず脱脂作業を行って下さい。洗剤もしくはパーツクリーナー等で綺麗に清掃して十分に乾かして取り付けを行って下さい。
    用途トラックパーツ適合車種SUZUKI キャリートラック:平成14年5月~型式:DA63T/DA65T/DA16TSUZUKI スーパーキャリィ:平成30年5月~型式:DA16TMAZDA スクラムトラック型式:DG63T/DG65T/DG16T三菱 ミニキャブトラック:平成26年2月~型式:DS16T日産 NT100クリッパートラック 平成25年12月~型式:DR16T
  • CG Series(CG1DA63) SMC

    CG Series(CG1DA63)

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    30日以内出荷
    クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
  • 面取りカッター5枚刃鉄工 BIGMAN(ビッグマン)

    面取りカッター5枚刃鉄工

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    鉄材のネジ穴の面取り・パイプ内径の面取りに。穴あけ後のバリ取りに。
    用途鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など)材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合材鉄・ステンレス・非鉄金属面取り角度(°)90
  • 塩ビパイプカッター はくでん

    塩ビパイプカッター

    はくでん
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SK5鋼刃にテフロンコーティングを施したパイプカッターです。PVC・PPR などの樹脂管を軽い力でまっすぐ切断でき、切断面が滑らかに仕上がります。アルミ合金ボディは強度と耐摩耗性に優れ、長時間の作業にも安定した操作性を発揮します。グリップは握りやすい滑り止め設計で、収納時はロックでしっかり固定できる安心構造です。
  • オールステンレススパイラルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    オールステンレススパイラルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ全長(mm)76
  • エムケーダクト 固定バンド マサル工業

    エムケーダクト 固定バンド

    マサル工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●ダクトの固定に使用します。
    用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA63TN) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA63TN)

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)250クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DA63 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DA63

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    30日以内出荷
    クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
  • フラットザグリドリル EIKO(栄工舎)

    フラットザグリドリル

    EIKO(栄工舎)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端フラット、ネジレ角25°
    用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
  • ツインロッドシリンダΦ6 複動形 コガネイ

    ツインロッドシリンダΦ6 複動形

    コガネイ
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
    仕様ツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)6取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.45
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DA63TF SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DA63TF

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63