曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DA63

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DA63 - SMC
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22747385CG1DA63-220Z220
¥23,980
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22747394CG1DA63-25Z-W25
¥20,350
¥18,980
¥20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22747403CG1DA63-250Z-N250
¥26,460
¥24,980
¥27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22747419CG1DA63-300KZ300
¥33,280
¥30,980
¥34,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
22747367CG1DA63-1000Z1000
¥42,130
取扱い終了
返品不可
22747376CG1DA63-200Z-NW200
¥27,060
取扱い終了
返品不可
22747428CG1DA63-350Z-NW350
¥30,690
取扱い終了
返品不可
22747437CG1DA63-350Z-NW-XB6350
¥41,690
取扱い終了
返品不可
22747446CG1DA63-400Z-NW400
¥31,900
取扱い終了
返品不可
22747455CG1DA63-50Z-N50
¥21,620
取扱い終了
返品不可
22747464CG1DA63-600Z-NV600
¥36,470
取扱い終了
返品不可
22747473CG1DA63-950Z950
¥42,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする