タイププラグタイプ
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)13.4
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)23
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源白熱灯200W相当
調色の可否否
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.6
埋め込み深さ(mm)78
容量(VA)14
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
埋め込み寸法(mm)□100
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯100W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)7.6
器具・セットセット品
色温度(K)3500
光源色温白色
容量(VA)14
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯100W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)7.6
器具・セットセット品
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)78
光源色昼白色
容量(VA)14
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.6
光源寿命40000時間
容量(VA)11
光束(Lm)390
明るさ白熱灯60W相当
適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)80
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
仕様消費効率昼白色時、別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)、別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能
材質カバー:アクリル 乳白(マット・和紙模様入)
直径(Φmm)510
高さ(mm)115
取付方式クイック取付式
電圧(V)AC100
消費電力(W)32
スイッチプルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)125
容量(VA)33
光束(Lm)4000
LED寿命(時間)40000
調光方式常夜灯6段階調光、リモコン調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否可
適用畳数~8畳
調色の可否可
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
適用畳数~6畳
棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12
質量(kg)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85
光源LED(昼光色)
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)86.7
色(本体)白
色(カバー)乳白
光束(Lm)器具:1040
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
調光の可否非調光(非調光)
演色指数(Ra)83
電圧(V)AC100
寸法(mm)径Φ121 長135
光源寿命光源寿命40,000時間
材質本体:アルミダイカスト シルバー色塗装/カバー:アクリル 透明(一部消し)
保護構造防雨形
付属品常時点灯モード付、拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
定格寿命(時間)40,000時間
器具・セットセット品
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間30秒
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
光源寿命40000時間
ランプランプ付
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100専用
寸法(Φ×高さH)(mm)50×62
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W形相当
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。
消費電力(W)4.4(E26)
光源色昼白色
材質プラスチック/乳白
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100
光源寿命40000時間
光束(Lm)440
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
電球の種類LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
消費電力(W)24
材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット
質量(kg)1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)108.3
光源寿命40000時間
光束(Lm)2600
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否否
LED交換不可
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
径(Φmm)85
電圧(V)100
消費電力(W)8
取付場所棚下付専用
埋め込み深さ(mm)25
光源寿命40000時間
容量(VA)10
クラス高演色形 クラス2
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~10
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100専用
RoHS指令(10物質対応)対応
近接限度距離(m)0.1
配線ダクト取付用
調光可能(1%~100%)
消費電力(W)24.9
ランプLED・電源内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)93
調光の可否可
定格電圧AC100V専用
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ