「das5-06 smc」の検索結果

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDA2B50-6) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B50-6~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-600Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)600 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-650Z SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 仕様- 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動 仕様- 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

CDA2B50-600NZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-600NZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)600 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B50~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動 仕様- 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (440種類の商品があります)

2速制御によりサイクルタイム短縮 ストロークエンドの衝撃緩和が可能 シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と 2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。 目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能 作業工数削減、設定ミス低減。 省スペース 占有スペース最大76%削減(196cm3←811cm3)
最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.62MB) シリンダストローク(mm)50~
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)