赤外線センサー 近赤外線式(直接反射型)TAKEX(竹中エンジニアリング)5日以内出荷
天井取付、壁面取付どちらでも使用できますので、取付場所を選びません。丸みを帯びた落ち着いたデザインですので、あらゆるところにマッチします。鴨居や壁面に取り付けられますので、出入口・窓・通路のスポット警戒に最適です。又、半屋外(直接雨のかからない所)にも使用できます。警戒エリアの横幅の調整は内蔵のレバーでワンタッチで行えます。又エリアの奥行の調整もスイッチでワンタッチで行えます。可視光線を効率よくカットする特殊フィルターと独自の外乱光対策により、外乱光の影響を殆ど受けません。設置場所に応じて感度が調整できる感度調整ボリューム付。動作確認に便利な動作表示灯付。(警報時:赤色LED点灯)
材質樹脂色ホワイト質量(g)約270検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(動体検知)配線接続コネクター式電源電圧(V)DC10.5~18(極性なし)消費電流(mA)120以下角度調整範囲垂直角最大60°使用周囲温度(℃)-10~+50感度調整有(感度調整ボリューム付)設置場所屋内・半屋外:壁面・小壁・鴨居・天井取付警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約1秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)警戒距離スポット検知(H2.5m×W2m)警報の表示赤色LED警報時:点灯