カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(797)
- 制御機器(286)
- 空調・照明・電設資材(195)
- 測定用品(179)
- 家電(149)
- メカニカル部品(143)
- パソコン/周辺機器(113)
- 安全用品(109)
- 電気材料(74)
- 農業機械(74)
- 物流用品(60)
- 切削工具(46)
- 防犯用品(37)
- 科学研究・開発用品(36)
- カー用品(29)
- 油圧機器・油圧ホース(28)
- 作業工具(28)
- 測定関連サービス(25)
- 自動車純正部品(21)
- バイク部品(20)
- 事務用品(19)
- 機構部品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- オフィス家具(15)
- 保管用品(14)
- 自動車補修部品(14)
- 電動工具(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 建材・エクステリア(13)
- 防災用品(12)
- 研磨材(12)
- 清掃用品(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 建築金物(10)
- 医療(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- バッテリー・電装(8)
- 学童・教育用品(8)
- 縫製用品(8)
- 安全保護具(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 救急・衛生(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- バイク純正部品(5)
- 梱包用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- テープ(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 日用品(4)
- 安全標識(4)
- 住設機器(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 自転車部品(4)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック純正部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- マスク(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(846)
- TOA(71)
- BIGM(丸山製作所)(67)
- マスプロ電工(67)
- 住友重機械工業(66)
- エスコ(59)
- 日本アンテナ(58)
- RS PRO(56)
- TRUSCO(47)
- YAMAHA(ヤマハ)(46)
- サン電子(40)
- StarTech.com(40)
- 関西通信電線(38)
- Texas Instruments(35)
- A&D(エー・アンド・デイ)(25)
- JBL professional(25)
- リオン(24)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- サンドビック(22)
- ブランドをもっと見る
「db-10」の検索結果

乾電池ユニット DB-10N型
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のオプションパーツです。仕様乾電池ユニット MP-Σ30N・300N・500N用アズワン品番1-5703-16
DB010イージーオーバーパンツ
DAYTONA(デイトナ)¥4,998税込¥5,4981着翌々日出荷ウエストゴム仕様で素早く簡単に着脱できるオーバーパンツ。ライディング専用パターンで、乗車姿勢に合わせて動きやすく長時間の走行でも疲れにくい作りです。防風性のある表地と中綿キルトにより、寒い日でも暖かさを保ちます。お尻部分には中綿を入れておらず、シートのクッションに干渉せず、乗車中も違和感ない座り心地。貴重品用のフラップポケットを装備し、裾はベルクロベルトで固定できます。色ブラック
DINレール・専用金具
JAPPY(36件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:高密度超硬チップシャンク6.35mm六角軸
ソケット(12角タイプ・インチサイズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。仕様インチサイズ種別インチサイズ差込角(mm)12.7穴角12角
ダブルバーDB1000
ノガ(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。トラスコ品番111-3976セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個質量(g)178最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
DOCTOR BOLT
ライト精機(5件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から8日以内出荷簡単交換、装着の割りダイス採用 ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。 先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。 ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から8日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥2,220税込¥2,4421本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ドレン水回収ボトル
アイ・エイ・シー¥4,998税込¥5,4981個当日出荷コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水を回収するためのボトルです。回収容量は1000mLです。排出時の圧力はサイレンサーから解放されます。アズワン品番62-0956-04
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ
サトーパーツ¥499~税込¥549~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-40~85材質(絶縁体)PBT絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付穴径(Φmm)6.1端子金具LEDリード線(□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6耐電圧(V/min)AC500![デバリングツール TYPE-B パル[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63525405-240403-02.jpg)
デバリングツール TYPE-B
パル[切削工具]¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から5日以内出荷スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。アルミからステンレスまで被削財を選びません。特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。用途穴の表裏同時面取り
先端スリムビット
trad(12件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(10本)当日出荷ネジ頭の小さいスリムビス・スレンダービスに対応。先端形状が細い為ネジ頭が見易い。先端を細く加工したことにより、ネジに対する過剰な反動を吸収します。用途木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。先端サイズNo.2硬度60±2材質(ビット)S2先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
ダストボックスシリーズ
セキスイ(14件のレビュー)¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
プラチナブースターケーブル
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷突然のバッテリーあがりに安心!。誰でも安心・安全に使用できます。ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。安全な絶縁カバー付!材質(絶縁体)PVC
木工用ドリルビット
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼全長(mm)230溝長(mm)160シャンク六角軸シャンク形状六角軸
...































![デバリングツール TYPE-B パル[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63525405-240403-02.jpg)