最高周波数:2.1GHz、3.6GHz
振幅精度:最高<0.5dB(代表値)
振幅レンジ:-110dBm ~ +13dBm(100kHz以上)
位相ノイズ:<-112dBc / Hz、20kHzオフセット(100kHz~1.5GHz、代表値)
標準2ppm内部クロック、5ppb高安定度クロック(オプション)
標準AM / FM / PMアナログ変調
パルス変調:オンーオフ比率70dB、パルス・トレイン(オプション)
内部/外部変調モード・サポート
低周波汎用ジェネレータ LF 出力搭載
インタフェース:USBホスト&デバイス、LAN(LXI)
用途RFシグナル・ジェネレータはテストで安定した局部発振器信号として使用したり、さまざまなタイプの変調信号を生成したりして、受信感度テストなどのアプリケーションに使用されます。
仕様【スイープ・タイプ】ステップ(リニア/ログ)、リスト、【スイープ・モード】シングル、連続
精度振幅:最高<0.5dB
ノイズレベルSSB 位相ノイズ:-112dBc/Hz@1GHz
振幅確度0.5dB<0.5dB
グリーン購入法適合
関連キーワード